絞り込み
歯数
- 31
- 26(4)
- 30(6)
- 32(8)
- 34(17)
- 35(3)
- 36(27)
- 37(3)
- 38(4)
- 39(6)
- 40(11)
- 42(5)
- 46(9)
- 47(3)
- 48(8)
- 49(3)
- 50(15)
- 51(3)
- 52(14)
- 53(7)
- 歯数をもっと見る
クランク長(mm)
- 130(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 145(1)
- 150(1)
- 152.5(1)
- 155(1)
- 157.5(1)
- 160(1)
- 162.5(1)
- 165(1)
- 167.5(1)
- 170(2)
- 172.5(1)
ブランド
- DixnaCross(ディズナクロス)(3)
- SHIMANO(シマノ)(1)
ギヤクランクとは、往復運動により回転運動を発生させる装置。自転車では、クランク軸とペダル軸を結ぶ一体のパーツをクランクと呼び、脚によって踏み込むことでクランク軸を回転させ、自転車を走行させます。身長(脚の長さ)によって適切な長さのクランクを選ぶことが重要であり、より速いスピードやスムースかつ軽快な走行に欠かせないアイテムです。アルミ合金製やスチール製があり、目的や使用状況を考慮して選ぶとよいでしょう。
「歯数」から絞り込む
32(8)
34(17)
36(27)
39(6)
40(11)
46(9)
48(8)
50(15)
52(14)
53(7)
歯数をもっと見る

ラ・クランク チェンリング:ロード
DixnaCross(ディズナクロス)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷から6日以内出荷「ラ・クランク」に採用されている CNC切削のチェンリング。 。歯数は、 快適で安全なスピード走行を目指す多くのライダーへの実践的フィッティングレクチャーから生まれた理想的なアイデアによるもの。材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
ラ・クランク チェンリング:S-12スピードセット
DixnaCross(ディズナクロス)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷から6日以内出荷ラ・クランク 12スピード専用チェンリング。ラ・クランクに取り付けるアルミCNC切削 12 スピード用のチェンリング。切削による表面が映えるカットデザインで、 ラ・クランクらしいバランス感と個性ある歯数を設定。豊富なクランク長を12S でも活かすことができる。 美しい金属色と光沢がバイク全体の趣を高次元に昇華させる。付属品チェンリングボルトセット材質7075アルミCNC
ラ・クランク セット
DixnaCross(ディズナクロス)¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷日本人が快適かつ安全に走行するための最重要パーツのひとつ、クランク (チェーンホイール)。短いクランク長、 狭い Q ファクター、バランスの良い歯数・・・要求はシンプルでありながら、世界的平均値で見ると実現の難しい小柄な日本人体形に合った製品。そんな日本人ライダーが快適に走行できるようにと開発された 「La-Crank ラ・クランク」。身長は勿論の事、 手足も指も長く股関節の幅も広い欧米人に合わせた製品開発がなされる中において、 小柄で手足が短く体幹が長い日本人が、 快適かつ安全にバランス良く乗車するためには、各部のスケールダウンは本来必須と言える。Qファクターは143.8mmと極狭を実現させ、更にペダル装着部分には2mmの段差を設け、左右で4mmの更なる狭い Q ファクターを実現。クランク長の適正については、 完成車に装着されているサイズだけでは不十分であり、それぞれの体格にあった長さをと考え、 130から170mmまでをラインナップ。歯数設定では、昨今のリアスプロケットの多段化、ギア比のワイドレシオ化を踏まえた上で廻しやすい設定。ラ・クランクは、主にロードバイクでの安全で快適な走行(ペダリング=回転運動) を実現するべく開発された製品である。 。ペダリングの基本を知るためには、まずは廻せるクランクを使用する事が何よりも肝心だ。付属品2mm厚左右ペダル装着ワッシャー仕様ツーピースクランク(B.Bなし)幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8)質量(g)750互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S寸法PCD(mm)110/74