絞り込み
歯数
- 46
- 26(4)
- 30(6)
- 31(4)
- 32(8)
- 34(17)
- 35(3)
- 36(27)
- 37(3)
- 38(4)
- 39(6)
- 40(11)
- 42(5)
- 47(3)
- 48(8)
- 49(3)
- 50(15)
- 51(3)
- 52(14)
- 53(7)
- 歯数をもっと見る
クランク長(mm)
- 160(2)
- 165(2)
- 167.5(1)
- 170(8)
- 172.5(3)
- 175(7)
- 177.5(1)
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(8)
- DixnaCross(ディズナクロス)(1)
ギヤクランクとは、往復運動により回転運動を発生させる装置。自転車では、クランク軸とペダル軸を結ぶ一体のパーツをクランクと呼び、脚によって踏み込むことでクランク軸を回転させ、自転車を走行させます。身長(脚の長さ)によって適切な長さのクランクを選ぶことが重要であり、より速いスピードやスムースかつ軽快な走行に欠かせないアイテムです。アルミ合金製やスチール製があり、目的や使用状況を考慮して選ぶとよいでしょう。
「歯数」から絞り込む
32(8)
34(17)
36(27)
39(6)
40(11)
46
48(8)
50(15)
52(14)
53(7)
歯数をもっと見る

ラ・クランクチェンリング:オーバル(10-11S)
DixnaCross(ディズナクロス)¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷レース志向ではなく多くのサイクリストに合う設定・・・ラ・クランクの狭い Q ファクターや短いクランクに取り付けられる・・・など多くの要望を受け設計したオーバルチェンリング。 。自然な感触を大切に考えながら、 小さめの歯数も設定し、 適正なクランク長を使用することを前提に、出来るだけ違和感が出ないように素直に恩恵を感じられる工夫をしたモデル。 。取付角度について一般的には109°が穏やかサイクリングに向いているとされるが、 2つの角度を試して自分に合った方を選ぶのも楽しい。色BK取付上死点から109° と 99° を選択可能スピードタイプ10/11S
FC-U6000-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-2 11/10/9スピード
FC-U8000-2 11Sクランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U8000-2 11スピード歯数46-32Tガードチェーンガード:あり
FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現歯数46-36Tガードチェーンガード:なし
FC-U6010-2 11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U6010-2 11スピード歯数46-32Tガードチェーンガード:あり
FC-U4010-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U4010-2 11/10/9スピード
FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA クランクセット FC-R8100 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現。・52-36T、50-34T、46-36Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。歯数46T-36Tガードチェーンガード:なし
FC-RX610-2 12S クランクセット SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥18,900税込¥20,7901個9日以内出荷SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-2 12スピード歯数46-30Tガードチェーンガード:なし
FC-R8000 11S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷から9日以内出荷パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン 剛性を損なわずに軽量化 ホローテック II 幅広いライディングに対応する多様な歯数構成 より幅広いフレームに対応 新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146色シリーズカラー質量(g)674(平均)シリーズULTEGRA R8000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード