絞り込み
対応インチサイズ
  • 42型
  • 32型(19)
  • 43型(28)
  • 45型(4)
  • 46型(22)
  • 50型(32)
  • 52型(4)
  • 55型(59)
  • 60型(25)
  • 63型(5)
  • 65型(63)
  • 70型(14)
  • 75型(18)
  • 77型(7)
  • 80型(14)
  • 84型(5)
  • 86型(9)
  • 90型(4)
  • 100型(21)
  • その他(39)
耐荷重(kg)
  • 20(1)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
ブランド
  • bitstrong(4)
  • SDS(2)
  • サンワサプライ(1)
  • グリーンハウス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター壁掛け金具(VESA規格、14~42型対応、LED・LCD対応)、超軽量 bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、14~42型対応、LED・LCD対応)、超軽量bitstrong(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.27kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。
材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約0.27取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)25適合サイズ14~42インチVESAマウント(mm)最大200×200モデルRM-601B
モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2 bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2bitstrong
3,798税込4,178
1箱
当日出荷
【商品重量】約1.3kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】14~42インチ【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°Swivel 180°【伸縮機能】60~480mm【VESA規格に準拠】 Max 200*200【Model名】RM-117A【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.285耐荷重(kg)35対応インチサイズ14~42型関連資料●MH28(RM117A)_組立手順説明書(0.29MB)
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、14~42型対応、LED・LCD対応)、モデル3 bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、14~42型対応、LED・LCD対応)、モデル3bitstrong
3,798税込4,178
1個
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.82kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約0.82取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)25適合サイズ14~42インチVESAマウント(mm)最大200×200モデルRM-35KO角度調節UpandDown±15°
テレビ用壁掛け金具 アームタイプ 23~42型 ブラック グリーンハウステレビ用壁掛け金具 アームタイプ 23~42型 ブラックグリーンハウス
5,698税込6,268
1個
当日出荷
テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、小型軽量で取り付けしやすいシングルアーム。壁からテレビまでの距離は最短45mmから、アームを引き出せば400mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±90°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、揺れに強くて安心。VESA75x75~VESA200x200まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。取り付けできなかった時の返品制度。
耐荷重(kg)25対応インチサイズ23~42型
モニター壁掛け金具 bitstrongモニター壁掛け金具bitstrong(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。タイプ軽量タイプ規格VESA規格
卓上型業務用ディスプレイスタンド SDS卓上型業務用ディスプレイスタンドSDS
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。 もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。 取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。 カウンターの上に設置して、デジタルサイネージ用途としてもお使い頂けます。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチールブラック高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
30,980税込34,078
1台
10日以内出荷
遠くからでも視認性の高い垂直型デザインです。 角度調整も0度~10度の範囲で可能で微調整が出来ます。 小型PCやBD・DVDデッキの収納も便利な鍵付き収納ボックス標準装備です。(鍵は1種類2個付きです。) セキュリティーボックスは底面にも背面にも設置が選べ、デッキ等平置きは底面で小型PC等は背面設置と設置する機器に最適に設置出来ます。 VESA100×100・200×200の対応です。
適合モニターサイズ(最大)42インチ耐荷重(kg)20仕様【画面数】1材質スチール+エポキシ粉体塗装質量(kg)【適合モニター】(最大)15ブラック使用工具手袋フレーム色ブラック有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セキュリティボックス】450×250×60取付け方法据置き組立時間30分関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)ケーブル径(Φmm)【セキュリティーボックスケーブル】55六角レンチ(mm)4組立人数2
モニタワーロースタンド SDSモニタワーロースタンドSDS
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
32~55インチ対応 床に置けるディスプレイ・モニター用スタンドです。 ライブ会場、スタジオ、円卓会議などで使用されているロースタンドです。 画面の中心は350~550ミリで、最大30°まで画面をチルトできます。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)14.5ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×550×550キャスター径(Φmm)75(後輪ストッパー付き)ディスプレイ縦横設置可能 縦設置42インチまで中心高さ(mm)350~550高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整ディスプレイサイズ(目安)32~55

テレビ』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ台/テレビ設置金具