絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(10)
- 2~3未満(18)
- 3~4未満(15)
- 4~5未満(11)
- 5~6未満(22)
- 8~9未満(8)
- 10~20未満(34)
- 20~30未満(31)
- 30~40未満(23)
- 40~50未満(12)
- 50~60未満(35)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(10)
- 100~200未満(38)
- 200~300未満(30)
- 300~400未満(17)
- 400~500未満(11)
- 500~600未満(11)
- 900~1000未満(9)
- 1000~2000未満(7)
- 容量(mL)をもっと見る
口内径(Φmm)
ブランド
- GA(グリーンエース)(1)
- Kartell(カルテル)(4)
- NEG(日電理化硝子)(36)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(5)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アズワン(14)
- エスコ(19)
- コクゴ(1)
- サンプラテック(6)
- シントー化学(3)
- セキスイ(1)
- ナリカ(5)
- パオック(1)
- フロン工業(2)
- マルエム[理化学・容器](13)
- 三商(11)
- 佐野屋産業(2)
- 東洋器材科学(9)
- 瑞穂化成工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
差込みキャップ瓶とは、科学の研究などで使用される押しフタ式の円筒形の容器です。ヒンジ付きの差込みキャップ瓶は、摩擦で締まるので外れず、また、きっちりと締まるので洩れないことが特徴です。カラーポリ栓の差し込みキャップ瓶は色分けできるので、試料採取の誤りを防止でき、また気密性が高いポリ栓なので試料保存を安心して行えます。
「材質」から絞り込む

スチロール容器A型(押蓋式)
サンプラテック(7件のレビュー)¥72~税込¥79~1本ほか当日出荷から63日以内出荷最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。材質(本体)ポリスチレン色(本体)透明![サンプル管瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147353-230404-02.jpg)
サンプル管瓶
マルエム[理化学・容器](18件のレビュー)¥57~税込¥63~1本当日出荷キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。耐熱温度(℃)本体/約1450、蓋/約60材質硼珪酸ガラス色透明目盛なし
ラボランサンプル管瓶
アズワン(8件のレビュー)¥6,039~税込¥6,643~1箱(55本)ほか当日出荷サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)耐熱温度(℃)本体/150、キャップ/60材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)色透明
サンプルボトル
ケーエム化学(36件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50本)当日出荷パッキン付です。色々なサンプルに最適です。 パッキンはソフトロンです。材質(キャップ)PE色(キャップ)白材質(パッキン)ソフトロン色(本体)半透明
PSサンプル管瓶
アズワン(17件のレビュー)¥39~税込¥43~1本当日出荷透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
サンプルケース(丸形)
コクゴ(1件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から7日以内出荷蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン色(本体)透明
ラボランスチロール棒瓶(標本瓶)
アズワン(2件のレビュー)¥4,950~税込¥5,445~1箱(110本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)色透明![サンプル管瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147536-220209-02.jpg)
サンプル管瓶(褐色)
マルエム[理化学・容器](4件のレビュー)¥58~税込¥64~1本当日出荷から翌々日出荷キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。耐熱温度(℃)本体/約150、蓋/約60材質硼珪酸ガラス色褐色目盛なし材質(フタ)PE、赤部分/PP
小型UNクリーンボトル
セキスイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10本)ほか3日以内出荷低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。用途少量のサンプル出荷、サンプル保管、評価用ボトルとして最適。RoHS指令(10物質対応)対応
スチロール棒瓶(標本瓶)
アズワン(3件のレビュー)¥41~税込¥45~1本当日出荷から7日以内出荷材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
スチロール棒瓶
瑞穂化成工業¥239~税込¥263~1個当日出荷本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。用途粉末・錠剤の保存、保管等材質本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
ラボランPSサンプル管瓶
アズワン(2件のレビュー)¥4,455~税込¥4,901~1箱(22本)ほか当日出荷から翌々日出荷透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
ディスポPPサンプル保存容器 PWシリーズ
アズワン¥5,390~税込¥5,929~1箱(100個)ほか当日出荷から10日以内出荷密閉性、操作性に優れたスナップキャップ仕様です。エコノミーなサンプル保存容器です。色透明
クリーンコンテナ 120ml 滅菌済
三商¥19,980税込¥21,9781セット(200個)5日以内出荷液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。材質本体:PP、キャップ:PE容量(mL)120目盛20mL毎100mL上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色赤
サンプル瓶
Kartell(カルテル)¥8,398~税込¥9,238~1ケース(100本)ほか当日出荷から10日以内出荷ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。 摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。材質PE(ポリエチレン)
滅菌サンプル容器 個包装タイプ 60mL
アズワン¥21,285税込¥23,4141箱(350個)当日出荷から翌々日出荷キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。容量(mL)60胴径(Φmm)Φ50×Φ43×Φ58耐熱温度(℃)121(20分)材質本体/PP、キャップ/PE色(本体)クリア![サンプル管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18255828-250415-02.jpg)
サンプル管
マルエム[理化学・容器]¥6,098~税込¥6,708~1組(50本)ほか翌々日出荷確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PE(赤レンズ部はPP)色透明RoHS指令(10物質対応)対応
Φ52.5x95.5mm/120ml ポリ容器(押込フタ式)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)51胴径(Φmm)52.5
Φ25.5x46.5mm/ 10ml ポリ容器(押込フタ式)
エスコ¥105税込¥1161個翌日出荷材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)24胴径(Φmm)25.5
スチロール棒瓶
サンプラテック¥1,098税込¥1,2081組(10個)翌日出荷透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。材質本体/PS 蓋/PE容量(mL)25寸法外径×口内径×全高:30Φ×26Φ×63mm入数10
Φ59.5x 109mm/200ml ポリ容器(押込フタ式)
エスコ¥585税込¥6441個翌日出荷材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)59.5胴径(Φmm)59.5
Φ36.5x74.0mm/ 50ml ポリ容器(押込フタ式)
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)37胴径(Φmm)36.5
滅菌サンプル容器 個包装タイプ 120mL
アズワン¥22,671~税込¥24,938~1箱(200個)当日出荷から翌々日出荷キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。容量(mL)120胴径(Φmm)Φ60×Φ54×Φ78口径×外径×高さ(mm)Φ60×Φ54×78全高(mm)78耐熱温度(℃)121(20分)材質本体/PP、キャップ/PE目盛あり色(本体)クリア
サンプル瓶 白 差込式 PS-50A 50入
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781箱3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×75肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)25.7ポリ栓色エンジ






![サンプル管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147353-230404-02.jpg)


![PP容器 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33143144-220204-04.jpg)



![ニューPPサンプル管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33143241-160119-02.jpg)


![サンプル管瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147536-220209-02.jpg)



![PP容器 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26981964-220209-02.jpg)











![サンプル管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18255828-250415-02.jpg)