絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 広口瓶 中栓付 モノタロウ

    広口瓶 中栓付

    モノタロウ(36件のレビュー)
    87税込96
    1本ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
    用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)色(本体)
  • サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック

    サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)

    サンプラテック(31件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
    耐熱温度(℃)約120材質(本体)ポリプロピレン(PP)口形状広口色(本体)クリア中栓なし
  • アイボーイ広口びん アズワン

    アイボーイ広口びん

    アズワン(86件のレビュー)
    109税込120
    1本ほか
    当日出荷
    使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
  • 広口瓶 瑞穂化成工業

    広口瓶

    瑞穂化成工業(58件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)中栓あり
  • 規格瓶(透明広口) アズワン

    規格瓶(透明広口)

    アズワン(59件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)PE
  • ラボランスクリュー管瓶 アズワン

    ラボランスクリュー管瓶

    アズワン(14件のレビュー)
    7,128税込7,841
    1箱(55本)ほか
    当日出荷
    液体試料・粉末試料の保管に。
    耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)色(本体)透明パッキン付き
  • UMサンプル瓶(ガラス製) アズワン

    UMサンプル瓶(ガラス製)

    アズワン(29件のレビュー)
    158税込174
    1本ほか
    当日出荷
    材質並ガラス透明材質(本体)並ガラス目盛なし材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
  • PE広口瓶 サンプラテック

    PE広口瓶

    サンプラテック(24件のレビュー)
    65税込72
    1個ほか
    当日出荷
    ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
    色(フタ)色(本体)
  • スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]

    スクリュー管瓶

    マルエム[理化学・容器](69件のレビュー)
    68税込75
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
    材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
  • 広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン

    広口瓶(HDPE・目盛りなし)

    アズワン(6件のレビュー)
    673税込740
    1個
    当日出荷
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 広口瓶 アズワン

    広口瓶

    アズワン(20件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
    材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)中栓なし
  • PE細口瓶 サンプラテック

    PE細口瓶

    サンプラテック(44件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
    材質(本体)ポリエチレン色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)
  • 規格瓶K アズワン

    規格瓶K

    アズワン(14件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    材質(本体)並ガラスタイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)
  • 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)
    58税込64
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    使用温度範囲(℃)0~70形状丸型材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • PE広口遮光瓶 サンプラテック

    PE広口遮光瓶

    サンプラテック(15件のレビュー)
    199税込219
    1本ほか
    当日出荷
    遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
    材質(本体)ポリエチレン目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
  • スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]

    スポイド瓶(丸型)

    マルエム[理化学・容器](108件のレビュー)
    309税込340
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    その他※高さはボトル首までの高さです。材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
  • 広口容器 成和化学工業

    広口容器

    成和化学工業(7件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
    用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。ナチュラル材質(本体)ポリエチレン目盛あり色(フタ)ナチュラル口形状広口色(本体)ナチュラル中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワン

    タイトボーイ(PE・目盛りなし)

    アズワン(11件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
  • グッドボーイ アズワン

    グッドボーイ

    アズワン(13件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
    耐熱温度(℃)98材質(本体)PP目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP色(本体)クリア
  • フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテック

    フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)

    サンプラテック(9件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
    材質材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)材質(本体)ポリエチレン口形状広口色(本体)
  • PSスクリュー管瓶 アズワン

    PSスクリュー管瓶

    アズワン(24件のレビュー)
    69税込76
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
    耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテック

    サンプラ(R) PPボトル細口

    サンプラテック(20件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
    材質PP材質(本体)ポリプロピレン色(フタ)クリア口形状細口色(本体)クリア中栓なし
  • サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック

    サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ)

    サンプラテック(17件のレビュー)
    84税込92
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)目盛なし色(フタ)クリア口形状広口胴径(Φmm)38最小目盛-材質(フタ)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア中栓なし
  • マルチボトル アズワン

    マルチボトル

    アズワン(10件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
  • スクリュー管瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]

    スクリュー管瓶(褐色)

    マルエム[理化学・容器](35件のレビュー)
    72税込79
    1本
    当日出荷
    白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
    材質硼珪酸ガラス褐色目盛なし材質(フタ)PP(PPハイシート付き)色(本体)褐色パッキンあり
  • 標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
    86税込95
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    使用温度範囲(℃)0~70材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP色(本体)茶色材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテック

    サンプラ(R) クリアー広口ボトル

    サンプラテック(24件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
    耐熱温度(℃)60材質(本体)K-RESIN色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア中栓なし
  • ねじ口びん 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 青キャップ付

    DURAN(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
  • 細口ボトル コクゴ

    細口ボトル

    コクゴ(19件のレビュー)
    71税込78
    1本
    当日出荷
    各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
    材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)17.5色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン色(本体)材質(中栓)ポリエチレン
  • 増量プラツボ(軟膏容器) ケーエム化学

    増量プラツボ(軟膏容器)

    ケーエム化学(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷
    キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
    色(本体)
  • 広口ポリ容器 エスコ

    広口ポリ容器

    エスコ(7件のレビュー)
    190税込209
    1個
    当日出荷
    フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
    耐熱温度(℃)80材質(本体)ポリエチレン色(フタ)口形状広口色(本体)クリア
  • スクリュー管瓶 モノタロウ

    スクリュー管瓶

    モノタロウ
    2,998税込3,298
    1箱(55本)ほか
    当日出荷
    試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
    用途液体・粉末試料の保管材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PEシート付き)耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50パッキン付き
  • Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業

    Mボトル広口瓶

    瑞穂化成工業(27件のレビュー)
    96税込106
    1個ほか
    当日出荷
    作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
    用途液体の保管等目盛なし色(フタ)色(本体)中栓なし
  • ポリ(PE)広口瓶 白 三宝

    ポリ(PE)広口瓶 白

    三宝(7件のレビュー)
    67税込74
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)色(フタ)口形状広口色(本体)
  • サンプラ(R)ベッセル サンプラテック

    サンプラ(R)ベッセル

    サンプラテック
    219税込241
    1個(90mL)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
    用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PE中栓あり
  • 広口T型瓶 三宝化成

    広口T型瓶

    三宝化成(12件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    仕様パッキン付き材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)色(本体)クリア
  • プッシュバイアル PVシリーズ ニッコー

    プッシュバイアル PVシリーズ

    ニッコー(5件のレビュー)
    30税込33
    1本ほか
    当日出荷
    少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
  • ペット広口瓶 アズワン

    ペット広口瓶

    アズワン(1件のレビュー)
    307税込338
    1個
    当日出荷
    焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)PET色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア材質(中栓)PE(ポリエチレン)
  • クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし) アズワン

    クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)

    アズワン(16件のレビュー)
    188税込207
    1本
    当日出荷
    材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)LDPE
  • ハイベッセル容器(目盛りなし) アズワン

    ハイベッセル容器(目盛りなし)

    アズワン(13件のレビュー)
    366税込403
    1本
    当日出荷
    頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
    材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
びん/容器類