絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業(9)
厚さ(mm)
  • 3
  • 0.2(1)
  • 0.3(4)
  • 0.45(4)
  • 0.5(13)
  • 0.8(4)
  • 1(17)
  • 1.5(12)
  • 2(12)
  • 2.5(12)
  • 3.17(3)
  • 4(8)
  • 5(7)
  • 6.35(1)
熱伝導率(W/mk)
  • 2.1(1)
  • 3.1(1)
  • 3.3(2)
  • 4.5(1)
  • 5.2(2)
絶縁破壊電圧(kV)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 23(1)
熱抵抗値(℃/W)
  • 0.32(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.42(1)
  • 0.48(1)
  • 1(1)
  • 1.08(1)
硬さ
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 45(1)
2・4・20・25・45
密度(g/cm3)
  • 2.3(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 3.1(3)
  • 3.2(1)
2.3・2.4・2.5・3.1・3.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.2(1)
0.3(4)
0.45(4)
0.5(13)
0.8(4)
1(17)
1.5(12)
2(12)
2.5(12)
3
3.17(3)
4(8)
5(7)
6.35(1)
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20信越化学工業
119,800税込131,780
1箱(5枚)
当日出荷から16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0密度(g/cm3)3.2熱伝導率(W/mk)4.5危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)11熱抵抗値(℃/W)0.32
低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE 信越化学工業低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE信越化学工業
129,800税込142,780
1箱(5枚)
当日出荷から23日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400淡青色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造複合絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)20熱抵抗値(℃/W)0.48
低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ 信越化学工業低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ信越化学工業
63,980税込70,378
1箱(5枚)
30日以内出荷
密度を大幅に低減した製品で、高い放熱効果を発揮するだけでなく、作業性にも優れた放熱シリコーンパッドです。従来品と同等の放熱性、取扱性を保持したまま、密度を低減しています。車載機器などの軽量化が求められる部品の放熱に好適です。放熱グリースなどと併用する際は、予め少量サンプルでテストをお願いします。難燃 UL-V-0相当品です。硬度10°品は熱伝導率3.1W/m・K品、硬度20°品は熱伝導率5.2W/m・K品があります。
用途リチウムイオンバッテリーなど、大面積での使用が求められる部位の放熱。凹凸のある発熱素子の放熱。その他、車載機器などの部品の放熱。寸法(mm)300×400構造単層難燃性UL94-V-0相当危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7信越化学工業
59,980税込65,978
1箱(5枚)
14日以内出荷から16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
温度範囲(℃)-40~150灰色/赤褐色寸法(mm)300×400構造複合密度(g/cm3)2.3硬さ2絶縁破壊電圧(kV)20耐電圧(V)16比熱(J/g・k)1.04熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7熱抵抗値(℃/W)1難燃性V-0危険物の類別非危険物
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2 信越化学工業低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2信越化学工業
169,800税込186,780
1箱(5枚)
当日出荷から16日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)17熱抵抗値(℃/W)0.35
超低硬度放熱シリコーンゴムシート 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンゴムシート信越化学工業
149,800税込164,780
1箱(5枚)
11日以内出荷から16日以内出荷
独自のポリマー技術とフィラー配合技術により高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。
用途LEDの放熱、ハイブリッド車・電気自動車・ノートパソコン・電源などの熱対策薄紫色構造単層シートサイズ(mm)300×400難燃性V-0密度(g/cm3)3.2/23℃熱伝導率(W/mk)5.2絶縁破壊電圧(kV/mm)20危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)40
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA信越化学工業
87,980税込96,778
1箱(5枚)
15日以内出荷から16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ4構造単層難燃性V-0密度(g/cm3)2.4熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.94熱抵抗値(℃/W)0.42
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS 信越化学工業低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS信越化学工業
129,800税込142,780
1箱(5枚)
当日出荷から16日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ45構造単層絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)2.1危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)0.4
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4 信越化学工業低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4信越化学工業
59,980税込65,978特価
1箱(5枚)
当日出荷から16日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ25構造単層絶縁破壊電圧(kV)23難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.2、(ASTME1530)1.4危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.89耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)1.08

基板実装用薬品』には他にこんなカテゴリがあります

放熱用シリコーン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら