2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.3(1)
0.5(1)
1(1)
1.5(1)
2(1)
2.5(1)
3(1)
4(1)
5(1)
茶色 タイプ高熱伝導、キャップ 硬さ75 伸び(%)100 難燃性V-0 引張強度(MPa)3 密度(g/cm3)2.9 熱伝導率(W/mk)2 比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2 誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)6 体積抵抗率(MΩ・m)35
1箱(500枚)
34,980 税込38,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ45 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)20 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.1 熱伝導率(W/mk)2.1 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)18 熱抵抗値(℃/W)0.4
1箱(5枚)ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『基板実装用薬品』には他にこんなカテゴリがあります