電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
温度範囲(℃)-40~180
色淡青色
タイプ高熱伝導
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5
密度(g/cm3)3.1
硬さ95
比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4
誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3
難燃性V-0
寸法(mm)300×400
仕様補強層:ガラスクロス
危険物の類別非危険物
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。