6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.3(3)
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス 白色 タイプ高熱伝導 温度範囲(℃)-40~180 硬さ90 難燃性V-0 密度(g/cm3)1.5 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5 危険物の類別非危険物
1箱(500枚)ほか
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

暗青色 硬さ80 伸び(%)110 難燃性V-0 引張強度(MPa)5.7 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1 比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7 誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)8 体積抵抗率(MΩ・m)1
1箱(500枚)
29,980 税込32,978
15日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様ポリイミドフィルム 厚さ(mm)0.15±0.03 寸法(mm)300×1000 ピンク タイプ高電圧 温度範囲(℃)-40~180 伸び(%)50 絶縁破壊電圧(kV)12 難燃性V-0 引張強度(MPa)46 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)(ISO22007-2)0.6、(ASTM E1530)1.2 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)60 耐電圧(kV)10 熱抵抗値(℃/W)0.64
1箱(10枚)
42,980 税込47,278
16日以内出荷

厚さ(mm)0.3 暗青色 タイプ一般、チューブ 硬さ80 伸び(%)110 絶縁破壊電圧(kV)12 難燃性V-0 引張強度(MPa)5.7 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1 比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7 誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)8 耐電圧(kV)7 体積抵抗率(MΩ・m)1 熱抵抗値(℃/W)1.2
1箱(500枚)
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤褐色 タイプ中熱伝導、キャップ 硬さ88 伸び(%)100 難燃性V-0 引張強度(MPa)3.2 密度(g/cm3)2.6 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5 比誘電率 50Hz6 誘電正接(50Hz)6×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)2×10-3 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)9.8 体積抵抗率(MΩ・m)3.2
1箱(500枚)
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
寸法(mm)300×1000 暗青色 タイプ一般 温度範囲(℃)-40~180 硬さ80 伸び(%)110 難燃性V-0 引張強度(MPa)5.7 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1 比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7 誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)8 体積抵抗率(MΩ・m)1
1箱(5000枚)ほか
36,980 税込40,678
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『基板実装用薬品』には他にこんなカテゴリがあります