絞り込み
棒径(Φmm)
  • 3.2
  • 0.5(1)
  • 1(4)
  • 1.6(8)
  • 2(6)
  • 2.4(8)
  • 3(1)
  • 4(7)
  • 4.8(4)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.4(2)
溶接電流(A)
  • 220~310(3)
長さ(mm)
  • 100~200未満(8)
ブランド
  • エクセル貿易(3)
  • トーキン(2)
  • ダイヘン(1)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(1)
  • パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム ミラー(ウエルドクラフト)

    WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム

    ミラー(ウエルドクラフト)(11件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
    タイプランタナ交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタン
  • ランタナ入りタングステン棒 ダイヘン

    ランタナ入りタングステン棒

    ダイヘン(5件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。
    適合直流タイプランタナ棒長(mm)150
  • くろたん エクセル貿易

    くろたん

    エクセル貿易
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。
    用途直流用仕様1%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCランタナ エクセル貿易

    BCランタナ

    エクセル貿易
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。
    用途直流用仕様2%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIGランタナ パナソニックコネクト

    TIGランタナ

    パナソニックコネクト
    ¥97,980税込¥107,778
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    棒長(mm)150
  • TECランタン エクセル貿易

    TECランタン

    エクセル貿易
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(10本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。
    用途直流用仕様トリウムフリー、2%ランタナ棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5%ランタナ入りタングステン電極棒 トーキン

    1.5%ランタナ入りタングステン電極棒

    トーキン
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。
    用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
  • 2%セリウム入りタングステン電極棒 トーキン

    2%セリウム入りタングステン電極棒

    トーキン
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。
    用途非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
ランタナ入りタングステン電極棒