絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](52)
- フクビ化学(46)
- 積水樹脂プラメタル(44)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- INAX(LIXIL)(16)
- dialon(ダイアロン)(15)
- ノダ(14)
- 東リ(9)
- 積水樹脂(6)
- 朝日ウッドテック(6)
- 日大工業(5)
- ケージーパルテック(5)
- パネフリ工業(5)
- ウッドワン(4)
- カイダーベースボード工業(4)
- アルインコ(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- 森田アルミ工業(2)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
見切りとは、床の変わり目や段差、隙間などを埋める建材やエクステリアのひとつ。これを設置することにより、高齢者の転倒や車いすでのスムーズな移動を助けることができます。対応している高さは1mmからあるため、完全バリアフリー化することが可能です。室内に設置する場合は、周りの素材に合わせた木目調のものや、転んでも痛くない柔らかいポリ塩化ビニルのものなどを選択すると良いでしょう。また、アルミ素材や金属でできているタイプのものはとても丈夫になっているため、屋外でも使えます。
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「長さ(mm)」から絞り込む
![床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103616-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥1,698~税込¥1,868~1本(2m)3日以内出荷見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ床見切り keid(ケイド) W4×T12.5×L1820
森田アルミ工業¥8,998~税込¥9,898~1箱(3本)翌々日出荷4mm幅のT型アルミ床見切り材!。1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。※「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書材質アルミニウム寸法L(mm)1820寸法(幅W×厚さ)(mm)4×12.5![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り フロアライン 20-404 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103765-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り フロアライン 20-404
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(2m)3日以内出荷用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ見切りコ型3.5
アルインコ¥449~税込¥494~1本翌日出荷から4日以内出荷厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。用途看板、内装などに仕様板厚3mm用材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト形状コ型見切り幅(mm)13厚さ(mm)5.5![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54797244-200701-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥2,198~税込¥2,418~1本(2m)3日以内出荷用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2![床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104465-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバー
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥4,198~税込¥4,618~1本(2m)3日以内出荷用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
床見切り材 ラシッサSフロア用
TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から7日以内出荷適合ラシッサ Sフロア長さ(mm)2000材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム材質(ベース)ABS樹脂
メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ
積水樹脂プラメタル¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
継ぎ手見切り 1820mm
パネフリ工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から4日以内出荷用途床材・敷物同士のジョイント見切りに材質樹脂製長さ(mm)1820幅(mm)40適合板厚(mm)9~12
装飾見切り材(壁用)壁見切り8L
INAX(LIXIL)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。材質アルミ寸法(mm)2700×9L
メタカラーAKA かん合タイプ ラウンドR型
積水樹脂プラメタル¥4,198~税込¥4,618~1組3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用![床金物 見切り金物 ステンレス製チャンネル見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103449-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 ステンレス製チャンネル見切り
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥6,998~税込¥7,698~1本(2m)3日以内出荷材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
装飾見切り材(壁用)壁見切り13L
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。材質アルミ寸法(mm)2700×13L
アルミ床見切り keid(ケイド) シルバー W4×T12.5×L1820
森田アルミ工業¥19,880税込¥21,8681箱(10本)翌々日出荷4mm幅のT型アルミ床見切り材!。1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書材質アルミニウム長さ(mm)1820幅×厚さ(mm)4×12.5
F見切(コの字)
フクビ化学¥419~税込¥461~1本3日以内出荷フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。色シロ![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ20-410専用コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103869-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ20-410専用コーナー
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷コーナー使用により施工スピードUP。スッキリ・安全に仕上がります。用途ディバイドエッジ20-410専用コーナーになります。材質亜鉛ダイカスト製RoHS指令(10物質対応)対応
装飾見切り材(床用)床見切りT
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。幅(mm)14寸法(mm)2700高さ(mm)6.87
メタカラーかん合タイプフラット型 下地材
積水樹脂プラメタル¥529~税込¥582~1本当日出荷から4日以内出荷メタカラーかん合タイプ用下地材です。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 35mmタイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から9日以内出荷仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103738-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本(2m)3日以内出荷用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 アルミ製見切り コーナーエッジ 20-408 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103598-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製見切り コーナーエッジ 20-408
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥2,198~税込¥2,418~1本(2m)3日以内出荷用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 ステンレス製見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103433-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 ステンレス製見切り
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本(2m)3日以内出荷床材の厚みや種類に応じてご選択いただけるステンレス製見切り金物です。用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800
カイダーベースボード工業¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷から5日以内出荷フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3
クイックジョイナー コーナー用アタッチメント
シンコール¥649税込¥7141本当日出荷壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。 コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。 アタッチメントはカッター、鋏で切れます。 両面テープ付き。 パテが均一につくよう溝があります。 巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2500軟化温度(℃)60(樹脂)防火性能非防火
メタカラーAK 見切材 Lタイプ
積水樹脂プラメタル¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から6日以内出荷コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用![床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105183-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥3,698税込¥4,0681組(2m)3日以内出荷用途カバーとベースがセットになったフローリング用の硬質樹脂製見切りです。材質硬質樹脂製長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)(床材)9~14![床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103677-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥5,298~税込¥5,828~1本(2m)3日以内出荷アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
LAY見切り
東リ¥1,498税込¥1,6481箱(1個)4日以内出荷簡単施工両面テープ付き框。長さ(mm)2100寸法(mm)幅10(上辺)・幅24(下辺)(高さ)4×(長さ)2100全厚(mm)0.3




![床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103616-200813-02.jpg)

![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り フロアライン 20-404 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103765-200813-02.jpg)

![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54797244-200701-02.jpg)

![床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104465-200813-02.jpg)









![床金物 見切り金物 ステンレス製チャンネル見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103449-200813-02.jpg)



![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ20-410専用コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103869-200813-02.jpg)






![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーエッジ 20-403N ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103738-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 アルミ製見切り コーナーエッジ 20-408 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103598-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 ステンレス製見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103433-200813-02.jpg)




![床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105183-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103677-200813-02.jpg)