絞り込み
ブランド
- ハイテクウッドプラス(522)
- 永大産業(54)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- ウッドワン(43)
- TOSTEM(LIXIL)(38)
- HOJO(16)
- DAIKEN(旧:大建工業)(7)
- フルネス(4)
- ノダ(3)
- YKK AP(2)
- アルマックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
サービス分類
- オーダー・加工(29)
内装ドアには、室内ドア、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあります。通常、セット内容は、扉本体、扉の開閉軸に使われる丁番、ハンドルです。室内ドア、洗面ドア、トイレドアに使用される片開きドアには、右開き、左開きのタイプがあり、さまざまな色や木目調などから選べます。クローゼットドアには、開き戸、折戸、引戸タイプがあり、それぞれのセット内容は、扉本体、取って、枠セットです。室内ドアに使われる引違い戸セットには、戸の中央がガラス面になっているセットや全面ガラス戸のセットもあり、それぞれ光の注ぎ込みが空間を彩ります。

開口枠
ハイテクウッドプラス¥5,998~税込¥6,598~1本翌日出荷開口枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。長さ(mm)3900材質(表面)オレフィンシート
片開きドアセット・FPドアタイプ
ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。枠寸法(mm)【固定枠】95
セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠
TOSTEM(LIXIL)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。
セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠
TOSTEM(LIXIL)¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から8日以内出荷用途※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。
片開きドアセット FF型
永大産業(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781セット5日以内出荷から8日以内出荷枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
引き違い戸セット・FPドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥54,980税込¥60,4781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)778枠寸法(mm)【固定枠】114
トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥40,980~税込¥45,078~1セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。本体高さ(mm)1970枠寸法(mm)【固定枠】114
開口枠
HOJO¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷開口枠(アーチ枠)合板集成曲にタモ表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。厚さ(mm)24仕上無塗装仕上材質(表面)タモ材貼見込D(mm)160外高(mm)2274
フラッシュドア
HOJO¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷木目調・センプリント(両面)。高さは下部のみ約75mmまでカット可能。(約105mmまで骨材が入っています)。エッジ(両側):7mm厚 アガチス材/無塗装。厚さ(mm)30高さ(mm)1818
開口枠セット 固定型 枠見込110型
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷あらかじめカットされたセット品なので現場への搬入や保管がラク。間仕切壁の開口部や蝶番をつける造作扉の設置におすすめです。用途開口枠付属品縦用×2、横用×1寸法(mm)(見込み)縦用:110、横用:102ホルムアルデヒド等級規制対象外部材製品
開口枠セット 固定型 枠見込90型
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1セット4日以内出荷あらかじめカットされたセット品なので現場への搬入や保管がラク。間仕切壁の開口部や蝶番をつける造作扉の設置におすすめです。用途開口枠付属品縦用×2、横用×1寸法(mm)(見込み)縦用:90、横用:82ホルムアルデヒド等級規制対象外部材製品
セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通
TOSTEM(LIXIL)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか7日以内出荷から10日以内出荷幅W×厚さ×高さH(mm)816×33×1995
片開きドアセット TK型
永大産業¥39,980税込¥43,9781セット7日以内出荷から8日以内出荷扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目縦
上吊り引き違い戸セット・M2ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥129,800税込¥142,7801セット16日以内出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。セット内容扉2枚・枠本体高さ(mm)1970外寸法(mm)【枠】1638×2024本体幅(mm)812開口幅(mm)778枠寸法(mm)【固定枠】95
上吊り引き違い戸セット・FPドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥85,980税込¥94,5781セット16日以内出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。セット内容扉2枚・枠外寸法(mm)【枠】1638×2024扉寸法(mm)812×1970開口幅(mm)778枠寸法(mm)【固定枠】95
トイレ上吊り片引き戸セット・MTドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥69,980税込¥76,9781セット16日以内出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。アウトセット入隅用縦枠付き・表示鎌錠タイプ。セット内容扉・アウトセットレール・入隅用縦枠
上吊り片引き戸セット・S1ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥69,980税込¥76,9781セット16日以内出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。アウトセット入隅用縦枠付きタイプ。セット内容扉・アウトセットレール・入隅用縦枠本体高さ(mm)1970
開口枠
HOJO¥65,980税込¥72,5781台翌日出荷開口枠(アーチ枠)合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。材質表面材:スプルース材貼厚さ(mm)24内寸幅(mm)1000仕上無塗装仕上外寸法・高さ(mm)2274見込D(mm)160
セルフィールラインⅢ内装ドア 埋込沓摺
TOSTEM(LIXIL)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から8日以内出荷用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。
片開きドアセット・S2ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥61,980税込¥68,1781セット16日以内出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。セット内容扉・枠・ケーシング・ハンドル適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178
【オーダー】スマエル スタンダード トイレドア
YKK AP¥42,980税込¥47,2781セット6日以内出荷暮らしに寄り添い、理想の住まいづくりをエールする スマエルシリーズ仕様20mmスリム木枠、丁番仕様、消音ラッチ、明かり窓、表示錠サービス分類オーダー・加工
2本引き込み戸セット・FPドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥77,980税込¥85,7781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】2431×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)1571
...