キープサーモウォール ホワイト 1250mm×40m巻

キープサーモウォール ホワイト 1250mm×40m巻 - サンキープ(旧:サンユー印刷)キープサーモウォール ホワイト 1250mm×40m巻 - サンキープ(旧:サンユー印刷)キープサーモウォール ホワイト 1250mm×40m巻 - サンキープ(旧:サンユー印刷)キープサーモウォール ホワイト 1250mm×40m巻 - サンキープ(旧:サンユー印刷)キープサーモウォール ホワイト 1250mm×40m巻 - サンキープ(旧:サンユー印刷)

高純度シャインアルミによる輻射熱を約97%カットを実現。
熱中症対策は勿論、エアコンが無い倉庫、エアコンが有っても効き目が悪い倉庫に最適です。
カッターやハサミで切断可能です。
新築、リフォーム、改修工事にもご利用可能です。

用途
建築関連における遮熱材
保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用
医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適
仕様
強化芯:有
材質
高純度シャインアルミ、ポリエチレン
幅(mm)
1250
色
シルバー系/ホワイト系
長さ(m)
40
内容量
1巻
関連資料:(5.78MB)
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。
※生産時期により色味が若干違う場合がありますが品質には変わりませんのでご了承ください。
※直射日光や高温多湿から避けた場所で保管してください。
※スペックは代表値であり保証値ではありません。
※表面は艶が弱い面となります。
※ガラスへの使用は注意が必要で割れる場合があります。
※熱源に対してシルバー色側を向けてください
※簡易梱包となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02729558KTW-WHITE-125040
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする