エアラインマスクとは、酸素濃度の低い場所や毒性ガス雰囲気の場所で作業するときに、送気された空気を吸引する保護用マスクです。コンプレッサーなどで生成された圧縮空気がエアホースを通してエアマスクに送気されます。長時間広範囲に作業に適したものは、一定流量形エアラインマスク。30mから50mの長さのあるエアホースと、空気中の不純物を取り除く定置式ろ過筒が必要です。一方、高い気密性を必要とする場所での作業には、プレッシャデマンド形エアラインマスクが適しています。研磨材を吹き付ける作業などには、頭からかぶるフード形エアラインマスクが最適です。
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定置式ろ過筒 TR-02用部品一式 興研

    定置式ろ過筒 TR-02用部品一式

    興研(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1組
    当日出荷
    エアラインマスク用の空気清浄器で内筒には高性能ミクロンフィルターと吸収剤が内蔵されており、カートリッジ式のため交換が容易です
    適合12号HV-Z、12号D-Zセット内容エアカートリッジZ型1個・パッキンA(8mm厚)1個・パッキンB(3mm厚)1個・Oリング(大・中・小)各1個タイプ定置式RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02 興研

    サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02

    興研(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
    最高使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーカプラ両バルブ付ソケット 興研

    スーパーカプラ両バルブ付ソケット

    興研(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    適合17号HVG-ZRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアラインホース 興研

    エアラインホース

    興研
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。 踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
    使用圧力範囲(MPa)0.49以上(エアラインマスク併用時)0.49以上(CJ-1型のみ使用)※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合ホース径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一定流量形エアラインマスク 12号D 興研

    一定流量形エアラインマスク 12号D

    興研
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
    タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一定流量形エアラインマスク 12号HV 興研

    一定流量形エアラインマスク 12号HV

    興研
    41,980税込46,178
    1組
    当日出荷
    広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
    タイプハイスコープV型(面体)
  • エアーカートリッジY型 興研

    エアーカートリッジY型

    興研(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1組
    当日出荷
    適合12号D-Y、12号HV-Yセット内容エアーカートリッジY型×1組、黒ゴム座×2個、ビニールスポンジ×1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型 興研

    プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型

    興研
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
    セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2JIS規格T 8153適合品ダイオキシン類対策用レベル3対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • フード形エアラインマスク S 興研

    フード形エアラインマスク S

    興研(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨材吹付け作業用に適しています。 生地は丈夫な帆布製です。
    用途サンドブラスト用仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用)材質(メガラス)アクリル、(金網)真ちゅう、(生地)帆布製RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーサフロー 連結管 3M(スリーエム)

    バーサフロー 連結管

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ワンタッチで装着できる接続口と動きにあわせてチューブが回転するQRSシステムを搭載しています。バーサフロー(TM)送気マスク交換用連結管です。
    用途溶接、研磨などの粉じん作業に。2018年トラスコ掲載ページ6 0189
  • 送気マスク 重松製作所

    送気マスク

    重松製作所
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    送気マスク用携行袋です。面体、腰バンド及びホースが収納できます。HM-12、225シリーズ用
  • バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付 3M(スリーエム)

    バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付

    3M(スリーエム)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。暑熱職場や夏場の作業も快適に行える、クーラー機能を備えたレギュレーターです。
    仕様空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用、バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付トラスコ品番795-5863セット内容ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)質量(g)5502018年トラスコ掲載ページ6 0193
  • フード形エアラインマスク M5 興研

    フード形エアラインマスク M5

    興研
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。 半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。 メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。
    仕様ヘルメット用材質(メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • AL-15脱臭用吸収缶 重松製作所

    AL-15脱臭用吸収缶

    重松製作所
    869税込956
    1個
    当日出荷
    脱臭用です。
    トラスコ品番336-8566適合機種AL-15Hタイプ脱臭用吸収缶
  • 1/4インチカプラー3/8インチメネジ RPB Safety

    1/4インチカプラー3/8インチメネジ

    RPB Safety
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    03-502専用部品です。
    用途レギュレーターとハイカプラ30PMとの接続用。めねじサイズR3/8コネクタCEJN
  • 送気マスク用フェイスシールド 重松製作所

    送気マスク用フェイスシールド

    重松製作所
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    仕様連結管長さ
  • 一定流量形エアラインマスク 10号D-Z 興研

    一定流量形エアラインマスク 10号D-Z

    興研(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。 口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。 軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。 背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。
    仕様コイルチューブ式定置式ろ過筒型伝声器付タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガラス  防塵頭巾  A用【交換部品】 興研

    メガラス 防塵頭巾 A用【交換部品】

    興研(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(5枚)
    当日出荷
    防じん頭巾A用交換部品:メガラス
    適合防じん頭巾A
  • 17号HVF用ベルト 興研

    17号HVF用ベルト

    興研
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    17号HVG-Z、17号HZF-Z、17号HVM-Z用のジョイント付き腰ベルトです。
    仕様ジョイント付き
  • バーサフロー バイザーカバー 3M(スリーエム)

    バーサフロー バイザーカバー

    3M(スリーエム)
    8,998税込9,898
    1セット(10枚)
    当日出荷
    バーサフロー(TM)ヘッドギアM-407J、M-307Jの交換用バイザーカバーです。
    トラスコ品番757-1275適合機種JADM-307J、JADM-407J、M-307J、M-407J質量(g)62018年トラスコ掲載ページ6 0186
  • ノバ3, ティアオフレンズ(50枚入り) RPB Safety

    ノバ3, ティアオフレンズ(50枚入り)

    RPB Safety
    6,998税込7,698
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ノバ3専用のティアオフレンズです。視界が悪くなった時点で交換頂きます。 ヘルメットを装着した状態で簡単に剥がせますので作業を中断せずに視界が回復します。 5枚単位でフレームにセット頂けます。
    用途サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。材質PETGクリア
  • ブラスト作業用エアラインヘルメット ノバ3, スターターキット RPB Safety

    ブラスト作業用エアラインヘルメット ノバ3, スターターキット

    RPB Safety
    99,980税込109,978
    1セット
    7日以内出荷
    広い視界と高い密閉性を備えたエアラインヘルメットです。 頑丈な帽体が研削材の跳ね返りから頭部と顔面を保護します。 空調機能を備えたレギュレーターが夏場の高音な空気を冷却、又、冬場の冷気を加温、一年を通して快適に作業頂けます。 遮音機能を備えた独自構造のインナーパッドが頭部をしっかりホールドして視界を確保します。 インナーパッドは取り外して洗濯頂けます。 ティアオフ方式のレンズ保護フィルムが常にクリアな視界をキープ、レンズ交換の手間を省き生産性の向上に貢献します。 交換用レンズはインナーレンズ、アウターレンズ、ティアオフレンズ、3種類ご用意しております。 流量警告ゲージ、連結チューブ、空調機能付きレギュレーター、ナイロンケープが同梱されております。
    用途サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。仕様CE2797他、漏れ率:0.0005サイズフリー調整方式サイズ調節:ラチェットダイヤル式
  • バーサフロー用ウエストベルト 3M(スリーエム)

    バーサフロー用ウエストベルト

    3M(スリーエム)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    バーサフロー(TM)電動ファンTR-300シリーズ用ウェストベルト(標準タイプ)です。
    用途溶接、研磨などの粉じん作業に。2018年トラスコ掲載ページ6 0189
  • バーサフロー 交換用バイザーカバー 3M(スリーエム)

    バーサフロー 交換用バイザーカバー

    3M(スリーエム)
    6,398税込7,038
    1セット(10枚)
    当日出荷
    バーサフロー(TM)フェイスシールド(S-133JL、S-333JL)、フード(S-433JL)の交換用バイザーカバーです。
    用途粉じん作業に。2018年トラスコ掲載ページ6 0188
  • エアーマスクセット ビックツール

    エアーマスクセット

    ビックツール
    13,980税込15,378
    1セット
    翌々日出荷
  • 送気マスク フード 重松製作所

    送気マスク フード

    重松製作所
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から43日以内出荷
    材質生地:ポリプロピレン、アイピース:ポリカーボネート
  • メガラス 興研

    メガラス

    興研
    719税込791
    1個
    当日出荷
    適合S1-Z、S2-Z、S1-Y、S2-YRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアメット用止ネジ 重松製作所

    エアメット用止ネジ

    重松製作所
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番422-8147
  • バーサフロー 充電器 3M(スリーエム)

    バーサフロー 充電器

    3M(スリーエム)
    49,980税込54,978
    1個
    26日以内出荷
    3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]電動ファンTR-300シリーズ用の充電器です。
    用途3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-133J・333J・433J・655J・657J・855J、JTRM-307J・407Jに対応適合機種バーサフロー TR300シリーズ電源(V)AC100材質(ケース)ポリカーボネート・ABS樹脂
  • ノバ3 連結チューブ RPB Safety

    ノバ3 連結チューブ

    RPB Safety
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ブラスト作業用エアラインヘルメット ノバ3の交換用連結チューブです。
    材質ビニール(内部スチール補強)グレー
  • 径違いニップル( 1" × 1/2" ) RPB Safety

    径違いニップル( 1" × 1/2" )

    RPB Safety
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    送気エアフィルタ Radexと供給側送気ホースを接続する径違いニップルです。供給側送気ホースとの接続に、おねじ取付け用プラグカプラー(ねじ径R1/2)をご用意願います。
    質量(kg)0.2
  • 送気エアフィルタ Radex(6口型) RPB Safety

    送気エアフィルタ Radex(6口型)

    RPB Safety
    129,980税込142,978
    1セット
    4日以内出荷
    コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。合計6ラインにご使用頂けます。フィルタカートリッジは予めセット済み。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。
    用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。仕様【ドレン位置】本体下部【レギュレーター】大流量型【最大使用圧力】125psi(6.6bar)質量(kg)9.2規格ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification for Air, G-7.1-1989.Federal OSHA 29 CFR 1910.134 " Compressor Operations for Breathing Air"Army Corps of Engineers EM385-1-1, Section 30.F.04EN 12021:2014 Respiratory equipment. Compressed gases for breathing apparatus.最大吐出量75 cfm(2,123 lpm)設置方法床置き/壁付け接続口(口数)6圧力計2個
  • ろ過筒用パッキン(薄) 重松製作所

    ろ過筒用パッキン(薄)

    重松製作所
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ろ過筒吸収缶取付部パッキン(黒)です。
    トラスコ品番336-8576タイプ定置式ろ過筒 PD-4用パッキン
  • ろ過筒用パッキン(厚) 重松製作所

    ろ過筒用パッキン(厚)

    重松製作所
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ろ過筒吸収缶取付部パッキン(黒)です。
    トラスコ品番336-8565タイプ定置式ろ過筒 PD-4用パッキン
  • 視野カバー HVT用 興研

    視野カバー HVT用

    興研
    3,198税込3,518
    1組(5枚)
    4日以内出荷
    アイピースをキズなどから守ります。
    用途送気マスク、空気呼吸器適合送気マスク:18号シリーズ、空気呼吸器:THP面体用
  • ホースリール 興研

    ホースリール

    興研
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    耐圧ホースを効率よく安全に、コンパクトに収納。もちろん送気中の繰り出し、巻取りもかのうです。
    長さ(m)対応:30
  • 空気清浄装置 TM型 興研

    空気清浄装置 TM型

    興研
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    エアラインマスク用空気清浄装置。コンプレッサから送られる空気に含まれる微細粉じんやオイルミスト等をろ過し、洗浄空気を送気する空気洗浄装置です。持ち運びが簡単、最大4人まで接続可能です。活性炭エレメントにより、臭気効果的に除去します。圧力計付き。エアラインホース接続用にハイカプラプラグも付属。
    付属品ハイカプラプラグ×4仕様接続可能本数:4本、供給源側接続部:G1/2オネジ
  • 8mm中間継手 興研

    8mm中間継手

    興研
    789税込868
    1セット(2個)
    欠品中
    エアラインマスクで使用する耐圧ホースと耐圧ホースを接続するためのジョイントです。
    適合寸法(mm)8mm用
  • コアレッサー用フィルターエレメント 3M(スリーエム)

    コアレッサー用フィルターエレメント

    3M(スリーエム)
    63,980税込70,378
    1セット(4個)
    当日出荷
    コアレッサーJHW-3012用フィルターエレメントです。コアレッサー用交換フィルターエレメントです。
    トラスコ品番795-5901適合機種コアレッサーJHW-3012材質ガラス繊維質量(g)252018年トラスコ掲載ページ6 0193
  • コアレッサー 3M(スリーエム)

    コアレッサー

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1巻
    当日出荷
    コンプレッサーエア内の水、オイルを除去します。空気清浄パネルJHW-2806にねじこみ接続して使用します。
    トラスコ品番757-1259接続口径ハイカプラ30PM(ホース取付側)質量(kg)1.12018年トラスコ掲載ページ6 0193

送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります

エアラインマスク