絞り込み
エコロジープロダクト
ホースマスクとは、酸素が少ない場所などでも呼吸を行えるように鼻や口に空気を送るマスクのことです。電動送風機で周囲の空気を集め、顔に送風します。顔全体を覆うことで送られた空気を逃がすことなく、適切に呼吸を保つことが可能。マスクに使用されるレンズは、衝撃や温度変化に強いポリカーボネートなどが用いられ、良好な視界も確保します。顔に接する部分は密着性があり、顔周りの空気環境を維持して気密性を高めるシリコンゴムなどが主な素材です。空気中の粉じんを除去するフィルターを装備している機種もあり、工事現場などでの使用もできます。

電動送風機形ホースマスク SHV-105
興研¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から6日以内出荷AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプハイスコープV型(面体)電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースマスク 電動送風機
興研(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。質量(kg)約6.9電流(A)5.5電力(W)500風量(m3/min)2.1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)風圧(kPa)7.85RoHS指令(10物質対応)対応
送風機HM-12-1
重松製作所¥199,800税込¥219,7801台当日出荷新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
送気管 BH-C1
重松製作所¥2,898税込¥3,1881本当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。 フェイスシールド用です。 吸音材なし 長さ:約70cm適合本体FU-80、FU-28、FU-07全長(mm)700
送気マスク 225CS
重松製作所¥79,980税込¥87,9781個当日出荷肺力吸引型ホースマスク(セット品)です。ろじん器を新鮮な空気のある場所に設置し、清浄空気を自分の肺の力で吸気(吸う)するタイプです。酸素濃度14%以上の環境で使用可能です。セット内容面体(CS面体)、腰バンド、ビニルホース、ろじん器質量(kg)6
バーサフロー送気マスクキット
3M(スリーエム)¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。仕様レギュレーター:ボルテックスクーラー(JHV-100)トラスコ品番388-1148質量(kg)2.6
電動送風機形ホースマスク SD-105
興研¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 ※必ず注意文をご参照願います。仕様非防爆型、適合電動送風機105型付属品肩かけベルト、腰ベルト付タイプ半面マスクタイプ電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
バーサフロー(TM) バッテリー
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のバッテリーです。用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9972セット内容3M バーサフロー 充電器 TR-641Jは別売りとなります。質量(kg)0.7
バーサフロー(TM) 風量計
3M(スリーエム)¥6,898税込¥7,5881個60日以内出荷3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用の風量計です。用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9975質量(g)53
バーサフロー(TM) ろ過材
3M(スリーエム)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のろ過材です。用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9969質量(kg)0.23
バーサフロー(TM) 充電器
3M(スリーエム)¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷3MバーサフローバッテリーTR-830の専用充電器です。用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9973セット内容3M バーサフロー バッテリーTR-830は別売りとなります。質量(kg)0.6
バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 TR-800シリーズ
3M(スリーエム)¥529,800税込¥582,7801箱3日以内出荷特別危険箇所でも使用可能な本質防爆構造であり、その中でも最も高い保護レベルで認証を取得しています。 専用のオプションパーツを使用することで、電動ファンおよびバッテリーが流水で洗えたり、水に浸漬させて洗浄することが可能です。 3段階の風量調節機能付です。 フィルターが入っていることが外から確認できます。用途製薬企業などの粉体取扱作業に。質量(kg)4
電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2
重松製作所¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
中間接手(Φ16、Φ19ホース用)
重松製作所¥1,198税込¥1,3181個欠品中エアホース延長用接手。電動送風機型マスク(HM-12-1シリーズ)、肺力吸引型ホースマスク(225シリーズ)に使用。適合機種ビニルホースΦ16(#05771)、225T用ホースΦ19(#05805)
バーサフロー(TM) バッテリーアタッチメントツール
3M(スリーエム)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のバッテリーアタッチメントツールです。用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9995質量(kg)0.5
バーサフロー(TM) フィルターラッチアッセンブリ
3M(スリーエム)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のフィルターラッチです。用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9994質量(kg)0.7
バーサフロー(TM) クリーニング 保管キット
3M(スリーエム)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のクリーニングキットです。用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9989質量(kg)0.5
バーサフロー(TM) バックパックアダプター
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷3MバーサフローバックパックBPK-01用のアダプターです。用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9983質量(kg)0.7
バーサフロー(TM) イージークリーンベルト
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用の装着用ベルトです。用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9976質量(kg)0.7
バーサフロー(TM) スパークアレスター
3M(スリーエム)¥7,898税込¥8,6881枚3日以内出荷3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のスパッタカバーです。用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9971質量(g)39
バーサフロー(TM) 電動ファン
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801箱3日以内出荷粉じん・粉体の侵入を防ぎます。 TR-802J専用のバッテリーを固定、防爆構造を維持するために使用します。トラスコ品番194-9964セット内容スパッタカバー(TR-662)、風量計(TR-971)質量(kg)0.762
バーサフロー送気マスクキット
3M(スリーエム)¥68,980税込¥75,8781セット当日出荷軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。仕様レギュレーター:標準タイプ(JHV-300)トラスコ品番388-1130質量(kg)2.4
肺力吸引形ホースマスク1号(半面D型面体仕様)
興研1組欠品中素早く繰り出せるホースリール式です。 作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。 ろじん器内蔵のホースリールです。 ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。付属品肩かけベルト、腰ベルト付ろじん器内蔵リール付ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)10使用ホースピアノ線入スパイラルホースRoHS指令(10物質対応)対応
肺力吸引形ホースマスク1号(全面ハイスコープV型面体仕様)
興研¥119,800税込¥131,7801式18日以内出荷素早く繰り出せるホースリール式です。 作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。 ろじん器内蔵のホースリールです。 ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。付属品肩かけベルト、腰ベルト付ろじん器内蔵リール付ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)10使用ホースピアノ線入スパイラルホース
『送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- エアラインマスク
- ホースマスク