発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃)5~40 制御方式インバータ式 容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg)19.5 連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)3.6 適合規格国交省超低騒音型 騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm)509×290×425 乾燥質量(kg)21.1 連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグCR5HSB 相数単相 定格電圧(V)交流/直流100/12 電流(A)交流/直流18/8.3 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 変換方式多極式インバーター 定格出力(kVA)1.8 潤滑油量(L)0.44 エンジン総排気量(cm3)121 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法適合 発電方式多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。 多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。 47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付 タイプ超低騒音型 定格電圧(V)交流/100、直流/12 定格電流(A)交流/9、直流/8 定格周波数(Hz)50/60 使用燃料無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)450×240×380 乾燥質量(kg)12.7 燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル] エンジン形式4サイクルエンジンオイル 定格出力(kVA)0.9 エンジンオイル容量(mL)320 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク容量(L)2.1 全長(mm)451 質量(kg)13 周波数(Hz)50/60 全幅(mm)242 適合規格国交省超低騒音型 定格電圧(V)交流:100/直流:12 全高(mm)379 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)78~86 連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 相数単相 エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 変換方式インバーター 潤滑油量(L)0.25 交流定格出力(VA)900 エンジン総排気量(cm3)49.4 交流出力100V-9A 直流出力12V-8A 発電方式多極界磁回転型
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気です。持ち運びやすいスリムなボディーです。同機種2台並列運転により3.0kVA出力機能付です。OHVエンジンを搭載しています。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。
用途パソコンや電子制御工具に。 タンク容量(L)4.2 仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコノミーコントロール付 トラスコ品番374-9886 種別リコイルスタータ 全長(mm)490 質量(kg)20 全幅(mm)280 全高(mm)455 騒音値(dB)51.5~61 連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)10.5~4.2 交流定格出力(kVA)100V-1.6(50/60Hz) グリーン購入法適合 直流定格出力(A)12V-8
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

新ダイワインバータ発電機
エコ商品
1人で持ち運べる軽量29.5kg 「大型燃料タンク」と「エコ発電」の組合せで最長17.6時間(※)の連続運転が可能米(※1/4負荷時) 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] 低騒音
定格電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)11.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)488×417×467 乾燥質量(kg)29.5 定格出力(kVA)2.5 定格電流(A)25 力率1 エンジン形式EX17DK エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.9/3600 使用燃料レギュラーガソリン 連続使用時間(時間)約7.3[17.6] 音圧レベル(dB)Laeq/7m:63~71(A)、LwA:93 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ 標準タイプ発電機標準50HZ
エコ商品
国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)です。最も使い勝手の良い発電容量です。小型バッテリーの充電にも使用可能です。(直流出力付密閉式バッテリー除)カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。電圧計、ノンフェーズブレーカー付です。
用途現場工事での電動工具や照明の電源など。 タンク容量(L)10 仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、オートデコンプ、日本陸用内燃機関協会排出ガス自主規制適合品 トラスコ品番466-4086 全長(mm)510 質量(kg)41 全幅(mm)415 全高(mm)425 騒音値(dB)65 連続運転時間(h)8 交流定格出力(kVA)100V-2.0 グリーン購入法適合 直流定格出力(A)12V-8.3
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。2.4kVAの高出力でプロユースに対応。クラス最長の運転時間を誇り、夜間作業や非常時の備えにも適した一台です。
周波数(Hz)50/60 容量(L)【潤滑油】0.53 電圧(V)直流12/交流100 適合規格国交省超低騒音型 タンク容量(L)【有効燃料】12.7 燃料自動車用無鉛ガソリン 名称【エンジン】GX160T2 騒音値(dB)(LWA)(1/4負荷~定格負荷)82~90、(LWA)(3/4負荷)88 連続運転時間(h)【1/4負荷~定格負荷】22.3~8.5 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 交流電流(A)24 相数単相 直流電流(A)10 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PMW 変換方式【電力】インバーター 定格出力(kVA)2.4 エンジン総排気量(cm3)163 グリーン購入法適合
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)インバーター発電機
エコ商品
持ち運びやすい18.5kgで1800Wまで使用可 出力1.8kVA 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバーター制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約4時間※定格出力時の値(省エネモード時は約7.4時間) 12Vバッテリーが充電できるDC出力(充電ケーブル付属)
付属品プラグレンチ ・+ドライバー、オイルジョッキ ・充電ケーブル 質量(kg)18.5 定格出力交流 100V-1.8kVA、直流 12V-5.0A( 12Vバッテリー充電専用) 燃料タンク容量(L)3.6 連続運転時間(h)3.2(定格負荷)、7.4(1/4負荷~省エネモード) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)514×283×459 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×445×555 燃料ガソリン 定格電流(A)28 乾燥質量(kg)68 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ175 力率1 定格出力(kVA)2.8 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)85(超低騒音型)
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)です。最も使い勝手の良い発電容量です。小型バッテリーの充電にも使用可能です。(直流出力付密閉式バッテリー除)カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。電圧計、ノンフェーズブレーカー付です。
用途現場工事での電動工具や照明の電源など。 タンク容量(L)10 仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、オートデコンプ、日本陸用内燃機関協会排出ガス自主規制適合品 トラスコ品番466-4094 全長(mm)510 質量(kg)41 全幅(mm)415 全高(mm)425 騒音値(dB)68 連続運転時間(h)7 交流定格出力(kVA)100V-2.3 グリーン購入法適合 直流定格出力(A)12V-8.3
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。 集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。 良質な電気を供給。 定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。 静粛性と長時間運転を両立。 基本機能の充実。
定格周波数(Hz)50/60(切替式) 燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル) 寸法(mm)プラグキャップ/0.6~0.7 形式多極回転界磁形 コンセント個数交流/20A×2個、直流/1個 エンジン部総排気量(mL)79 周波数許容変動0.1%以下(整定) 冷却方式強制空冷式 全長×全幅W×全高(mm)490×280×455 乾燥質量(kg)20 潤滑方式強制飛沫式 連続運転時間(h)約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル) エンジンタイプ空冷4サイクル、ガソリンエンジン スパークプラグNGK- BPR6HS 交流電流(A)16 直流電流(A)8(並列接続時/30) 定格出力(kVA)交流/直流1.6/3.0(並列接続時) 定格電圧(V)交流/直流100/12 点火方式CDI 保護装置交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム) エンジン形式(調速機形式)電子制御式 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式インバーター式 力率1 駆動方式エンジン直結 電圧変動3%以下(整定) 騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷~定格負荷) エンジンオイル量(mL)(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30) エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ホンダインバーター発電機
エコ商品
乾燥質量26.5kg、2.6kVAの高出力にも携帯性を。 FI搭載により始動性や保管性も向上。 仕事に、非常時に、頼もしさを発揮。
定格電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)4.6 定格出力(kVA)2.6(単相100V/26.0A) 全高(mm)452 全長(mm)571 全幅(mm)306 乾燥質量(kg)26.5 排気量(cm3)130 連続使用時間(時間)約3.3(定格負荷2.6kVA)/約8.6(1/4負荷650VA) 騒音レベル(dB(A))約91(定格負荷2.6kVA)/約84(1/4負荷650VA) 機能【発電機能】インバーター/並列運転/周波数切替、【快適機能】エコスロットル/防音/クイックメンテカバー/専用アプリ、【安心機能】LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、【エンジン】ガソリン燃料/フューエルインジェクション グリーン購入法適合
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。 運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。 使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。 使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。 初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。 工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。
周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)8.1 トラスコ品番836-4152 タイプJN 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×448×481 交流電圧(V)100 乾燥質量(kg)29.9 連続運転時間(h)約12.1~約5.1(1/4負荷~定格負荷) 交流電流(A)25.0 相数単相 エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC 始動方式リコイルスターター(手動) 変換方式インバーター 騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)89~97、(3/4負荷)94 定格出力(kVA)2.5 潤滑油量(L)0.58 エンジン総排気量(cm3)186 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

グリーン購入法適合 トラスコ品番794-5051 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。
周波数(Hz)50/60 容量(L)【潤滑油】0.55 電圧(V)直流12/交流100 適合規格国交省超低騒音型 タンク容量(L)【有効燃料】12.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×482×570 燃料自動車用無鉛ガソリン 車輪あり 名称【エンジン】GX200T2 騒音値(dB)(LWA)(1/4負荷~定格負荷)84~90、(LWA)(3/4負荷)(dB)88 乾燥質量(kg)61.2 連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)17.3~7 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 交流電流(A)28 相数単相 直流電流(A)12 始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式 電圧調整方式PMW 変換方式【電力】インバーター 定格出力(kVA)2.8 エンジン総排気量(cm3)196 グリーン購入法適合
1台
289,800 税込318,780
欠品中

高出力で高い機動力をもっています。燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました。定格2.6kvaでありながら軽量を実現しました。
用途作業現場、BCP対策、防災備蓄として。 トラスコ品番385-6097 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)4.6 グリーン購入法適合
1台
329,800 税込362,780
当日出荷

YAMAHA(ヤマハ)インバータ発電機 EF1800iS
エコ商品
プロユースと非常用バックアップを意識した性能と機能に加え、幅広い電化製品に対応する。 スタイリッシュな発電機。
定格電圧(V)交流:100、直流:12、並列時交流:100 定格周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)4.7 形式7PC1 定格電流(A)交流:18、直流:3、並列時交流:36 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)【Law3/4負荷】92、【7m 1/4負荷~定格負荷】57~65 全長×全幅W×全高(mm)555×300×470 乾燥質量(kg)25 連続運転時間(h)10.5~4.2 定格出力(kVA)交流1.8、並列時交流:3.6 グリーン購入法適合 エンジンオイル量(L)0.4 発電方式多極回転界磁形
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適 市販のカセットボンベ2本で最大約2.2時間運転できます。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×442×944 燃料ブタン(カセットボンベ) 定格電流(A)9 乾燥質量(kg)19.5 相数単相(2線式) エンジン形式ホンダ GXH57T 力率1 定格出力(kVA)0.9 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)84(超低騒音型)
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

新ダイワインバータ発電機
エコ商品
軽量なので片手で楽々ポータブルタイプ!
定格電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)2.5 定格電流(A)9 使用燃料ガソリン 連続運転時間(h)4.1(11.9) エンジンメーカーヤマハ空冷4サイクルMZ50 力率1 定格出力(kVA)0.9 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000 騒音値(dB(A)/7m)(無響音)48.5~60.5 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

定格電圧(V)発電機:単層100 周波数(Hz)発電機:50、60 使用燃料ガソリン 力率発電機:1
1台ほか
299,800 税込329,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)インバーターエンジン発電機
エコ商品
移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約3.5時間
グリーン購入法適合
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEIHO(ワキタ)インバーター発電機
エコ商品
単相100V/200V兼用発電機(防災用として最適) 定格6500Wのハイパワー発電機(200Vも同時使用可能) TURBO機能搭載(高付加始動用)
質量(kg)130 周波数(Hz)交流:50/60切換式 電源USB:DC5V・1A/2.1A 定格電圧(V)交流:単相100/単相200、直流:12 燃料無鉛ガソリン 定格電流(A)交流:65/30、直流:8.3 騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:84 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×765×773 燃料タンク容量(L)25 バッテリーGTZ14S-BS(GSユアサ YTZ14S互換品) 連続運転時間(h)定格負荷時:6.2、1/4負荷時:17.4 交流定格出力(kVA)6.5 エンジン形式LC190FD-2 始動方式セルスターター/リコイルスターター 点火プラグBPR6ES(NGK) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エンジンオイル量(L)1.45 排気量(cc)420 推奨エンジンオイルSAE10W-30/API分類SE級以上
1台
639,800 税込703,780
翌々日出荷

現場作業用電源のほか非常時にも役立つインバータ発電機。 機動性とメンテナンス性に優れた1.8kVAポータブルタイプ。 起動電力の大きい機器の使用に適したブースト機能。
定格電圧(V)【直流】100、【交流】12 定格周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)4.7(赤レベル) 全長(mm)555 形式多極回転界磁形型 全幅(mm)300 全高(mm)470 定格電流(A)【直流】18、【交流】3 使用燃料レギュラーガソリン 連続使用時間(時間)約4.2(10.5※エコ運転時)(赤レベル) 乾燥質量(kg)25 エンジン形式空冷4サイクルガソリンOHVエンジン 始動方式リコイル式 電圧調整方式インバータ式 力率1 騒音レベル(dB(A))92(LwA)、57~95(7m※1/4負荷~定格負荷) 過電流保護【交流】交流プロテクター、【直流】直流プロテクター 定格出力(kVA)1.8 エンジン総排気量(cm3)79 コンセント【交流】15A×2個(合計18Aまで)、【直流】1個(ソケット型) グリーン購入法適合 エンジンオイル量(L)0.4(規定)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

ポータブル発電機にスタイリッシュさを。 様々なシーンで使える1.8kVAインバータ発電機。 直流12Vアクセサリソケット搭載。 スマートコック搭載により始動が簡単。 モータ始動時に便利なブースト機能。
電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)4.7 全長(mm)555 電流(A)18 全幅(mm)300 電源【12V直流】アクセサリーソケット(3A×1) 全高(mm)470 コンセント個数2個(20A) 燃料無鉛レギュラーガソリン 連続使用時間(時間)1/4負荷時:10.5、定格負荷時:4.2 乾燥質量(kg)25 出力容量(kVA)1.8 エンジンタイプヤマハMZ80V-22i 相数単相2線式 エンジン形式4サイクル空冷OHV 始動方式リコイル式 力率1 音圧レベル(dB)1/4負荷時:57、定格負荷時:65 エンジン総排気量(cm3)79 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)92(超低騒音型)
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

MEIHO(ワキタ)インバータ発電機 HPG2300-iS
エコ商品
静音設計なのにパワフル&大容量!ハイパワー・小型・軽量化、さらに静音化を兼ね備えた大容量モデル。 回転数を自動制御するエコノミースイッチで燃料を節約できる省エネタイプ。 見やすい操作パネルで出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時など、発電機の状態を操作部に見やすく表示。 明るいランプでスムーズに確認できます。屋内外の作業からアウトドアまで大活躍します。 用途に合わせて2台での並列運転が可能。コードで繋いで2倍の出力を引き出せます。
周波数(Hz)50/60切り替え式 燃料タンク容量(L)4 質量(kg)27 騒音値(dB)82 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)565×467×339 連続運転時間(h)1/4負荷時:7L、負荷時:3.2 定格電圧(V)交流/直流100/12 電流(A)交流/直流23/8.3 定格出力(kVA)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン使用燃料無鉛ガソリン グリーン購入法適合 排気量(cc)149
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

1人でも車に積み降ろしできる軽量設計 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425 燃料ガソリン 定格電流(A)25 乾燥質量(kg)29 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ175 力率1 定格出力(kVA)2.5 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)92(低騒音型)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)4.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445 燃料ガソリン 定格電流(A)16 乾燥質量(kg)20 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ80V3-20i 力率1 定格出力(kVA)1.6 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
1台
219,800 税込241,780
65日以内出荷

ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適 余裕の発電出力2.2kVA。最大20時間連続運転ができます。(10kgボンベ使用時)
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)547×490×618 燃料LPガス 定格電流(A)22 乾燥質量(kg)56 相数単相(2線式) エンジン形式三菱 GB181 力率1 定格出力(kVA)2.2 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
定格電圧(V)発電機:単層100 周波数(Hz)発電機:50、60 燃料タンク容量(L)9 定格電流(A)発電機:25 使用燃料ガソリン 騒音値(dB)60~67 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425 乾燥質量(kg)29 連続運転時間(h)6.2[13.5] 力率発電機:1 装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル 定格出力(kVA)発電機:2.5 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3(4.5)/3600 エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ50 グリーン購入法適合
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。
用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。 タンク容量(L)12 仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付 全長(mm)597 質量(kg)45 全幅(mm)435 全高(mm)442 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
79,980 税込87,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ダイワ防音型インバーター発電機
エコ商品
軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途パソコンや電子制御工具に。 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)8.4 仕様エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付 トラスコ品番419-8417 種別セルスタータ・リコイルスタータ併用式 全長(mm)680 質量(kg)61 全幅(mm)445 全高(mm)555 騒音値(dB)56~62 連続運転時間(h)7.9~20 交流定格出力(kVA)100V-2.8(50/60Hz) グリーン購入法適合
1台
349,800 税込384,780
当日出荷

良質な電気提供と快適性能
用途緊急時からレジャーまで様々な用途に 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)交流/直流100/12 エンジンオイル容量(mL)600
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ダイワインバーター発電機
エコ商品
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ エコノミーコントロール付
定格電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)9 仕様OHVエンジンオイル不足警告非常停止周波数切替リコイルスタータ方式国内排出ガス自主規制適合低騒音 質量(kg)29 定格電流(A)25 使用燃料無鉛ガゾリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425 連続運転時間(h)6.2[13.5] 力率1 定格出力(kVA)2.5 グリーン購入法適合
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

デンヨー小型エンジン発電機
エコ商品
シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。
電圧(V)100 燃料タンク容量(L)9 寸法(mm)510×410×465 質量(kg)48 燃料ガソリン エンジンタイプヤマハ MZ175 相数単相(2線式) 力率1 定格出力(kVA)2.2 グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)