絞り込み
定格電圧(V)
  • AC120
  • 48(1)
  • AC100/200(3)
  • AC110/220(1)
  • AC200/220(26)
  • AC100/110(25)
  • AC400/440(16)
  • AC100(75)
  • AC200(3)
  • AC220(1)
  • DC5(3)
  • DC12(28)
  • DC48(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
燃料タンク容量(L)
  • 4(1)
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静音型インバーター発電機 DAYTONA(デイトナ)

    静音型インバーター発電機

    DAYTONA(デイトナ)
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    低騒音、軽量、コンパクト、1.7kwクラスでお求めやすい価格です。
    トラスコ品番634-5753型式(本体)フルカバーボディ全長(mm)485質量(kg)18.3周波数(Hz)50/60全幅(mm)340出力(種類)AC100V/20A×2個、USB-A(5V/2.1A)×1個、USB-A(5V/1A)×1個、シガーソケット(12V/8.3A)×1個定格電圧(V)交流:120、[直流]シガーソケット:12、USBポート:5全高(mm)510定格電流(A)交流:20、[直流]シガーソケット:8.3、USBポート:2.1/1定格出力(kW)交流:1.7使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)53.5(エコモード時)機能エコ機能あり燃料タンク容量(L)4連続運転時間(h)(50%負荷時)7/エコモード時、(25%負荷時)10.8/エコモード時回転数4300rpm直流電流(A)8.3点火方式CDI点火始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式騒音値(dB(A)/7m)59以下点火プラグNGK BP5H Torch E5T容量(cc)(オイル)350~400エンジン型式強制空冷4サイクルガソリンOHVエンジン排気量(cc)79
発電機