室本鉄工
ナイル 卓上ストリッパ本体
ワンタッチで色々な電線の脱皮ができます。
刃の組み合わせで2段脱皮や線割り脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途
細線の脱皮。
トラスコ品番
411-6657
セット内容
フットバルブ(FB70S)、ストレートホース(UH2)
材質
アルミ(本体部)
全長(mm)
270
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
ホース取付口
G1/4
脱皮能力
被覆外径5Φmmまで 脱皮長さ(mm):35
内容量
1台
注意
※替刃は別売です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03607900
CST35
¥
414,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表