絞り込み
定格電圧(V)
  • AC400/440
  • 48(1)
  • AC100/200(3)
  • AC110/220(1)
  • AC200/220(26)
  • AC100/110(25)
  • AC100(77)
  • AC120(1)
  • AC200(3)
  • AC220(1)
  • DC5(3)
  • DC12(28)
  • DC48(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(16)
  • 50(16)
  • 60(16)
燃料タンク容量(L)
  • 70(1)
  • 78(1)
  • 80(2)
  • 87.7(1)
  • 110(3)
  • 135(2)
  • 136.6(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 168(1)
  • 170(2)
  • 175(2)
  • 179(1)
  • 182(1)
  • 198(1)
  • 250(1)
  • 299(1)
  • 350(4)
  • 420(3)
  • 750(1)
ブランド
  • デンヨー(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥6,398,000税込¥7,037,800
    1台
    91日以内出荷
    大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)91.6/113.6電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)59/63連続使用時間(時間)最大79仕様●「可搬型発電設備」の認定品●専用端子:10kVA×2個/11kVA×2個(単相補助出力)全長(mm)2550質量(kg)(整備)2730タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式エンジン:コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付(水冷4サイクル)全幅(mm)1150電源3電源:オプション、複電圧(200/400V)(ワンタッチ切替)標準装備全高(mm)1800燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[9.5]14.0/[12.6]18.1機能電子ガバナ、エンジン故障診断装置を搭載、クールドEGR全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800乾燥質量(kg)2050燃料タンク容量(L)750バッテリー170F51×1個排気量(L)5.193力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)23コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数115×125×4エンジン型式いすゞBI-4HK1X定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】80(50Hz)/100(60Hz)【三相4線式400V級】80(50Hz)/100(60Hz)【単相3線式100/200級】46.2(50Hz)/57.7(60Hz)【単相補助出力】20(50Hz)/22(60Hz)音響パワーレベル(dB)90(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)20.6
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥4,998,000税込¥5,497,800
    1台
    91日以内出荷
    夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 3電源仕様標準装備 4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)47.9/57.1電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別極超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)51/56仕様●専用端子:7.5kVA×2個/8.3kVA×2個(単相補助出力)全長(mm)2350質量(kg)(整備)1550タイプエコベース極数4形式コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付(水冷4サイクル)容量(L)(エコベース)179規格eco全幅(mm)1000電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)全高(mm)1490燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[6]8.6/[7.2]10.2機能電子ガバナ、コモンレールディーゼルエンジン、クールドEGR、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1490乾燥質量(kg)1370燃料タンク容量(L)170バッテリー115D31R×1個排気量(L)2.999力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)15コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数95.4×104.9×4エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】50(50Hz)/60(60Hz)【三相4線式400V級】50(50Hz)/60(60Hz)【単相3線式100/200級】28.9(50Hz)/34.6(60Hz)【単相補助出力】15(50Hz)/16.6(60Hz)音響パワーレベル(dB)83(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)12.9
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥4,498,000税込¥4,947,800
    1台
    91日以内出荷
    大容量燃料タンク搭載で最大71時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)47.9/57.1電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)59/62連続使用時間(時間)最大71仕様●専用端子:7.5kVA×2個/8.3kVA×2個(単相補助出力)全長(mm)2090質量(kg)(整備)1690タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付(水冷4サイクル)規格eco全幅(mm)980電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)全高(mm)1540燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[5.8]8.6/[7.1]10.3機能電子ガバナ、コモンレールディーゼルエンジン、クールドEGR、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)2090×980×1540乾燥質量(kg)1300燃料タンク容量(L)420バッテリー115D31R×1個排気量(L)2.999力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)15コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数95.4×104.9×4エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】50(50Hz)/60(60Hz)【三相4線式400V級】50(50Hz)/60(60Hz)【単相3線式100/200級】28.9(50Hz)/34.6(60Hz)【単相補助出力】15(50Hz)/16.6(60Hz)音響パワーレベル(dB)90(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)11.8
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥3,998,000~税込¥4,397,800~
    1台
    91日以内出荷
    夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB 大容量燃料タンク搭載で最大74時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別極超低騒音型タイプビッグタンク搭載エコベース極数4規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110バッテリー115D31R×1個力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥3,398,000税込¥3,737,800
    1台
    91日以内出荷
    大容量燃料タンク搭載で約71時間相当の運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)33.1/37.7電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)56/59連続使用時間(時間)71仕様●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)全長(mm)1850質量(kg)(整備)1470タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式渦流室式・過給機付(水冷4サイクル)規格eco全幅(mm)880電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)全高(mm)1600燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[4.9]7.1/[6.2]8.8機能電子ガバナ、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600乾燥質量(kg)1150燃料タンク容量(L)350バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.62力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数98×120×4エンジン型式クボタV3600-T-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)10.9
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥3,398,000税込¥3,737,800
    1台
    91日以内出荷
    運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します。 3電源仕様標準装備 大容量燃料タンク搭載により、長時間の連続運転に対応します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)37.9/45.6電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)57/59仕様●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)質量(kg)(整備)1470タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[4.5]6.3/[5.5]7.9機能電子ガバナ、運転データ記録機能、クールドEGR、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600乾燥質量(kg)1140燃料タンク容量(L)350バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.318力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)11.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数98×110×4エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)86(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)11.1NETIS番号KT-220063-A
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥3,198,000税込¥3,517,800
    1台
    91日以内出荷
    未燃焼カーボン低減効果のある渦流室式エンジンで軽負荷に対応 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応仕様 新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)33.1/37.7電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)58/60仕様●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)●2tユニック積載全長(mm)1850質量(kg)(整備)1180タイプエコベース極数4形式渦流室式・過給機付(水冷4サイクル)容量(L)(エコベース)135規格eco全幅(mm)880電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)全高(mm)1350燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[4.9]7.1/[6.2]8.8機能電子ガバナ、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350乾燥質量(kg)1060燃料タンク容量(L)110バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.62力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数98×120×4エンジン型式クボタV3600-T-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)10.9
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥3,198,000税込¥3,517,800
    1台
    91日以内出荷
    運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)37.9/45.6電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)57/60仕様●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)●2tユニック積載全長(mm)1850質量(kg)(整備)1150タイプエコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)容量(L)(エコベース)135規格eco全幅(mm)880電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)全高(mm)1350燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[4.5]6.3/[5.5]7.9機能電子ガバナ、運転データ記録機能、クールドEGR、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350乾燥質量(kg)1030燃料タンク容量(L)110バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.318力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)11.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数98×110×4エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)11.1NETIS番号KT-220063-A
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥2,698,000税込¥2,967,800
    1台
    91日以内出荷
    夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB 大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 単相コンセント6個装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)19.1/22.9電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別極超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)49/54連続使用時間(時間)最大79仕様専用端子:3kVA×1個/3.3kVA×1個(単相補助出力)全長(mm)1550質量(kg)(整備)965タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)規格eco全幅(mm)790電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)全高(mm)1350燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[2.5]3.2/[3.2]4.5全長×全幅W×全高(mm)1550×790×1350乾燥質量(kg)780燃料タンク容量(L)198バッテリー80D26R×1個排気量(L)2.179力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)8.7コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数85×96×4エンジン型式いすゞBV-4LE2定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】20/25【三相4線式400V級】20/25【単相3線式100/200V級】11.5/14.4【単相補助出力】6/6.6音響パワーレベル(dB)80(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)6.8
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥2,698,000税込¥2,967,800
    1台
    91日以内出荷
    3電源仕様標準装備 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 2t標準車横積み可能 業界最小の低騒音!LwA80dB 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)19.1/22.9電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別極超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)51/53仕様●専用端子:3kVA×1個/3.3kVA×1個(単相補助出力)●標準2t車横積み可能全長(mm)1570質量(kg)(整備)795タイプエコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)容量(L)(エコベース)78規格eco全幅(mm)790電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)全高(mm)1100燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[2.5]3.5/[3.2]4.5全長×全幅W×全高(mm)1570×790×1100乾燥質量(kg)710燃料タンク容量(L)80バッテリー80D26R×1個排気量(L)2.179力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)8.7コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数85×96×4エンジン型式いすゞBV-4LE2定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】20/25【三相4線式400V級】20/25【単相3線式100/200V級】11.5/14.4【単相補助出力】6/6.6音響パワーレベル(dB)80(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)6.8
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥2,498,000~税込¥2,747,800~
    1台
    91日以内出荷
    独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)仕様●電線切替、複電圧仕様●2tユニック積載タイプエコベース極数4燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥2,598,000~税込¥2,857,800~
    1台
    91日以内出荷
    独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク175L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)極数4燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥4,898,000税込¥5,387,800
    1台
    91日以内出荷
    独自の防音技術により、抜群の低騒音44/49dB(50/60Hz)を実現 (音圧レベル無負荷時7m四方向平均値) 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)39.2/46.1電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別静音発電機マーリエ、超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)44/49仕様専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)質量(kg)(整備)1710タイプエコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[4.6]6.6/[5.7]8.2全長×全幅W×全高(mm)2200×1200×1490乾燥質量(kg)1530燃料タンク容量(L)170バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.769力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数100×120×4エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)77(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)12.1
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥3,198,000税込¥3,517,800
    1台
    91日以内出荷
    独自の防音技術により、抜群の低騒音43/47dB(50/60Hz)を実現 (音圧レベル無負荷時7m四方向平均値) スライド式サイドドアや、可倒式フロントパネルなど新構造を採用 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)19.1/22.9電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別静音発電機マーリエ、超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)43/47仕様専用端子:3kVA×1個/3.3kVA×1個(単相補助出力)質量(kg)(整備)1010タイプエコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[2.5]3.2/[3]4.2全長×全幅W×全高(mm)1750×1000×1220乾燥質量(kg)920燃料タンク容量(L)80バッテリー80D26R×1個排気量(L)2.179力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)8.7コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数85×96×4エンジン型式いすゞBV-4LE2定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】20(50Hz)/25(60Hz)【三相4線式400V級】20(50Hz)/25(60Hz)【単相3線式100/200級】11.5(50Hz)/14.4(60Hz)【単相補助出力】3(50Hz)/3.3(60Hz)音響パワーレベル(dB)76(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)9.5
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)

    デンヨー
    ¥4,298,000~税込¥4,727,800~
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
    商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
    用途建設・建築・土木作業に周波数(Hz)50/60使用燃料軽油NETIS番号KT-100042-VE
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    ¥2,598,000税込¥2,857,800
    1台
    20日以内出荷
    ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備しています。また、大容量燃料タンク搭載で最大60時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
    定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】20/25、【単相3線式】11.5/14.4、【単相補助出力】6/6.6定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【三相4線式】400(50Hz)/440(60Hz)【単相3線式】100/200(50Hz)・110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)57/61仕様●専用端子:3kVA×1個/3.3kVA×1個(単相補助出力)●標準2t車横積み可能質量(kg)(整備)905タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式渦流室式(水冷4サイクル)規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1540×700×1260燃料軽油定格電流(A)【三相4線式200V級】57.7(50Hz)/65.6(60Hz)【三相4線式400V級】28.9(50Hz)/32.8(60Hz)【単相3線式】57.7×2/57.7(50Hz)・65.6×2/65.6(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[2.9]3.9/[3.8]4.9機能電子ガバナ、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1540×700×1260乾燥質量(kg)735燃料タンク容量(L)175バッテリー80D26R×1個エンジン形式クボタ V2403-K3A排気量(L)2.434力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)9.7コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数87×102.4×4定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)7.9
発電機