絞り込み
定格電圧(V)
- AC110/220(1)
- AC200/220(2)
- AC100/110(1)
周波数(Hz)
- 50/60(3)
- 50(3)
- 60(3)
燃料タンク容量(L)
- 62
- 2.5(5)
- 3.6(3)
- 4(6)
- 4.2(7)
- 4.7(4)
- 6(3)
- 9(8)
- 10(3)
- 12(6)
- 12.7(3)
- 13.5(2)
- 15(7)
- 25(4)
- 70(3)
- 110(3)
- 130(3)
- 170(3)
- 350(5)
- 420(4)
- 燃料タンク容量(L)をもっと見る
ブランド
- デンヨー(3)
発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
商品豆知識

防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)
デンヨー¥1,898,000税込¥2,087,8001台5日以内出荷から16日以内出荷商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。用途建設・建築・土木作業に周波数(Hz)50/60使用燃料軽油NETIS番号KT-100042-VE
防音型ディーゼルエンジン発電機
デンヨー¥1,698,000税込¥1,867,8001台7日以内出荷三相単相ワンタッチ切替標準装備 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。仕様●標準2t車横積み可能●「可搬型発電設備」の認定品種別超低騒音型全長(mm)1420質量(kg)(整備)605タイプエコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)75.4規格eco全幅(mm)650電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【単相3線式100/200級】100(50Hz)/110(60Hz)・200/220(60Hz)全高(mm)1030寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×650×1030燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)/34.1(60Hz)【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)/34.1×2/34.1(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[1.6]2.1/[2]2.7乾燥質量(kg)535燃料タンク容量(L)62バッテリー80D26R×1個エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G排気量(L)1.496励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)57/60潤滑油量(L)6.7コンセント1.5kVA×2個/1.65kVA×2個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数84×90×3定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3.9定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13【単相3線式】6.1/7.5【単相補助出力】3/3.3
防音型ディーゼルエンジン発電機
デンヨー¥1,798,000税込¥1,977,8001台61日以内出荷から71日以内出荷操作性抜群のデジタルモニターを採用しています。最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。用途建設・建築・土木作業に。その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型指定機」、「可搬型発電設備」の認定品種別超低騒音型周波数(Hz)50/60










![部品 MVH-108H 三笠産業[工具] 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具] 部品 MT-45H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具] 部品 MT-66 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具] 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432419-260902-02.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)