発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター発電機 1.6KVA 工進インバーター発電機 1.6KVA工進(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格電流(A)(交流)16、(直流)8交流定格出力(kVA)1.6トラスコ品番818-4618定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65~59燃料タンク容量(L)4.6プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)始動方式リコイルスターター方式エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)取扱説明書(9.4MB)
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量)使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
インバーター発電機 1.8KVA 工進インバーター発電機 1.8KVA工進
63,980税込70,378
1台
当日出荷
本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。
用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書定格電圧(V)AC100/DC5定格電流(A)AC18A/DC3A定格周波数(Hz)50/60HZ切替式本体質量(kg)17使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65-73エンジン部総排気量(mL)79.7燃料タンク容量(L)3.8プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)3.1-7.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×92×443エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4エンジンオイル容量(mL)400コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個関連資料(0.36MB)取扱説明書(7.95MB) (2.05MB)
インバーター発電機 2.8KVA 工進インバーター発電機 2.8KVA工進
89,980税込98,978
1台
当日出荷
クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。
用途電気を供給したい時に付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー、USBアダプター定格電圧(V)AC100/DC12定格電流(A)AC28A/DC8A定格周波数(Hz)50/60HZ切替式本体質量(kg)28使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)72-64エンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)連続運転時間(h)5.7-16.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096エンジンオイル容量(mL)550コンセント15A×2個 30A×2個関連資料(0.76MB)取扱説明書(9.3MB) (2.93MB)
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
並列運転コード ホンダ並列運転コードホンダ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
カセットガスインバータ発電機 Holiyカセットガスインバータ発電機Holiy(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
カセットボンベでかんたん操作の発電機です。エンジンオイル量を検知する機器が内臓されており、使用中エンジンオイルの量が少なくなると、オイル警告ランプが転倒し、エンジンの運転を停止します。燃料補給はカセットボンベ2本をセットするだけなので本体及び燃料の保管も容易です。照明・テレビ・電動工具などの電気機器にも使用できます。
用途インバータ発電機。仕様交流コンセント数2・アクセサリーソケット数1・USB出力端子数2周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧・電流/USB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)定格電圧(V)100、アクセサリーソケット:12定格電流(A)10、アクセサリーソケット:5排気量(mL)60騒音値(dB)約68連続使用時間(時間)1~2エンジンタイプ空冷4サイクルガスエンジンガス容量(g)500(カセットボンベ2缶)定格出力(kVA)1点火プラグNGK-CR7HSA
正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機 ホンダ正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機ホンダ(2件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)3.6適合規格国交省超低騒音型定格電圧(V)交流/直流:100/12騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB相数単相電流(A)交流/直流18/8.3始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式多極式インバーター定格出力(kVA)1.8潤滑油量(L)0.44エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
発電機カバー YAMAHA(ヤマハ)発電機カバーYAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体にジャストフィットする発電機カバー カバー下部にゴムを縫製し、よりフィット感をアップしました。 除雪機カバーと同じ420デニールの強度のある生地を採用しました。
メーカーYAMAHA
防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流) ホンダ防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)ホンダ(3件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から8日以内出荷
タンク容量(L)2.1全長(mm)451質量(kg)13周波数(Hz)50/60全幅(mm)242適合規格国交省超低騒音型定格電圧(V)交流:100/直流:12全高(mm)379使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)78~86連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式インバーター潤滑油量(L)0.25交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4交流出力100V-9A直流出力12V-8A発電方式多極界磁回転型
カセットボンベ TOHOゴールド ホンダカセットボンベ TOHOゴールドホンダ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(36本)
当日出荷
低温に強いイソブタン配合しています。
適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
インバーター発電機 GV-SEシリーズ 工進インバーター発電機 GV-SEシリーズ工進(3件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格周波数(Hz)50/60切り替え使用燃料自動車用無鉛ガソリンプラグA5RTC(TORCH) CR5HSB(NGK)
ドリームパワー インバーター発電機 ナカトミドリームパワー インバーター発電機ナカトミ(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。
用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。燃料タンク容量(L)1.8付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー質量(kg)12.7出力1.15kw(1.5PS)/5000min‐1排気量(mL)53.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380使用燃料無鉛ガソリンエンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター点火プラグTORCH A7RTC/互換品 NGK CR7HSA
カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA 工進カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA工進
77,980税込85,778
1台
当日出荷
カセットガスで発電! 驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転 誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要 JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。 ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能
用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に付属品ヒーター用電池ボックス、バーハンドル、点火プラグレンチ、ドライバー定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)16.1使用燃料カセットガスボンベ(JIA認証品2本)騒音値(dB)67~61プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)約1~2(定格負荷~1/4負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×250×410エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC)エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄)関連資料(27.91MB)
インバーター発電機 0.9KVA 工進インバーター発電機 0.9KVA工進(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格周波数(Hz)50/60切り替え燃料タンク容量(L)2.6トラスコ品番818-4617定格電流(A)(交流)9、(直流)5本体質量(kg)14使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65~68プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)0.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×398エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC)スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)始動方式リコイルスターター方式エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット)取扱説明書(9.5MB)
ホイールストッパー ホンダホイールストッパーホンダ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
並列運転接続キット ホンダ並列運転接続キットホンダ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポータブル発電機 YAMAHA(ヤマハ)ポータブル発電機YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌日出荷
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。定格電圧(V)100(交流出力)燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298乾燥質量(kg)24
インバーター発電機 2.9KVA 工進インバーター発電機 2.9KVA工進(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12タンク容量(L)9.8定格周波数(Hz)50・60切替本体質量(kg)44使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)67~61コンセント出力合計29Aまで燃料タンク容量(L)9.8プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)2.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)取扱説明書(15.3MB)オイル量(L)0.55
インバータ発電機 新ダイワインバータ発電機新ダイワ
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!エコ発電バッテリー充電専用出力付(DV12V)超低騒音オイルセンサー付
その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】16使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2連続運転時間(h)4.2~10.5エンジンタイプ空冷4サイクルMZ80V-20i定格出力(kVA)【発電】1.6エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】60~65寸法(長さ×幅×高さ)(mm)490×280×445グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】85
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
コンパクト設計、軽量&静音。片手で持ち運べる軽量モデル!徹底した軽量設計により12.7kg の軽量ボディを実現しました。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。使用する機器の消費電力に応じてエンジン回転数を自動的に制御することで、最大11.9時間の長時間運転を実現しました。 ※1/4 負荷時
寸法(mm)450×240×380周波数(Hz)50/60電流(A)9定格電圧(V)100乾燥質量(kg)12.7定格出力(kVA)0.9
リモコン付き インバーター発電機 DAYTONA(デイトナ)リモコン付き インバーター発電機DAYTONA(デイトナ)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
リモコン、セルで簡単に始動できます。
周波数(Hz)50/60使用燃料レギュラーガソリン始動方式リコイルスターター方式、セルモーター方式直流出力定格:8.3(A)
発電機 ボディカバー ホンダ発電機 ボディカバーホンダ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
インバータ発電機 新ダイワインバータ発電機新ダイワ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電バッテリー充電専用出力付(DC12V)超低騒音オイルセンサー付
その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】9使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)4.1~11.9エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50定格出力(kVA)【発電】0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】86
PowerArQ Inverter Generator 発電機 コヨーテタン PowerArQPowerArQ Inverter Generator 発電機 コヨーテタンPowerArQ
108,900税込119,790
1台
翌々日出荷
関連資料説明書(27.76MB)取扱説明書取扱説明書(28.51MB)
防音型インバーター発電機 ホンダ防音型インバーター発電機ホンダ
239,800税込263,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。2.4kVAの高出力でプロユースに対応。クラス最長の運転時間を誇り、夜間作業や非常時の備えにも適した一台です。
周波数(Hz)50/60容量(L)【潤滑油】0.53電圧(V)直流12/交流100適合規格国交省超低騒音型タンク容量(L)【有効燃料】12.7燃料自動車用無鉛ガソリン名称【エンジン】GX160T2騒音値(dB)(LWA)(1/4負荷~定格負荷)82~90、(LWA)(3/4負荷)88連続運転時間(h)【1/4負荷~定格負荷】22.3~8.5エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV交流電流(A)24相数単相直流電流(A)10始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PMW変換方式【電力】インバーター定格出力(kVA)2.4エンジン総排気量(cm3)163グリーン購入法適合
発電機用ボディーカバー EU9iGB用 ホンダ発電機用ボディーカバー EU9iGB用ホンダ
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ホコリ、直射日光、長期保管時のキズから発電機を守るボディーカバーです。
アズワン品番64-5063-70
スタンダード発電機 2.0・2.3KVA 工進スタンダード発電機 2.0・2.3KVA工進
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
用途屋外での電源供給が必要な時に取扱説明書(13.9MB)定格電圧(V)(交流)100 (直流)12燃料タンク容量(L)12.6エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457タンク容量(L)12.6エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)使用燃料自動車用無鉛ガソリンオイル量(L)0.5点火プラグF6RTC(TORCH)本体質量(kg)42
風向調整キット エアーウイング スクエア4辺タイプ ダイアン・サービス風向調整キット エアーウイング スクエア4辺タイプダイアン・サービス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。トラスコ品番116-1246セット内容アダプター(長:1本、短:2本)×4セット、断熱マット4枚×4セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×4セット材質本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂縦(mm)主体面 160横(mm)500、側面体 160
防音型 インバータ発電機EF2800iSE用プラグ YAMAHA(ヤマハ)防音型 インバータ発電機EF2800iSE用プラグYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
適合本体EF2800iSE
エネポ低温使用キット ホンダエネポ低温使用キットホンダ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
キャップアセンブリ 7PB-F4610-00 YAMAHA(ヤマハ)キャップアセンブリ 7PB-F4610-00YAMAHA(ヤマハ)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
主な適合純正品番7DK-24610-10
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
可搬性に優れた軽量20kg。軽量でコンパクトなボディ。徹底的に軽量化した小型エンジンの採用や、外装部品に樹脂製パーツを多用しました。1人はもちろん、2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を実現しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.0kVA の取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。
寸法(mm)490×280×445周波数(Hz)50/60電流(A)16定格電圧(V)100乾燥質量(kg)20定格出力(kVA)1.6
静音型インバーター発電機 DAYTONA(デイトナ)静音型インバーター発電機DAYTONA(デイトナ)
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
低騒音、軽量、コンパクト、1.7kwクラスでお求めやすい価格です。
トラスコ品番634-5753周波数(Hz)50/60タンク容量(L)4使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)53.5(エコモード時)機能エコ機能あり連続運転時間(h)4、(1/4負荷~定格負荷)10始動方式リコイルスターター方式交流出力定格50/60Hz:1.7kw直流出力定格:8.3(A)
正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用) ホンダ正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用)ホンダ
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
高出力で高い機動力をもっています。燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました。定格2.6kvaでありながら軽量を実現しました。
用途作業現場、BCP対策、防災備蓄として。トラスコ品番385-6097周波数(Hz)50/60タンク容量(L)4.6グリーン購入法適合
インバーターエンジン発電機 京セラインダストリアルツールズインバーターエンジン発電機京セラインダストリアルツールズ
74,980税込82,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約3.5時間
グリーン購入法適合
インバーター発電機(ガソリン式) PROMOTE(プロモート)インバーター発電機(ガソリン式)PROMOTE(プロモート)
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
ガソリン式インバーター発電機 余裕の1600W出力で、現場・日曜大工でも使用可能。 負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。 長時間にわたる電気の供給が可能です。 オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心! 電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事が出来ます。
質量(kg)約21.0出力(kW)2.2(3.0PS)タンク容量(L)3.9排気量(mL)79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×460使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)約70連続使用時間(時間)約3(定格負荷)エンジンタイプ4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターターアズワン品番64-9368-65オイル量(mL)350
防音型インバーター発電機(交流直流両用) ヤマハモーターパワープロダクツ防音型インバーター発電機(交流直流両用)ヤマハモーターパワープロダクツ
189,800税込208,780
1台
当日出荷
並列機能を装備しています。3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています。エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています。カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています。静かさを追求した新設計マフラーを採用しています。排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています。
用途工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応。仕様並列運転:可能、オイルアラートあり、エコ機能ありトラスコ品番160-7393全長(mm)555質量(kg)25周波数(Hz)50/60全幅(mm)300定格電圧(V)12タンク容量(L)4.7全高(mm)470コンセント形状単相100V/20A/コンセント×2使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)57~65定格出力直流:12V/3A連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルハンドスターター交流出力定格:100V-1.8kVA(50/60Hz)
インバータガスエンジン発電機 新ダイワインバータガスエンジン発電機新ダイワ(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。 コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。 燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60トラスコ品番206-0015質量(kg)20使用温度範囲(℃)-10~40燃料LPG(プロパンガス)定格電流(A)9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg)エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN力率1定格出力(kVA)0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000騒音値(dB(A)/7m)60
発電機