14ページ目: 発電機

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
668件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォールディングソーラーパネルミニ28W ハート電機サービス

    フォールディングソーラーパネルミニ28W

    ハート電機サービス
    ¥13,880税込¥15,268
    1台
    6日以内出荷
    太陽光を効率よく電力に変換。最大24W出力対応。単結晶シリコンソーラーパネル4枚を採用し、約22パーセントの高交換効率を実現しています。コンパクトにおりたためて携帯性も抜群。防滴仕様なので突然の雨でも安心して使用できます。吊り下げ穴、自立スタンド搭載です。
    色グリーン質量(g)約880出力【USB】USB-A×2ポート合計5V4.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:218×40×236、使用時:880×20×236保護等級IP65最大消費電力(W)24交換効率約22%RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)単結晶シリコン4枚
  • インバーター発電機 京セラインダストリアルツールズ

    インバーター発電機

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    持ち運びやすい18.5kgで1800Wまで使用可 出力1.8kVA 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバーター制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約4時間※定格出力時の値(省エネモード時は約7.4時間) 12Vバッテリーが充電できるDC出力(充電ケーブル付属)
    交流定格出力(kVA)1.8潤滑油4サイクル専用オイル API分類SE級以上 SAE15W-40または10W-30、5W-30定格周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)71~79/[LwA]質量(kg)18.5連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)約7.4~3.2始動方式リコイルスターター(手動)付属品プラグレンチ、(+)ドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル仕様超低騒音型長さ(mm)514幅(mm)283高さ(mm)459タイプフルカバードタイプ形式多極界磁回転型定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:18、直流:5(12Vバッテリー充電専用)エンジン部総排気量(mL)113燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV相数単相電圧調整方式インバーター式出力端子交流:アース付コンセント、直流:T型コンセント点火プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)514×283×459グリーン購入法適合エンジンオイル量(L)0.52
  • インバーター発電機 GV-16SE-AAA-0 部品 工進

    インバーター発電機 GV-16SE-AAA-0 部品

    工進
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    インバーター発電機 GV-16SE-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に
  • インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品 工進

    インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品

    工進
    ¥319~税込¥351~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に
  • EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(プロパンガス燃料) MGC2200GA02 EARTH POWER

    EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(プロパンガス燃料) MGC2200GA02

    EARTH POWER
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    8日以内出荷
    プロパンガス燃料
    方式インバータ方式寸法(mm)547×490×618質量(kg)56
  • EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(ガソリン燃料) MGC1003-A11 EARTH POWER

    EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(ガソリン燃料) MGC1003-A11

    EARTH POWER
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    8日以内出荷
    ガソリン燃料
    寸法(mm)400×330×390質量(kg)21方式インバータ方式連続運転時間(h)約5(定格時)定格出力(kVA)1
  • EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(プロパンガス燃料) MGC901GPA11 EARTH POWER

    EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(プロパンガス燃料) MGC901GPA11

    EARTH POWER
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    8日以内出荷
    プロパンガス燃料
    方式インバータ方式寸法(mm)400×330×390質量(kg)20
  • MTOインバーター発電機 EG-2750i EIGERTOOL(アイガーツール)

    MTOインバーター発電機 EG-2750i

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    良質な電気を生むインバーター方式。 インバーターの働きによって安定した正弦波出力を発揮。 良質な電気が必要とされるPCや精密機器でも安心して使用することができます。 発電体が小さいので軽量かつコンパクト、持ち運びが手軽に行えます。 不可に応じてエンジン出力を適切に制御する「エコノミーコントロール」を搭載しているため燃費が良い。 防音カバーを採用しているので静かです。 50Hzと60Hzがスイッチひとつで切り替え可能なので、AC100V 50Hz・60Hzの電気製品が使用できます。
    付属品燃料計質量(kg)21※ガソリン・オイル未充填時周波数(Hz)50/60電源交流:100Vコンセント×2 合計25Aまで、直流:DC12Vシガーソケット8.3Aまで USB5Vポート×2合計3.1Aまで定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×285×460使用燃料無鉛レギュラーガソリン騒音値(dB)63※エコモード7m定格出力AC100V2.5kVA燃料タンク容量(L)5連続運転時間(h)約3.6(定格)~約7(エコモード時)始動方式リコイルスターターエンジンオイル容量(mL)400動作温度範囲(℃)20~50
  • 工進インバーター発電機GV用 鉛蓄電池充電ケーブル 工進

    工進インバーター発電機GV用 鉛蓄電池充電ケーブル

    工進
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    工進GVシリーズ用 バッテリーの充電に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途バッテリーの充電時にアズワン品番64-9480-89
  • 工進インバーター発電機GV-16i用 運搬キャリー 工進

    工進インバーター発電機GV-16i用 運搬キャリー

    工進
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    インバーター発電機の移動に便利な専用キャリー。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途インバーター発電機の移動がラクにアズワン品番64-9479-80
  • ジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機) ニチネン

    ジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機)

    ニチネン
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    カセットボンベだけで使える携帯発電機!。一酸化炭素を検知するCOモジュールを搭載し、安全性を確保。10kgで女性でも使いやすいコンパクトさとスタイリッシュなボディ。付属の電池ユニットで寒くても使えるガス気化ヒーター仕様など使い勝手も抜群!
    定格電力(VA)(交流)0.7k電圧調整方式インバータ式定格運転時間(分)約40(100%負荷)騒音値(dB)56(7m)仕様エンジンエアクリーナー方式:半湿式(ウレタンフォーム)全長(mm)395全幅(mm)221全高(mm)345定格電流(A)(交流)7、(直流)合計3.1定格周波数(Hz)(交流)50/60定格電圧 DC V5安全装置調速機形式:電子式使用燃料液化ブタン(カセットボンベ)冷却方式強制空冷式機能CO検知自動停止機能搭載全長×全幅W×全高(mm)395×221×345乾燥質量(kg)10.4潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式CDI点火始動方式リコイル式力率1定格電圧 AC V100駆動方式エンジン直結キャップ形式プラグキャップ:0.6~0.7mmアズワン品番64-8886-76点火プラグTORCH CMR6Aエンジン総排気量(cm3)40コンセント(交流)許容20A×2個、(直流・USB)1.0A/2.1A(合計2個)タンク容量カセットボンベ×1本RoHS指令(10物質対応)対応エンジンオイル量(L)0.2(200cm3)音響パワーレベル(dB)81(無負荷運転時)/88(定格運転時)推奨エンジンオイルAPI分類SJ級以上エンジンオイル(SAE 10W-30)
  • インバータ発電機 パオック

    インバータ発電機

    パオック
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    翌々日出荷
    変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
    用途レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給に付属品直流バッテリ充電用コード、プラグレンチ、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ、ドライバ+ハンドル制御方式インバータ式燃料無鉛レギュラーガソリン定格周波数(Hz)50/60騒音値(dB)70スパークプラグNGK CR7HSAエンジン形式4サイクルエンジン始動方式リコイル式
  • インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き 工進

    インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き

    工進(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    欠品中
    積載に便利な一点吊りフック、ハンドルを標準装備。 バッテリー:YUASA YTX7L-BS セルモーター、マルチメーターを搭載。 プロユースに耐えうる頑丈なフレーム、移動ハンドルを採用。 低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:60dB~67dB) 国土交通省超低騒音型建設機械。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)3使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))60~67本体質量(kg)50連続運転時間(h)5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式セルスターター・リコイルスターター併用式付属品バーハンドル1本、ソケットレンチ(8mm)1本、点火プラグレンチ(六角対辺:20.8mm)1個、セルスターターキー1個、USBアダプター1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、吊り金具1個、取扱説明書1部仕様燃料残量計:あり、オイルアラート:あり、エンジンオイル:エンジンオイルSE級以上 (SEA 10W-30)全長(mm)590使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)510定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)615全長×全幅W×全高(mm)590×510×615燃料タンク容量(L)9.8(赤レベル)バッテリー(メーカー:品番)YUASKA:YTX7L-BSエンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK210-Vi相数単相直流電流8Aまで(シガーソケット:1個)交流電流合計30Aまで(ACコンセント:15A×2個、30A×1個)電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式、サーキットブレーカーアズワン品番64-9479-79点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTCエンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)30A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
  • インバータガスエンジン発電機 新ダイワ

    インバータガスエンジン発電機

    新ダイワ(1件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷
    プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。 コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。 燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
    定格出力(kVA)0.9使用燃料LPG(プロパンガス)周波数(Hz)交流:50/60(切替式)騒音値(dB(A)/7m)60(無負荷定格運転)乾燥質量(kg)20連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg)始動方式リコイルスタータ方式仕様●超低騒音●並列運転●バッテリー充電専用出力付(端子)(直流12V)●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合トラスコ品番206-0015長さ(mm)400幅(mm)330高さ(mm)390使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)交流:単相100、直流:12コンセント形状単相100V用×2、12Vバッテリー充電用(端子)×1定格電流(A)交流:9、直流:8.3名称GM082外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN電圧調整方式インバータ式力率1エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000コンセント15A×2個(合計9Aまで)音響パワーレベル(dB)89(LwA)
  • インバーター発電機 イチネンTASCO

    インバーター発電機

    イチネンTASCO
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様軽量。 別売(お見積り)並列コードコンセントで2台接続し、3.0kVA定格出力可能。<交流> 定格出力…1.6KVA(50Hz、60Hz) 定格電圧…100V 電流…16.0A(50Hz、 60Hz)<直流> 定格電圧…12V 電流…8A 燃料タンク容量…4.2L 質量…20kg サイズ…W490×D280×H455mm
  • インバーターガソリン発電機(交直両用) イチネンTASCO

    インバーターガソリン発電機(交直両用)

    イチネンTASCO
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様低燃費。 良質な電気の供給。<交流> 定格出力…0.9KVA(50Hz、 60Hz) 定格電圧…100V 電流…9.0A(50Hz、 60Hz)<直流> 定格出力…96W 定格電圧…12V 電流…8A 燃料タンク容量…2.5L 質量…12.7kg サイズ…W450×D240×H380mm
  • 並列コードセット マキタ

    並列コードセット

    マキタ
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    3日以内出荷
    並列使用(別販売品)で高出力も可能 質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転
    定格電圧(V)直流:12、交流:100コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445エンジン部総排気量(mL)79乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ定格出力(kVA)交流:1.6、並列時:3.0エンジン使用燃料無鉛ガソリン
  • EU9IT1JN1用カバー ホンダ

    EU9IT1JN1用カバー

    ホンダ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    適合EU9IT1JN1、EU9IT1JN3
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)

    デンヨー
    ¥1,898,000~税込¥2,087,800~
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
    商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
    用途建設・建築・土木作業に周波数(Hz)50/60使用燃料軽油NETIS番号KT-100042-VE
  • AVR発電機 リモコン式 ダイシン HG

    AVR発電機 リモコン式

    ダイシン HG
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    3日以内出荷
    発電機業界初のリモコン操作機能搭載。 コンセントを差し込みしやすい高さに設計し電気状況を確認できるマルチメーター搭載。 可搬しやすい大型タイヤを標準装備しました。 オイルアラートを搭載し、オイルの入れ忘れ・不足時にエンジンを自動停止、オイルがないときは起動させません。
    電圧調整方式AVR方式定格電圧(V)100燃料タンク容量(L)16形式空冷4サイクルOHV使用燃料無鉛ガソリン相数単相警告オイル警告灯、マルチメーター使用オイル量(cc)(4サイクルオイルSE級以上)600排気量(cc)196
  • 防音型 インバータ発電機EF2800iSE用プラグ YAMAHA(ヤマハ)

    防音型 インバータ発電機EF2800iSE用プラグ

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    適合本体EF2800iSE
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    4日以内出荷
    燃料タンク。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    エアクリーナーチャンバー。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    ピストンリング。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    GV-30IS警告ラベル。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    KV170フランジ付六角ボルト。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    GV-9I・16I点火プラグ高電圧注意ラベル。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    ¥499~税込¥549~
    1個
    4日以内出荷
    燃料チューブ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    KOSHIN ロゴラベル。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    電圧調節器(16,28I)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    ガイド。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    燃料タンクキャップ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    GV-9I オイルプラグメンテナンスカバーASSY。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    燃料残量計。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    GV-I マフラー高温注意ラベル。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    GV-9/16I 防塵カバー。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    底板補強鉄板。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    GV-16Iエンジンオイルラベル。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • KOSHIN発電機部品 工進

    KOSHIN発電機部品

    工進
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    スロットルモーター(16I用)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
発電機