絞り込み
燃料タンク容量(L)
ブランド
- 工進(608)
- ホンダ(7)
- MEIHO(ワキタ)(6)
- 新ダイワ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- EARTH POWER(5)
- ナカトミ(3)
- パオック(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- イチネンTASCO(2)
- ニチネン(2)
- ヤンマー(2)
- ハート電機サービス(2)
- エスコ(1)
- デンヨー(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- マキタ(1)
- ダイシン HG(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

イグニッションコイル
工進¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途フライホイール、イグニッションコイル適合品番GV-9SE-AAA-0など
フランジ付き六角ボルト
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途(9) インバーター / カバー適合品番GV-28iF-AAA-0など部品番号100134001
コンセント(平刃形)
工進¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途コントロールパネル適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100113402
セル式インバーター発電機
パオック¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。ボタン式で簡単発電、リコイルスターターに比べ力やコツがいらずに始動できます。始動方法はボタン&リモコンとリコイルスタートにも対応しています。エコモード搭載で省エネルギーです。カバー付で低騒音です。オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。用途レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給にその他【エンジンオイル規定量】450mL材質本体:PP、ナイロン、ABS備考【エンジンオイル】SAE 10W-30定格電圧(V)100(交)、12(直)コンセント個数2(交)、1(直)本体寸法(mm)485×445×290定格電流(A)18(交)、8.3(直)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)23排気量(mL)145使用燃料無鉛レギュラーガソリン騒音値(dB)59連続使用時間(時間)2-5.5燃料タンク容量(L)3.6スパークプラグNGK CR6HSAエンジン形式4ストロークOHVエンジン始動方式セル式、リコイル式定格出力(kVA)2.5
DAYGENE3600e
DAYTONA(デイトナ)¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷頼れるビッグサイズ コンパクト3600W!。リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心。リモコンでもスタートできるセルスターターを搭載した軽量コンパクトなインバーター発電機。軽量かつコンパクト!キャスター付きで移動もラクラクです。多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。重量は、34.5kg(オイル&ガソリン無)。キャスター付で簡単運搬。セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止簡単。多様な出力(AC100V/20A×4個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)。約160点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。寸法(mm)605×315×560質量(kg)34.5(乾燥質量)、40.5(総質量)燃料タンク容量(L)7.2エンジンタイプ4ストローク OHVバッテリー容量(Ah)1.6バッテリー電圧(V)12~13騒音レベル(dB(A))66.5/75%負荷時オイル量(mL)500稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、3.0/100%負荷時排気量(cc)224
DAYGENE2700e
DAYTONA(デイトナ)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷ホットプレートや電子レンジなどにも使える コンパクトな2700W!。大好評リモコンエンジンスターター搭載。リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心してお使いいただけます。多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止が簡単。重量は、23.0kg(オイル&ガソリン無)。サイズもポリタンクよりも少し大きめなコンパクトサイズ。多様な出力(AC100V/20A×2個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)。約150点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。寸法(mm)452×300×496質量(kg)23.0(乾燥質量)、27.2(総質量)方式セルスターター:ACGスターター方式燃料タンク容量(L)5.8エンジンタイプ4ストローク OHVバッテリー容量(Ah)1.6バッテリー電圧(V)12~13騒音レベル(dB(A))68.0/75%負荷時オイル量(mL)500稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、2.3/100%負荷時排気量(cc)149
インバーター発電機
EARTH POWER¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷可搬性に優れた軽量20kg。軽量でコンパクトなボディ。徹底的に軽量化した小型エンジンの採用や、外装部品に樹脂製パーツを多用しました。1人はもちろん、2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を実現しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.0kVA の取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。形式多極回転界磁形周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)79使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2バッテリー無プラグ(キャップ)0.6~0.7潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)約4.1~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミーコントロールスイッチON時]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR6HS交流電流(A)16直流電流(A)8点火方式CDI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)89[LwA)駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタ定格出力(kVA)交流:1.6(並列接続時:3)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)51.5~61コンセント(交流)20A×2個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料4ストロークガソリンエンジンオイル(SAE 10W-30 または 10W-40 API 分類 SE 級以上)エンジンオイル量(L)0.4変速機タイプ電子制御式
インバーター発電機
MEIHO(ワキタ)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷長時間運転可能で作業効率アップ。アウトドアや災害時にも大活躍!。発電機の状態が一目でわかる操作パネル採用。出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時などが明るいランプでスムーズに確認できます。大容量7Lの燃料タンクで長時間運転を可能に。19kgの軽量ボディで移動や車への積み降ろしもラクラクにできます。インバータ発電機なので、ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。正弦波インバーターにより様々な電化製品が使用可能です。屋外の作業やアウトドア、災害時にも大活躍します。USB PD給電に対応した機器への急速充電や電力供給が可能です。(最大60W)。燃料の無駄を減らすエコノミースイッチ。使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。用途に応じて2台での並列運転が可能です。コードを繋いで最大2倍の出力を引き出せます。(別売専用コードをご使用ください)用途アウトドアや災害時、様々なシーン&電化製品などに仕様●Type-A電圧(V)ー電流(A):5-3/9-2/12-1.5●Type-C電圧(V)ー電流(A):5-3/9-3/15-3/20-3●エンジン型番:H100G●エンジン排気量(cc):98●エンジン燃料:無鉛ガソリン●エンジン燃料タンク容量(L):0.35●スパークプラグ型番:CR6HSB(NGK)●連続運転可能時(h):定格負荷時:6・1/4負荷時:18.2●過電流保護装置:DC値:無ヒューズ過電流保護装置/AC交流:インバータ過負荷保護プログラム制御●騒音値(音響パワーレベルLwA)(dB):87寸法(mm)全長500×全幅295×全高469質量(kg)19周波数(Hz)50/60切換式コンセント形状単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1、5V直流USB×2交流電圧(V)100直流電圧(V)12交流電流(A)18直流電流(A)8.3始動方式リコイルスターター方式材質(カバー)樹脂定格出力(kVA)1.8出力(kVA)最大2
防音型インバータガソリン発電機
MEIHO(ワキタ)¥77,980税込¥85,7781台当日出荷エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じた回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります。13kgの軽量ボディーで超低騒音設計です。正弦波インバーターにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。国土交通省超低騒音認可済みです。用途停電や災害時の非常用電源に。屋外の作業、アウトドア、イベントなどの電源に。付属品プラグレンチ、ドライバー、ロート、直流充電ケーブル、仕様オイルアラート:オイルセンサー付トラスコ品番989-386電圧(V)交流/100、直流/12スイッチ周波数切替:ありタンク容量(L)2コンセント形状単相100V用、12Vシガーソケット、5V直流USB使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)82エンジン部総排気量(mL)60連続運転時間(h))(1/4負荷~定格負荷)6.5~2.5交流定格出力(kVA)1.1始動方式リコイルスターターRoHS指令(10物質対応)対応直流定格出力(A)12
インバータガスエンジン発電機
新ダイワ¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷手軽なカセットガスボンベ(ブタンガス×2本)で、約1時間の連続運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。(※別売の並列ケーブルが必要です。)トラスコ品番206-0014長さ(mm)400幅(mm)330高さ(mm)390使用温度範囲(℃)10~40周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100燃料LPG(ブタンガス)方式インバーター定格電流(A)9騒音値(dB)88(LwA音響パワーレベル)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390乾燥質量(kg)22連続運転時間(h)約1(ボンベ 250g×2本)エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM082力率1定格出力(kVA)0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000騒音値(dB(A)/7m)60(Laeq音圧レベル)
小型 家庭用 インバーター発電機
ナカトミ¥85,980税込¥94,5781台5日以内出荷インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1)、棒ハンドル×1幅(mm)500質量(kg)約21高さ(mm)460出力(kW)エンジン:2.2(3PS)/4600min-1奥行(mm)280周波数(Hz)50/60(切替式)コンセント個数交流:2、直流:1交流電圧(V)単相100定格周波数(Hz)交流:50/60(切替式)直流電圧(V)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×460使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)約70(エコモードスイッチON時約64)エンジン部総排気量(mL)79燃料タンク容量(L)3.9(レベルゲージ位置)連続運転時間(h)約4.5~3交流定格出力(kVA)1.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン交流電流(A)16直流電流(A)8始動方式リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.9(2.6)/3600出力端子USB:2(DC5V/2A×2)点火プラグTORCH A7RTC(一体型)エンジンオイル容量(mL)350
クランクケースカバー
工進¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途(1) クランクケース / エンジンベース適合品番GV-28iF-AAA-0など
エアクリーナーカバー
工進¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途(5) ファンカバー / リコイルスターター適合品番GV-28iF-AAA-0など







































![MVH100,120 三笠産業[工具] MVH100,120 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具] 部品 MVH-158 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781579-260909-02.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具] 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03598687-260903-02.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具] 部品 MT-77 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03566058-260903-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具] 部品 MT-45H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具] 部品 MT-66 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具] 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432419-260902-02.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)