絞り込み
入力電圧(V)
  • AC100(16)
  • AC100~240(1)
  • AC110(3)
  • AC110~130(2)
  • AC110~240(1)
  • AC120(3)
  • AC200(27)
  • AC220(4)
  • AC220~230(3)
  • AC230(3)
  • AC240(6)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
出力電圧(V)
  • 100
  • 0~15(1)
  • 0~120(1)
  • 0~130(11)
  • 0~240(3)
  • 0~260(5)
  • 10~110(1)
  • 13.8(2)
  • 24(2)
  • 110(4)
  • 115(27)
  • 120(3)
  • 125(6)
  • 200(8)
  • 220(4)
  • 220~230(2)
  • 230(2)
  • 230~240(2)
  • 240(3)
  • その他(2)
容量(kVA)
  • 0.12(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.28(1)
  • 0.3(2)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.51(1)
  • 0.55(1)
  • 0.56(1)
  • 0.6(1)
  • 1(8)
  • 1.0(1)
  • 1.5(9)
  • 2(11)
  • 2.0(2)
  • 2.5(2)
  • 3(19)
  • 3.0(3)
  • 5(3)
タイプ
  • その他(1)
  • 昇圧(5)
  • 降圧(15)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日動工業(14)
  • スワロー電機(7)
  • SUZUKID(スズキッド)(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • 東京理工舎(2)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(2)
  • タイカツ(1)
  • TRUSCO(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 山菱電機(1)
  • サンピース(1)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)から絞り込む
AC100(16)
AC110(3)
AC110~130(2)
AC120(3)
AC200(27)
AC220(4)
AC220~230(3)
AC230(3)
AC240(6)
DC24(1)
降圧トランス ポータブル式 モノタロウ降圧トランス ポータブル式モノタロウ(39件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。入力電圧(V)200容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)出力電圧(V)100(コンセント2個)タイプ降圧付属品20A-250Vプラグ付質量(kg)9.5周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数)コード長さ(m)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176取扱説明書(2.3MB)
変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TRUSCO変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200容量(kVA)3出力電圧(V)100・115タイプ降圧・昇圧兼用トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5電流(A)30入力プラグ三相200V接地3P20A電線仕様(一次)3.5mm2×2m保護機能安全ブレーカー30A
ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)ポータブルトランスIKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。定格連続ケーブル長(m)(入力)2
ポータブルトランス(降圧器) IKURATOOLS(育良精機)ポータブルトランス(降圧器)IKURATOOLS(育良精機)(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。入力電圧(V)200容量(kVA)2出力電圧(V)100タイプ降圧仕様屋内型トラスコ品番436-0125質量(kg)9.5電流(A)20電線仕様-長さ(m)2入力プラグ三相200V接地3P20A保護機能安全ブレーカー10A電線仕様-太さ(mm2)1.5
海外・国内用 変圧器 AGシリーズ スワロー電機海外・国内用 変圧器 AGシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー SUZUKID(スズキッド)100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービーSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個質量(kg)約7タイプ昇降圧兼用出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200兼用相数単相
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル SUZUKID(スズキッド)100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサルSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1個
当日出荷
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。入力電圧(V)100/200兼用出力電圧(V)100/115/200/230セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242トランスオートトランス
トランス タイカツトランスタイカツ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています 従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました
用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1.2定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)定格/3入力電圧(V)AC200安全装置電流ブレ-カ- 30A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×170×280関連資料(6.12MB)
海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から43日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B仕様単相 単巻入力電圧切替装置付付属品入力コード 1.3m保護機能ノーヒューズブレーカー
スライドトランス PSA・PSC型 東京理工舎スライドトランス PSA・PSC型東京理工舎
17,980税込19,778
1台
当日出荷から61日以内出荷
発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇【500VA以下】コイル55deg(カーボン直下70deg)、【1KVA以上】コイル75deg(カーボン直下80deg)相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40
海外用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機海外用 変圧器 PALシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
出力電圧(V)AC100
変圧器トラパック( 降圧専用タイプ) 日動工業変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)日動工業
68,980税込75,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。
保護機能安全ブレーカー仕様屋内型タイプ降圧専用出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200
ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用 IKURATOOLS(育良精機)ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用IKURATOOLS(育良精機)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ本体質量(g)14.5出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206容量(A)30
ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)ポータブルトランスIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
入力電圧(V)AC200容量(kVA)3出力電圧(V)AC100/115タイプ降圧専用仕様屋内用、漏電遮断器付付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m、200V用プラグ質量(kg)15.5定格連続外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×305×249
交流安定化電源 山菱電機交流安定化電源山菱電機(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
単巻変圧器を応用した安定化電源で波形歪がありません。 負荷を選びません。 効率が良いです。
用途各種試験の安定電圧供給。 計測器。 照明用電源。 検査ライン。質量(kg)12容量(kVA)1入力電圧(V)100出力電流(A)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×190
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップ SUZUKID(スズキッド)100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
欠品中
リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。 電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。 下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
定格容量3KVA連続トラスコ品番818-6010質量(kg)約16出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200相数単相
200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターV SUZUKID(スズキッド)200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターVSUZUKID(スズキッド)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
エコノミータイプの変圧器です。 200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。
用途200V降圧専用ポータブル変圧器。入力電圧(V)200出力電圧(V)100/115タイプ降圧専用
トランスル ハタヤリミテッドトランスルハタヤリミテッド
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。
コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個/2P・20A・250V×1個/2P・15A・250V接地付×1個種別E種絶縁単巻トランス相数単相質量(kg)16.3周波数(Hz)50/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×294容量(kVA)2.0出力電圧(V)200、115、100タイプ屋内型昇降圧兼用型入力電圧(V)200及び100自動切換トラスコ品番820-2483使用場所屋内
ニュートラパック(降圧専用トランス) 日動工業ニュートラパック(降圧専用トランス)日動工業(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。 200 V 現場で100 V が欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V仕様連続使用タイプ降圧専用一次側ケーブルVCT2×3×2入力プラグ3P+E四極20A
ポータブルトランス サンピースポータブルトランスサンピース
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
電圧降下による故障から工具を守る!
付属品200V用入力プラグ(MP2566)質量(kg)14.5タイプ昇圧、降圧定格連続出力電圧(V)AC100/AC115容量(kVA)3入力電圧(V)AC100/AC200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×305×206入力ケーブル(mm2)3.5(3芯)×2m、端末切りっ放し関連資料(1.04MB)
交流定電圧電源装置 日動工業交流定電圧電源装置日動工業
119,800税込131,780特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
出力電圧100V±2%×2仕様出力電圧調整範囲:±3%以内温度上昇主要発熱部85℃以下使用環境温度(℃)-5~40負荷変動0~100%効率90%以上(最低入力電圧において)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ入力電線VFF1.25mm2×2芯×1.5m
BO×トランス屋外型降圧トランス 日動工業BO×トランス屋外型降圧トランス日動工業
149,800税込164,780
1台
当日出荷
小雨がかかる程度や、粉塵・埃の多い場所、湿気の多い場所でも安心して使える屋外型!!
質量(kg)18出力100V×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×215×230定格容量3.0KVA入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能過負荷漏電しゃ断器(15A/15mA感度)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
BO×トランス降圧専用 日動工業BO×トランス降圧専用日動工業
66,980税込73,678
1台
当日出荷
出力100V×4入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
ノーデントランス SUZUKID(スズキッド)ノーデントランスSUZUKID(スズキッド)
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
昇圧、昇圧専用で100V30Aのコンセントが付いている農事関係向けポータブル変圧器です。
用途大出力端子付き100/200V兼用昇、降圧兼用変圧器出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200周波数(Hz)50/60定格容量3kVA連続コンセント出力100V/115V×各1、100V30A×1相数単数
海外用トランスWORLDシリーズ スワロー電機海外用トランスWORLDシリーズスワロー電機
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷
入力電圧(V)AC110~240(自動変換)出力電圧(V)AC100適合シェーバー、ノート型パソコン、CD/MDプレーヤー、ビデオカメラ、デジタルカメラの充電器など機能電圧安定機能保護機能自動復帰型温度サーモプラグ形状丸ピンC2
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
入力電圧(V)200出力電圧(V)100コード長さ(m)1.7保護装置プロテクターRoHS指令(10物質対応)対応
降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック) 日動工業降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)日動工業
99,980税込109,978
1個
当日出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。 200V現場で100Vが欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。 カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。
入力電圧(V)200出力電圧(V)100・115一次側ケーブルVCT2×3C×2M質量(kg)18摘要連続使用タイプ降圧専用電流(A)30入力プラグ接地 3P 20A電気容量(kVA)3.0
海外用 変圧器 SU-Gシリーズ スワロー電機海外用 変圧器 SU-Gシリーズスワロー電機(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
22日以内出荷から92日以内出荷
国内の製品を海外で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B仕様単相 単巻入力電圧切替装置付付属品入力コード 1.3m保護機能ノーヒューズブレーカー
ニュートラパック(降圧専用トランス) 日動工業ニュートラパック(降圧専用トランス)日動工業
87,980税込96,778
1個
当日出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。200V現場で100Vが欲しいこんな時トラパックが役立ちます。全機種に絶縁B種トランスを使用しています。全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V摘要連続使用一次側ケーブルVCT2×3×2入力プラグ3P+E四極20A
スライドトランス(据置型) 東京理工舎スライドトランス(据置型)東京理工舎
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
通称でスライダック(他社商品名)と呼ばれる連続可変出力電圧のAC電源電圧の調節器です。 単巻(一次二次共通巻き線)のトランスに二次側タップに相当するスライダーを組み合わせた構造です。据え置き型で一般の屋内機器とあわせて使われますが入出力端子の金属部分が露出しており配線の片側は入出力が共通です。使用時は絶縁トランスの併用やヒューズの外付け、金属部分の養生など安全に注意してください。入力電圧=出力電圧付近での使用が中心ですが低い電圧で大きな電流が必要な場合はステップダウントランスを併用した方が焼損の危険性が下がります。
定格入力電圧(V)100電源タイプ単層負荷変動0-100%出力電圧可変範囲(V)0~130定格出力電圧(V)100線数2線
リングボルマスター キシデンテクノ(キシデン工業)リングボルマスターキシデンテクノ(キシデン工業)
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
WBトランスはその形状によって生じる磁気特性の無駄がなく、その相乗効果により性能はさらに向上し、発熱が少なく、約半分のサイズと重量を実現しました。従来のようにトランスは重たいモノと言う常識をくつがえしました。
質量(kg)約15タイプ降圧専用周波数(Hz)50/60コンセント個数出力:8容量(kVA)定格:6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×340電源コード(m)2(端末切りっ放し)定格一次電流(A)入力:301次電圧(V)入力:単相2002次電圧(V)出力:単相100二次電流(A)出力:60(15×4)
ポータブルトランス イチネンTASCOポータブルトランスイチネンTASCO
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
電気製品のパワー不足解消に。 電圧降下対策に。
出力電圧(V)AC100/115入力電圧(V)AC200容量(kVA)3質量(kg)15.5定格連続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×305×249入力ケーブル(mm2)3.5×2m
正弦波インバーター 日動工業正弦波インバーター日動工業
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
車内でも家電が使える! DC12/24→AC100V 弦波インバーター
用途キャンプ・作業現場にも!定格入力電圧(V)DC12/24出力電圧(V)AC100仕様屋内型質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×364×75(突起部除く)定格出力1000VA最大出力2000VA(3秒以内)出力周波数(Hz)50/60±1%使用環境温度(℃)-20~50(定格運転は+40まで)使用環境湿度(%)20~90RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)DC10.5~DC16.5、DC21~DC33安全機能逆接続保護、温度異常保護、短絡保護、過電圧保護、過負荷保護、低電圧保護
海外用トランス 日動工業海外用トランス日動工業
63,980税込70,378
1台
23日以内出荷
国内の大容量家電を海外で使用できます。 トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!
入力電圧(V)AC220~230出力電圧(V)AC100仕様屋内用適合AV機器、PC,プリンター、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなどコード長さ(m)1.3保護機能ノーヒューズブレーカープラグ形状C2丸ピン
DC/AC正弦波インバーター 日動工業DC/AC正弦波インバーター日動工業
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用! 家庭用電源と同じ正弦波出力!
出力電圧AC100V±100%×2仕様高効率スイッチングモード付属品丸端子付-赤黒 DC入力コード1m質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×252×92定格出力560W冷却方式過熱防止クーリングファン最大出力600W(MAX)出力波形正弦波変換効率(%)最大85保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護出力周波数50Hzまたは60Hz(出荷時設定)
DC/AC正弦波インバーター 日動工業DC/AC正弦波インバーター日動工業
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用! 家庭用電源と同じ正弦波出力!
出力電圧AC100V±100%×2仕様高効率スイッチングモード付属品ワニ口クリップ付-赤黒 DC入力コード1m質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×232.5×62定格出力280W冷却方式過熱防止クーリングファン最大出力300W(MAX)出力波形正弦波変換効率(%)最大85保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護出力周波数60Hz
海外用トランス 日動工業海外用トランス日動工業
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
国内の大容量家電を海外で使用できます。 トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!
入力電圧AC220V~230V出力電圧AC100V入力プラグC2プラグ 丸ピン
海外用トランス 日動工業海外用トランス日動工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から25日以内出荷
使いなれた国内製品を海外で、簡単に使用できます。
出力電圧AC100V
BO×トランス降圧専用 日動工業BO×トランス降圧専用日動工業
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電線仕様-長さ(m)2電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-芯数3入力単相200V 接地3P20A
変圧器 ボルマスター キシデンテクノ(キシデン工業)変圧器 ボルマスターキシデンテクノ(キシデン工業)
249,800税込274,780
1台
91日以内出荷
安全性重視 屋外防滴型変圧器 ダウントランス
質量(kg)52コンセント個数8個定格容量5KVA分類絶縁型(複巻)降圧変圧機電源コード(m)なし奥行D×幅W×高さH(mm)410X390X390二次側出力100V115A一次側入力電圧200V
変圧器/トランス