絞り込み
入力電圧(V)
  • AC230
  • AC90~130(1)
  • AC95~123(1)
  • AC100(46)
  • AC100~240(2)
  • AC110(3)
  • AC110~130(2)
  • AC110~240(1)
  • AC115(1)
  • AC120(3)
  • AC200(40)
  • AC220(4)
  • AC220~230(3)
  • AC240(6)
  • DC12(1)
  • DC24(3)
出力電圧(V)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 230(1)
  • 240(1)
容量(kVA)
  • 1.7(1)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
ブランド
  • スワロー電機(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)から絞り込む
AC100(46)
AC110(3)
AC110~130(2)
AC120(3)
AC200(40)
AC220(4)
AC220~230(3)
AC230
AC240(6)
DC24(3)
海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
当日出荷から43日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B仕様単相 単巻入力電圧切替装置付付属品入力コード 1.3m保護機能ノーヒューズブレーカー
海外用 変圧器 SU-Gシリーズ スワロー電機海外用 変圧器 SU-Gシリーズスワロー電機(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
22日以内出荷から92日以内出荷
国内の製品を海外で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B仕様単相 単巻入力電圧切替装置付付属品入力コード 1.3m保護機能ノーヒューズブレーカー
トランスターワールドフリー SUZUKID(スズキッド)トランスターワールドフリーSUZUKID(スズキッド)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
海外の現地の電圧にあわせて、入力端子台により切替えができます。
寸法(mm)202×270×250時間仕様連続出力電圧(V)100入力電圧(V)220/230/240相数単相使用電流(A)各コンセント15Aまで
変圧器/トランス