絞り込み
出力電圧(V)
  • 24(1)
  • 100(1)
  • 115(2)
  • 125(2)
容量(kVA)
  • 1.0
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.28(1)
  • 0.3(4)
  • 0.35(1)
  • 0.5(4)
  • 0.51(3)
  • 0.55(1)
  • 0.6(5)
  • 1(16)
  • 1.5(15)
  • 2(19)
  • 2.0(2)
  • 3(23)
  • 3.0(4)
  • 5(3)
ブランド
  • 日動工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)から絞り込む
BO×トランス昇圧専用 日動工業BO×トランス昇圧専用日動工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧ドロップを即解消!電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ。
出力115V/125V入力100V 2P
BO×トランス低圧24V用降圧トランス 日動工業BO×トランス低圧24V用降圧トランス日動工業
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
造船所やダクト内など過酷な現場での低電圧機器使用現場に最適です!
質量(kg)12出力AC24V×4定格電流(A)41.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×210定格容量1.0KVA入力100V 接地20P 15A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能サーキットブレーカ(15A)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源AC100V(50/60Hz)
BO×トランス降圧専用 日動工業BO×トランス降圧専用日動工業
66,980税込73,678
1台
当日出荷
出力100V×4入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
BO×トランス降圧専用 日動工業BO×トランス降圧専用日動工業
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
電圧降下が少なく、安定した100Vを供給できます。
質量(kg)10出力115V/125V定格電流(A)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×273×220定格容量1.0KVA入力200V 接地3P 20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能安全ブレーカ(6A)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
変圧器/トランス