絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 車載モニター

114件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9V型ワイドSVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria

    9V型ワイドSVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

    carrozzeria
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」にワイヤレスで接続。新インターフェースの使いやすさとエンタメの迫力を大画面で楽しめる。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利に。iPhoneのアプリをクルマ最適に。Android(TM) スマートフォンの接続で、お気に入りのアプリを表示。多機能化するディスプレイオーディオの楽しみを。自分好みのインターフェースでより便利にスムーズに。ディスプレイオーディオの画面はそのままにスマホ上で様々な操作が可能な専用アプリ「PxLink」。自分だけの使い心地と快適な操作感を追求できる新インターフェース。見やすく、美しい大画面とクラスを超える高音質で、よりワクワクに満ちたドライブ時間へ。あなたのクルマにも、大画面の「見やすさ」と「使いやすさ」を。9インチフローティングモデル。こだわりの厳選パーツと精緻なオーディオ調整能力を備えた高音質設計がクラス最高峰の高音質を生み出す
    仕様【共通部】アース方式:マイナスアース方式、【モニター部】カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM 互換、【アンプ/オーディオ部】負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)、プリアウト最大出力:2.0 V、イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)、【USB 部】USB クラス:MSC(Mass Storage Class)、ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT質量(kg)0.98(本体、コード含まず)、0.75(ディスプレイ、コード含まず)使用温度範囲(℃)-10~+60出力BLE (Bluetooth Low Energy):最大 + 5 dBm、Bluetooth部:最大+4 dBm(Power class 2)、Wi-Fi 部:最大 + 13 dBm (5 GHz)最大出力(W)アンプ/オーディオ部:50 × 4 ch 、50 × 2 ch / 4 Ω + 70 × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)方式モニター部:TFT アクティブマトリクス方式表示【有効表示面積】モニター部:196.608 mm × 114.15 mm定格出力(W)アンプ/オーディオ部:22 × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付:178×50×156、ノーズ:170×46×10.5、ディスプレイ:234.5× 136.5× 35.5使用電源(V)共通部:DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)受信周波数FM チューナー部:76.0 MHz ~ 99.0 MHz、AM チューナー部:522 kHz ~ 1 629 kHz画面サイズモニター部:9 型ワイドモニター画素数モニター部:1024(水平)× 600(垂直)× 3(RGB)BluetoothBluetooth 5.2 certified最大消費電流(A)共通部:10アスペクト比(モニター部)16:9供給電流(A)USB 部:最大1.5USB規格USB 部:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed
  • AHD・IPS7インチバイザー付モニター BRIDGE[自動車用品]

    AHD・IPS7インチバイザー付モニター

    BRIDGE[自動車用品]
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    200万画素のAHD(アナログハイビジョン)対応で、液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能12V・24V共用バイザー付モニター。明るさ・コントラスト・カラー・モニター画像の上下、左右転回・画面サイズ変更(1・125・1.75・2倍)・モニター画像の左右上下移動・ガイドライン・リモコン付。2系統入力・PAL/NTSC自動切換。※別売り【BR-1004-P】のケーブルをCH1・CH2に繋ぐと、より用途が広がります。リバースに切り替えた際にカメラの角度を変更できます。【注意】取付は専門業者にご依頼ください。
    用途バックカメラモニター用。付属品接続ケーブル・モニタースタンド・両面テープ・リモコン本体質量(g)モニター:290使用電源(V)DC12~24解像度モニター(dpi):1024×600液晶モニター7インチIPS液晶本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:178×122×50輝度(cd/m2)800
  • X10 8G+128G ,4G LTE 9インチ ダブルディン  Android 13.0カーオーディオ ATOTO

    X10 8G+128G ,4G LTE 9インチ ダブルディン Android 13.0カーオーディオ

    ATOTO
    76,980税込84,678
    1台
    7日以内出荷
    遂に発売!ATOTOの次世代モデルX10シリーズです!。ユーザー様からの要望を取り入れ、S8から大幅にパワーアップ。DriveChat AIでカーデバイスと会話しながらドライブ!愛車と会話が出来る夢のような体験を提供します。最新オクタコアSD665(QCM6125)CPUで快適動作。8GB RAM+128GBストレージ。AICE UI 13.0(Android13ベース)。ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoサポート。4G LTEモデム、Wi-Fi、Bluetoothテザリングのネット環境をサポート。ネットにてソフトウェアアップロード対応。HDMI入力対応。デュアルカメラ入力対応(前方、後方の録画機能搭載)
  • ツインView-KIT データシステム

    ツインView-KIT

    データシステム
    9,498税込10,448
    1台
    9日以内出荷
    本製品はルームミラーモニターに映し出されるリアカメラ映像をディーラーオプションナビへ入力するための製品です。
    セット内容カメラ接続アダプター[RCA042N]×1・リアカメラ入力ハーネス[RCH107N]×1・RCA変換アダプター×1・RCAケーブル(3m)×1・両面テープ×1・結束バンド×5・取付/取扱説明書保証期間1年間
  • 6.8V型ワイドVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria

    6.8V型ワイドVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

    carrozzeria
    64,980税込71,478
    1台
    9日以内出荷
    ワイヤレス接続での。「Apple CarPlay」「Android Auto」への対応をはじめ、スマートな使い心地を追求したディスプレイオーディオ。スマートフォンとの連携をより手軽に実現する、ワイヤレス接続での「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応。また、よく使う機能をスムーズに操作できるショートカットキーと好みに合わせて設定できるカスタマイズ性を備え、高い利便性を実現する新インターフェースを採用。さらに、6.8V型の画面に映し出したスマホ画面を直接操作でき、インターネットやアプリを楽しめる「WebLink(R) Cast」にも対応するなど、ディスプレイオーディオは、より手軽でスマートな使い心地を手に入れました。
    仕様●AM チューナー部:受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz、実用感度:28 μV(S/N:20 dB)、S/N:45 dB(IHF-A ネットワーク)●FM チューナー部:受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz、実用感度:12 dBf(1.1 μV/75 Ω、モノラル、S/N:30 dB)、S/N:50 dB(IHF-A ネットワーク)●イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)●ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS付属品電源コード、RCA入出力ケーブル、USBケーブル、外部入力ケーブル (AUX IN)、取付ネジ類、GPSアンテナ、ハンズフリー通話用 マイク、取扱説明書、保証書質量(kg)0.9 (本体、コード含まず)タイプアース方式:マイナスアース方式使用温度範囲(℃)- 10~+ 60電源(V)【共通部】使用電源:DC 14.4 V(10.8 V ~ 15.1 V 使用可能)最大出力(W)50×4ch定格出力(W)22 × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付寸法:178×100×125、ノーズ寸法:171× 97× 2ディスプレイ画面サイズ:6.8 型ワイドディスプレイ、アスペクト比:16:9、有効表示面積:151.8 mm × 79.68 mm、画素数:800(水平)× 480(垂直)× 3(RGB)、方式:TFT アクティブマトリクス方式、カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM 互換インピーダンス(Ω)負荷:4BluetoothBluetooth バージョン:Bluetooth 5.3 certified、出力:最大+4 dBm(Power class 2)、Bluetooth Low Energy 出力:最大 + 4 dBm、周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz、プロファイル:HFP (Hands Free Profi le) 1.8PBAP (Phone Book Access Profi le)1.2.3A2DP (Advanced Audio Distribution Profi le)1.4AVRCP (Audio/Video Remote Control Profi le) 1.6.2AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profi le) 1.3IOP (Interoperability Test Specifi cation)RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 ) 1.2最大消費電流(A)10Wi-Fiバージョン:IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz)、周波数チャネル:36 ch,38 ch,42 ch (5 GHz)、セキュリティー:WPA2 (Personal) / WPA3 (Personal)、出力:+13.0 dBm Max (5GHz)供給電流(A)1.5GPSレセプションシステム:64- チャンネル マルチ チャンネル レセプションシステム、アンテナサイズ:47 mm (W) × 16.2 mm (H) × 55 mm (D)最大出力電圧(V)プリアウト:4.0USB規格MSC(Mass Storage Class)、USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed
  • ツインVIEWキット データシステム

    ツインVIEWキット

    データシステム
    4,898税込5,388
    1箱
    6日以内出荷
    【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】。遠くて見にくいバックミラーモニターや小さくて見にくいメーターパネル内のカメラ映像をディーラーオプションナビの大きな画面に映します。見やすい画面でしっかり安全確認ができます。純正ナビ裏側にコネクターで接続します。車両の配線を加工したりナビを改造することなく取付が可能です。
    用途純正ルームミラーに映るアラウンドビュー映像を日産ディーラーオプションナビに映すためのアダプターです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター[RCA023N]、リアカメラ入力ハーネス[RCH107N]、RCA変換アダプター、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
  • ツインVIEWキット データシステム

    ツインVIEWキット

    データシステム
    9,398税込10,338
    1箱
    6日以内出荷
    【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】。遠くて見にくいバックミラーモニターや小さくて見にくいメーターパネル内のカメラ映像をディーラーオプションナビの大きな画面に映します。見やすい画面でしっかり安全確認ができます。純正ナビ裏側にコネクターで接続します。車両の配線を加工したりナビを改造することなく取付が可能です。
    用途デジタルインナーミラーに映るリアカメラ映像をトヨタディーラーオプションナビ、または市販ナビ(イクリプス製)に映すためのアダプターです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター[RCA110T]、リアカメラ入力ハーネス[RCH001T]、RCA変換アダプター、RCAケーブル(3m)、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
  • RCAビデオ出力インターフェース ATOTO

    RCAビデオ出力インターフェース

    ATOTO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ATOTOビデオ出力アダプタAC-AHV48-USB-RCA / AC-AHV68-USB-HDMI:ATOTO S8 Gen 2 & A6 PFカーナビシステムのみと互換できます。(S8 Gen 1、F7、SA102またはA6とは互換性がありません)
    電池いいえ保証期間6カ月ケーブル形状USB
  • ワイヤレスステアリングホイールコントローラー ATOTO

    ワイヤレスステアリングホイールコントローラー

    ATOTO
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    5つのボタン、複数の機能 プラグアンドプレイ接続タイプ エッジノブを回して音量を調整します。 ミュートボタン(押すとミュートおよびミュート解除します) 再生/一時停止ボタン(押すと現在の再生を再開または一時停止します) 前または次へスキップします(応答または電話を切ります) 音声ボタン(押すと音声制御インターフェースが呼び出されます) 夜光ボタン
    ブラック質量(g)110
  • ディスプレイオーディオ クラリオン (Clarion)

    ディスプレイオーディオ

    クラリオン (Clarion)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    スマートフォンと連携することでナビアプリなどのスマートフォンのアプリをディスプレイに表示し、大きい画面での操作を実現できます。 CDドライブ、SDカードスロットなし、タッチパネル操作のためボタンがないから故障しにくい! スマートフォンのナビゲーションだからいつでも地図が最新! GPSだけではなく、車両信号、ジャイロセンサーから自車位置を測定し、電波が届きにくいトンネル内部でも高性能な自車位置精度抜群!
    用途ナビゲーション機能のないディスプレイ付きオーディオ車載機です。質量(kg)1.34最大出力(W)41W×4消費電流(A)6以下液晶モニターLCDモニター部:6.75型TFT受信周波数FMチューナー:76.0~99.0MHz、AMチューナー:522~1,629kHz、GPS:1575.42MHz言語表示日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字/繁体字)画素数1152000画素(水平800×垂直480×3)リモコンステアリングリモコン:学習型2chBluetoothハンズフリー、電話帳、画面操作、スピーカー出力待機電流3mA以下オーディオワイドFM対応
  • 9インチIPSオンダッシュモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    9インチIPSオンダッシュモニター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    9インチTVモニター。サイズは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!スピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。AV入力はAHD映像も対応。
    用途電装パーツ仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル各1寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10
  • ヘッドレストモニター DVDプレーヤー 10.1インチ YAMAZEN(山善)

    ヘッドレストモニター DVDプレーヤー 10.1インチ

    YAMAZEN(山善)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    車の後部座席用のDVDプレーヤーとして最適。 フロントオーブンでディスクの交換が簡単。 本体操作、リモコン操作どちらも可能。 ACアダプター付属で家でも使える。
    用途ヘッドレストモニター、DVDプレーヤーとして。ドライブ、旅行、アウトドア、行楽、お出かけ、車に。画面サイズ10.1インチワイド電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/1.5Aブラック方式映像信号:NTSC/PAL/自動本体質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×38×260最大消費電力(W)12AC電源アダプタ(V)AC100~240(50/60Hz)DC電源アダプタ(V)DC12/1.5A※24 車不可解像度1024×600ピクセル対応メディア再生可能:DVD-ROM、DVD-R/DL、DVD-RW、CD-ROM、CD-R/RW、SDカード、USBメモリー視野角(左右:上下)上下110°、左右140°接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5mmイヤフォンジャック×1、AV出力端子×1、AV入力端子×1、電源入力端子×1スピーカー2CHステレオ(2W×2)再生可能ファイル形式DVD-Video、DVD-VR、CPMR、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG(著作権保護されたファイルは、本機では再生できません。動作温度範囲(℃)5~35
  • ツインVIEWキット データシステム

    ツインVIEWキット

    データシステム
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。 純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。
    仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
  • ツインVIEWキット データシステム

    ツインVIEWキット

    データシステム
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。 純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。
    仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
  • ツインVIEWキット データシステム

    ツインVIEWキット

    データシステム
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。 純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。
    仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
  • ツインVIEWキット データシステム

    ツインVIEWキット

    データシステム
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。 純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。
    仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
  • ツインVIEWキット データシステム

    ツインVIEWキット

    データシステム
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。 純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。
    仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
  • 9型 後席モニター用ブルーライトカットフィルム ALPINE

    9型 後席モニター用ブルーライトカットフィルム

    ALPINE
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ブルーライトカットフィルムです。 ブルーライトを32%カットし長時間視聴時の目の疲れを軽減します。エアレス加工、光沢仕上げタイプとなります。
    寸法(mm)197×111.1
  • 12.8型 後席モニター用ブルーライトカットフィルム ALPINE

    12.8型 後席モニター用ブルーライトカットフィルム

    ALPINE
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ブルーライトカットフィルムです。 ブルーライトを32%カットし長時間視聴時の目の疲れを軽減します。エアレス加工、光沢仕上げタイプとなります。
    寸法(mm)284×160.1
  • 11.4型 後席モニター用ブルーライトカットフィルム ALPINE

    11.4型 後席モニター用ブルーライトカットフィルム

    ALPINE
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    ブルーライトカットフィルムです。 ブルーライトを32%カットし長時間視聴時の目の疲れを軽減します。エアレス加工、光沢仕上げタイプとなります。
    寸法(mm)248.3×146.3
  • 10.1型 後席モニター用ブルーライトカットフィルム ALPINE

    10.1型 後席モニター用ブルーライトカットフィルム

    ALPINE
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ブルーライトカットフィルムです。 ブルーライトを32%カットし長時間視聴時の目の疲れを軽減します。エアレス加工、光沢仕上げタイプとなります。
    寸法(mm)223.2×125.8
  • 10.1/10.2型後席モニター取付けキット(シエンタ専用) ALPINE

    10.1/10.2型後席モニター取付けキット(シエンタ専用)

    ALPINE
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。シエンタ専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
    付属品固定用ブラケット、トリムリング、モール、ボルト×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッション、クッションテープ、型紙、取扱説明書グレー
  • 10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用・ツインムーンルーフ有) ALPINE

    10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用・ツインムーンルーフ有)

    ALPINE
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。80系ノア/ヴォクシーおよびエスクァイアのツインムーンルーフ有車専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
    付属品固定用ブラケット、タッピング(M5×12・M6×16)×各2、ワッシャー×2、グロメット×2、スピードナット×2、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ×2、型紙、Aピラークリップ×2、取扱説明書
  • 10.1/10.2型後席モニター取付けキット(エクストレイル専用) ALPINE

    10.1/10.2型後席モニター取付けキット(エクストレイル専用)

    ALPINE
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    9/10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。32系エクストレイル専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
    付属品固定用ブラケット、ボルト×4、エレクトロタップ×4、タイラップ×10、クッションテープ、型紙、取扱説明書
  • 9/10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ランドクルーザー プラド専用) ALPINE

    9/10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ランドクルーザー プラド専用)

    ALPINE
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    9/10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。150系ランドクルーザー プラド専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
    付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、なべ小ネジ×2、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッション×2、クッションテープ、型紙(A・B)×各1、取扱説明書
  • 12.8型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用・サンプーフ無) ALPINE

    12.8型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用・サンプーフ無)

    ALPINE
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。80系ノア/ヴォクシーおよびエスクァイアのツインムーンルーフ無車専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
    付属品固定用ブラケット、固定用ブラケットカバー、ボルト×4、さらねじ×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ、クッション(A)×4・(B)×2・(C)×2、型紙、Aピラークリップ×2、取扱説明書グレー
  • 12.8型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用・サンプーフ有) ALPINE

    12.8型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用・サンプーフ有)

    ALPINE
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。80系ノア/ヴォクシーおよびエスクァイアのツインムーンルーフ有車専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
    付属品固定用ブラケット、固定用ブラケットカバー、モール、タッピング(M5×12・M6×16)×各2、ワッシャー×2、グロメット×2、スピードナット×2、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ×2、型紙、Aピラークリップ、取扱説明書グレー
  • 9型後席モニター取付けキット(ヴェゼル専用) ALPINE

    9型後席モニター取付けキット(ヴェゼル専用)

    ALPINE
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    9型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。RU系ヴェゼル専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
    付属品固定用ブラケット、ボルト×2、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッション、クッションテープ、型紙、取扱説明書
  • 10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用) ALPINE

    10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用)

    ALPINE
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。80系ノア/ヴォクシーおよびエスクァイアのツインムーンルーフ無車専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
    付属品固定用ブラケット、ボルト×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ(小)×2、クッション(大)×2、クッションテープ、シリコンスペーサー、型紙、Aピラークリップ×2、取扱説明書
  • 10.1/10.2型後席モニター取付けキット(RC1・2オデッセイ専用) ALPINE

    10.1/10.2型後席モニター取付けキット(RC1・2オデッセイ専用)

    ALPINE
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。RC1・2オデッセイ専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
    付属品固定用ブラケット、タッピング×4、グロメット×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ、Aピラークリップ×2、型紙
  • 10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ポルテ/スペイド専用) ALPINE

    10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ポルテ/スペイド専用)

    ALPINE
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能で、NCP141・145/NSP140系ポルテ/スペイド専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。ルームランプ固定部への取付の為、純正ルームランプは使用できなくなります。
    付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、トリムリング、モール、なべ小ネジ×2、ギボシ端子(オス・メス)×各3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書
  • 10.1/10.2型後席モニター取付けキット(RG系ステップワゴン専用) ALPINE

    10.1/10.2型後席モニター取付けキット(RG系ステップワゴン専用)

    ALPINE
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。RG系ステップワゴン/ステップワゴン・スパーダ専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
    付属品固定用ブラケット、トリムリング、モール、ボルト×2、リング端子、エレクトロタップ×2、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、車両あわせ用型紙グレー
  • 10.1/10.2型後席モニター取付けキット(デリカD:5専用) ALPINE

    10.1/10.2型後席モニター取付けキット(デリカD:5専用)

    ALPINE
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。CV1W・2W・5WのデリカD:5専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
    付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、ボルト×4、なべ小ネジ×4、バインド小ねじ×5、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ×2、ギボシ端子(オス・メス)×各3、クッション(A・B)×各1、型紙、電源延長コード、ルームランプアダプター、LED延長コード
  • 10.1/10.2型後席モニター取付けキット(エリシオン専用) ALPINE

    10.1/10.2型後席モニター取付けキット(エリシオン専用)

    ALPINE
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。エリシオン専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
    付属品固定用ブラケット、リング端子、エレクトロタップ×2、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書
  • 10.1/10.2型後席モニター取付けキット(C26セレナ/ランディー専用) ALPINE

    10.1/10.2型後席モニター取付けキット(C26セレナ/ランディー専用)

    ALPINE
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。C26セレナおよびSC26ランディー専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
    付属品固定用ブラケット、小ねじ×2、タッピング×2、グロメット×2、エレクトロタップ×3、タイラップ(200mm)×2、タイラップ(150mm)×5、クッションテープ、クッション、型紙(A・B)×各1、取扱説明書
  • 10.1/10.2型後席モニター取付けキット(10系アルファード専用) ALPINE

    10.1/10.2型後席モニター取付けキット(10系アルファード専用)

    ALPINE
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。10系アルファード/ヴェルファイアのサンルーフ無車専用です。一部取付け出来ない車両もございますので、必ずメーカーHPの注意書きをご覧ください。
  • 10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ハイエース/レジアスエース・グランドキャビン専用) ALPINE

    10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ハイエース/レジアスエース・グランドキャビン専用)

    ALPINE
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。224W/229W系のハイエース/レジアスエースのグランドキャビング専用です。リアクーラー付車のみ対応。
    付属品固定用ブラケット、ボルト×2、なべタッピング×4、スピードナット×2、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ×2、型紙、取扱説明書
  • 10.1/10.2型後席モニター取付けキット(エスティマ/ノア/ヴォクシー専用) ALPINE

    10.1/10.2型後席モニター取付けキット(エスティマ/ノア/ヴォクシー専用)

    ALPINE
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。70系ノア/ヴォクシーおよびエスティマ専用です。特にエスティマはメーカーHP掲載の注書きを必ずご確認ください。
    付属品固定用ブラケット、ワッシャー付ボルト×4、ボルト(薄型)×4、スプリングワッシャー×4、ワッシャー×4、バインド小ねじ×5、LED延長コード、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、クッション、型紙(A3・A2)×各1、六角レンチ×1
  • 10.1/10.2型後席モニター取付けキット(20系アル/ヴェル専用) ALPINE

    10.1/10.2型後席モニター取付けキット(20系アル/ヴェル専用)

    ALPINE
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。20系アルファード/ヴェルファイア専用です。ルーフライニングの一部カットが必要です。
    付属品固定用ブラケット、ワッシャー付六角ねじ×2、トラスタッピング×2、グロメット×2、バインド小ねじ×5、LED延長コード、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙
  • 10.1/10.2型後席モニター取付けキット(GB3・4フリード専用) ALPINE

    10.1/10.2型後席モニター取付けキット(GB3・4フリード専用)

    ALPINE
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。GB3・4系フリード/フリード・スパイク専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。ルームランプ固定部への取付の為、純正ルームランプは使用できなくなります。
    付属品固定用ブラケット(A・B・C)×各1、トリムリング、モール、なべ小ネジ(M5×10・M5×15)×各2、リング端子、エレクトロタップ×2、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書グレー

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります

車載モニター