絞り込み
LED色
  • その他(5)
  • オレンジ(3)
  • ゴールド(1)
  • ピンク(6)
  • レインボー(1)
  • (21)
  • (1)
  • (26)
  • (59)
  • 電球色(6)
  • (10)
電池寿命
  • 1週間未満(2)
  • 1~2週間(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • トーグ安全工業(5)
  • JTT(5)
  • ブラスト興業(4)
  • 日動工業(2)
  • キタムラ産業(1)
  • 日恵製作所(1)
  • スリーライク(1)
  • 八木熊(1)
  • ミツギロン(1)
  • グリーンクロス(1)
  • セフテック(1)
  • トライト(1)
  • OKACHO(1)
  • アスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セーフティライトとは、安全対策や注意喚起を目的としたランプのことです。工事現場での注意喚起のために使用されるものが中心になっており、カットコーンに差し込んで使用するタイプがメインです。従来の電池式のものに加え、特殊拡散LEDを採用したソーラー充電式の商品がみられます。電池切れの心配がなく、雨天、曇りの日が続いても約8日間は作動するのが特徴です。光センサー付きですから、暗くなると自動的に点滅し、明るくなれば消灯します。それ以外にもチューブタイプのライトやカットコーン用のキャップなど関連商品も充実しています。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウLED警告灯 菱型 ソーラー式モノタロウ(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。LED色赤、青材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~65電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W寸法(幅W×高さH)(mm)74×154電池寿命(時間)約96カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
ソーラークリスタル 単品 ブラスト興業ソーラークリスタル 単品ブラスト興業(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。 クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。 大粒のLED 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
材質ポリカーボネート、PP寸法(mm)本体:80Φ×161電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W光源高輝度LED 5Φ適合温度(℃)-20~55差込穴径(mm)40
保安灯サンフィットソーラー(電池不要) OKACHO保安灯サンフィットソーラー(電池不要)OKACHO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
太陽光をエネルギーとした環境に配慮した工事保安灯です。 保安灯では、めずらしい青色LEDを使用しておりますので、今までにない灯りによって存在が際立ち、より安全性を高めます。 また、電源や電池が必要ないので、コスト的・環境的にも配慮されております。 作業で使用するのはもちろん、ご家庭の庭などに設置するなどして防犯用品としてご使用いただけます。
用途工事時の安全対策として、ご家庭の防犯用として。LED色材質(本体)ポリカーボネート強化樹脂電源ソーラー式(ニッケル水素蓄電池内蔵)
ソーラーパンチ ミツギロンソーラーパンチミツギロン(6件のレビュー)
83,980税込92,378
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
用途工事灯に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート幅(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140電源ニッケルカドミウム単四蓄電池光源高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
USBネオンチューブライト JTTUSBネオンチューブライトJTT(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。 LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。 内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計。 お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)LED100灯
マルピカ ソーラーJr.(ジュニア) トーグ安全工業マルピカ ソーラーJr.(ジュニア)トーグ安全工業(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(10個)
欠品中
2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません) 電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。
LED色赤/青点滅仕様無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯材質(本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン質量(g)175寸法(Φ×高さH)(mm)約480×170光源超高輝度LEDx4灯使用電池ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本点滅赤青交互点滅メーカー商品コード620321
ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム) ブラスト興業ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)ブラスト興業
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日16日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制仕様自在金具付高さ(mm)161径(Φmm)80LED色赤/青
ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム) ブラスト興業ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)ブラスト興業
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品
用途夜間作業 工事規制仕様単品高さ(mm)161径(Φmm)80LED色赤/青
LEDチューブストリング トライトLEDチューブストリングトライト
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。 5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。 ロープライト代替として。 モチーフ等への取付。チューブ色スケルトン電圧(V)AC100ピッチ(mm)30保護等級IP66付属品エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
GPSハイブリッドソーラーライト(青) アスコGPSハイブリッドソーラーライト(青)アスコ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
エアロミニクルライト スリーライクエアロミニクルライトスリーライク
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
前面に赤色LEDと青色LED、側面に赤色LEDを設置することで、広い角度から高い視認性を確保可能。 点滅発行に加え、左右両方のシェブロン(矢印)表示が可能。 直接置くだけでなく、コーンへの取り付けやマグネットによる車両などへの取り付けも可能。 風が吹いても倒れにくいエアースルー設計。
LED色赤色LED(3000mcd)×40個/青色LED(3000mcd)×4個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×63×270質量(kg)0.8点灯時間(時間)約20~30照光方式赤青一斉/赤青交互/赤回転青点滅/左シェブロン/右シェブロン仕様リフレクター:赤色Φ100mm×3枚(PC製)
リングライト・ソーラーⅡα セフテックリングライト・ソーラーⅡαセフテック
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
商用電源の供給できない場所でも使用できるソーラー式の大型回転灯。 ソーラーパネル・バッテリーを一体化により、軽量・小型化。 電圧確認スイッチでバッテリー残量が確認できます。
用途工事現場の注意喚起質量(kg)約8(専用三脚は含まず)直径(Φmm)600タイプソーラー奥行(mm)最大250光源高輝度LED×120個(赤64/青48/白8)LED色赤/青/白バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC12充電時間(時間)約5(消灯状態~100%満充電まで)動作時間無日照動作日数:通常モード/約9日間(1日24時間使用)、ecoモード/約12に置換(1日12時間使用)
スプレンダーGⅢ キタムラ産業スプレンダーGⅢキタムラ産業
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
NETIS登録商品(KK-110043-A)。 ソーラー式なので電源のない所でも使用できます。 LEDと特殊レンズで明るく斜めからでも良く見えます。 無日照でも約6日間点灯可能です。 過充電・過放電防止回路付きです。
用途工事現場の注意喚起として。LED色アンバー24個・青6個点灯時間(無日照)約6日仕様取付用ボルト、ナット付寸法(mm)W262×H309×D170質量(kg)約1.3電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、昼夜輝度自動調節機能付点灯方式点滅/回転点滅ソーラーパネル出力1.5W防水保護等級IP65
USBテープ COBライト 2m ブルー JTTUSBテープ COBライト 2m ブルーJTT
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約2000×8質量(g)約51長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2ALED色ブルーLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム) ブラスト興業ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)ブラスト興業
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日19日間使用) NETIS登録商品 マグネット台座が付いてるので、安全鋼板 H鋼等への設置が簡単にできます。
用途夜間作業 工事規制仕様マグネット台座付高さ(mm)161径(Φmm)80LED色赤/青
LEDストリームワン トーグ安全工業LEDストリームワントーグ安全工業
13,980税込15,378
1個ほか
4日以内出荷
路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。 台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。) 傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28保証期間1年LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯設置位置(最大)約15m以内設置条件台数:制限なし
電波式LED警告灯 パノラマリング(単品) 日動工業電波式LED警告灯 パノラマリング(単品)日動工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!パノラマフラッシュLGF-CH-ORの交換用灯具です。
仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC12V 2500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/6種類質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×126×39保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)3使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護光源色赤、青、黄充電時間(時間)3連続点灯時間(時間)8.5~48.5
電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ 日動工業電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ日動工業
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。10個の灯具が連動し、点灯パターンは6種類です。フック穴に掛けたり、マグネットで貼り付けることもできます。
仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC12V 2500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/6種類付属品ACアダプター、シガープラグ充電器セット内容灯具×10個、ケース×1質量(kg)総質量/5.2、ケース/2.4、灯具1個/0.28電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/390×102×394、灯具/118×126×39保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)3使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護光源色赤、青、黄充電時間(時間)1個/3~10個/10連続点灯時間(時間)8.5~48.5
ニコUFOミューボ 日恵製作所ニコUFOミューボ日恵製作所
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
人・動物の検知または外部制御入力で音声出力人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。
質量(kg)0.3
電波式パノラマ警告灯 6個セット 八木熊電波式パノラマ警告灯 6個セット八木熊
65,980税込72,578
1セット(6個)
4日以内出荷
LED色赤色、青色、黄色
USBテープ COBライト 3m ブルー JTTUSBテープ COBライト 3m ブルーJTT
3,988税込4,387
1個
6日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約3000×8質量(g)約61長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2ALED色ブルーLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 1m ブルー JTTUSBテープ COBライト 1m ブルーJTT
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約1000×8質量(g)約41長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1ALED色ブルーLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 50cm ブルー JTTUSBテープ COBライト 50cm ブルーJTT
999税込1,099
1個
4日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約500×8質量(g)約26長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1ALED色ブルーLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
デュアルコーンフラッシュ グリーンクロスデュアルコーンフラッシュグリーンクロス
8,198税込9,018
1本
当日出荷
工事灯では初のソーラー充電池と乾電池のハイブリッド仕様を採用。2.4G 同期仕様で日照時間の短くなる冬季やトンネル、日当たりの悪い山間部での使用にも対応しています。ソーラー用蓄電池 Ni-MH 電池が不足した場合、自動的に乾電池に切り替わります。Ni-MH 電池が充電されると乾電池から Ni-MH 電池に自動的に戻ります。
用途工事灯LED色2色LEDオレンジ/ブルー連続点灯時間Ni-MH電池:無日照で満充電より約70時間(上部)、アルカリ乾電池単2×3本:約180時間(上下)1200mAhの場合仕様2.4G同期質量(g)320出力電圧(V)最大3.5(太陽電池)受信可能距離80m以内出力電流(mA)最大83(太陽電池)蓄電池電圧(V)2.4バッテリー容量(mAh)蓄電池電流:800mAhアズワン品番64-6551-46直径×高さ(mm)75×315メーカー商品コード1107160200
セレナイト トーグ安全工業セレナイトトーグ安全工業
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
仕様防滴構造、無日照時14日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×240×58使用電池ニッケル水素単3電池×2本点滅回数:60回/分視認距離約300
セレナイト(小型)赤/青点滅 トーグ安全工業セレナイト(小型)赤/青点滅トーグ安全工業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
LED色赤/青点滅仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56使用電池ニッケル水素単3電池×2本点滅回数:60回/分LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯)視認距離約300メーカー商品コード624222
ソーラーHybrid LEDダブルブリンク トーグ安全工業ソーラーHybrid LEDダブルブリンクトーグ安全工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。 高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯質量(g)約640(本体のみ)寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×70×260保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)6灯×2視認距離約800連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン2種(同時点滅・上下交互点滅)
工事灯特集
おすすめ人気ランキング
保安・工事灯