絞り込み
LED色
  • 青
  • その他(1)
  • 白(2)
  • 緑(3)
  • 赤(11)
  • 黄(3)
ブランド
  • トーグ安全工業(1)
  • 八木熊(1)
  • ブラスト興業(1)
  • アスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラークリスタル 単品 ブラスト興業

    ソーラークリスタル 単品

    ブラスト興業(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。 クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。 大粒のLED 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12時間使用)
    材質ポリカーボネート、PP寸法(mm)本体:80Φ×161電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W光源高輝度LED 5Φ適合温度(℃)-20~55差込穴径(mm)40
  • ソーラーHybrid LEDダブルブリンク トーグ安全工業

    ソーラーHybrid LEDダブルブリンク

    トーグ安全工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。 高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
    仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯質量(g)約640(本体のみ)寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×70×260保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)6灯×2視認距離約800連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン2種(同時点滅・上下交互点滅)
  • 電波式パノラマ警告灯 6個セット 八木熊

    電波式パノラマ警告灯 6個セット

    八木熊
    ¥65,980税込¥72,578
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    LED色赤色、青色、黄色
  • GPSハイブリッドソーラーライト(青) アスコ

    GPSハイブリッドソーラーライト(青)

    アスコ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
    用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色青パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート

『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

その他保安・工事灯用品