絞り込み
ブランド
  • 日本緑十字社
  • モノタロウ(15)
  • JTT(40)
  • トーグ安全工業(31)
  • グリーンクロス(28)
  • つくし工房(24)
  • キタムラ産業(22)
  • 富士倉(22)
  • 仙台銘板(17)
  • エスコ(15)
  • ユニット(14)
  • ブラスト興業(14)
  • KMネクスト(14)
  • ケリー電気産業(8)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • ダンレックス(8)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(8)
  • 日動工業(6)
  • 昭和商会(6)
  • アスコ(6)
LED色
  • (2)
  • (1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駐禁ポール 日本緑十字社駐禁ポール日本緑十字社(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
翌々日出荷
仕様ポリ台、プレート2枚付 両面表示トラスコ品番815-1690材質(本体)ポリエステル、(プレート)ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1100文字内容駐車ご遠慮下さい質量(g)600日本緑十字社品番117001
LEDロープライト(片面発光タイプ) 日本緑十字社LEDロープライト(片面発光タイプ)日本緑十字社
22,980税込25,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。セット内容本体、専用電源、収納バッグ材質銅・PVC・LEDチップ幅(mm)13厚さ(mm)7タイプ片面発光タイプ電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1光源2835LEDチップ(144個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)光源色明るさ(Lm)1000定格入力100V
チューブライト(乾電池式) 日本緑十字社チューブライト(乾電池式)日本緑十字社
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
昼夜自動センサー付きです。乾電池式なので、電源が確保できない場所でも使用できます。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。仕様LED24個が12個ずつ交互点滅トラスコ品番350-6213材質/仕上エンビ質量(kg)1.5タイプ乾電池式径(Φmm)22LED24個色(本体)チューブ長さ(m)10駆動時間(時間)約70
ソーラー式LEDチューブ 日本緑十字社ソーラー式LEDチューブ日本緑十字社(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
9日以内出荷
無日照で約8日間点滅のソーラー式LEDチューブ。 夜間に自動点滅、スイッチでON/OFFが可能。昼間に点灯チェックができます。
LED色赤・24個仕様(1ユニット)10mチューブ×2本とソーラーユニットのセット、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、Sカン付無日照約8日(満充電時)材質(本体)ポリ塩化ビニール寸法(mm)(チューブ)22Φ×10m質量(kg)3.2電源ニッケル水素ソーラーパネル出力1W点灯方法交互点滅日本緑十字社品番275003
LEDロープライト用巻き取り器 日本緑十字社LEDロープライト用巻き取り器日本緑十字社
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
LEDロープライト(275012、275013、275014、275015)が簡単に巻き取れます。
用途ロープライトの保管に。トラスコ品番663-8924材質【リール】ABS【取手】鉄+PVC幅(mm)210高さ(mm)300奥行(mm)290
LEDロープライト(両面発光タイプ) 日本緑十字社LEDロープライト(両面発光タイプ)日本緑十字社
42,980税込47,278
1巻
3日以内出荷
広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。セット内容本体、専用電源、収納バッグ材質銅・PVC・LEDチップ幅(mm)13厚さ(mm)8タイプ両面発光タイプ電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1光源2835LEDチップ(288個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)光源色明るさ(Lm)1610定格入力100V
カラフルチューブ PKC-400 日本緑十字社カラフルチューブ PKC-400日本緑十字社
77,980税込85,778
1組(2本)
10日以内出荷
60種類の点灯パターンから選べるので様々なシーンで使用が可能です。豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けるLEDチューブです。点灯パターンは、点灯モードと点灯色の組み合わせで60種類から選べます。最大50本(500m)まで連結が可能です。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番389-4688セット内容LEDチューブ2本・制御ボックス1個材質エンビ質量(kg)3.8径(Φmm)22電源(V)AC100機能点灯色切替スイッチ付、夜間自動点滅機能付チューブ長さ(m)10LED使用数(個)24点灯方法60種類(交互点滅・流動・往復流動等)他点灯モード有り
ピカチューブ 日本緑十字社ピカチューブ日本緑十字社
9,398税込10,338
1本
当日出荷
自動点滅するコントローラー内蔵タイプ。 1本にLED24個使用し高視認性を発揮します。50本まで継ぎ足し延長可能。 強度・耐寒に優れ、ハードな屋外環境にもぴったりです。 明るい間は点灯せず、暗くなると自動的に点灯する省エネタイプです。
材質エンビ質量(kg)1.7消費電力(W)約3.5寸法(Φmm×m)23×10点灯方式交互点灯LED使用数(個)24日本緑十字社品番275002
保安・工事灯