絞り込み
LED色
- 白(1)
- 赤(1)
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(6)
- トーグ安全工業(29)
- キタムラ産業(22)
- つくし工房(20)
- 富士倉(17)
- JTT(17)
- 仙台銘板(15)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
- ハタヤリミテッド(10)
- ユニット(8)
- ケリー電気産業(8)
- ブラスト興業(8)
- TRUSCO(6)
- 日動工業(6)
- CATEYE(キャットアイ)(5)
- ダンレックス(5)
- グリーンクロス(5)
- エスコ(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- ブランドをもっと見る

ソーラー式LEDチューブ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本9日以内出荷無日照で約8日間点滅のソーラー式LEDチューブ。 夜間に自動点滅、スイッチでON/OFFが可能。昼間に点灯チェックができます。付属品Sカン仕様ON/OFFスイッチ、Sカン付セット内容(1ユニット)10mチューブ×2本とソーラーユニット材質エンビ寸法(mm)(チューブ)22Φ×10m質量(kg)約3.2寸法(チューブ)22mmΦ×10m長さ(m)20(10m×2本)電源ニッケル水素機能夜間自動点滅使用時間無日照約8日(満充電時)LED色赤ソーラーパネル出力1W電源タイプソーラー式LED使用数(個)24点灯方法交互点滅日本緑十字社品番275003
LEDロープライト(片面発光タイプ)
日本緑十字社¥22,980税込¥25,2781巻4日以内出荷広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)。屋外、屋内でも簡単に設置ができます。用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。セット内容本体、専用電源、収納バッグ材質銅・PVC・LEDチップ幅(mm)13厚さ(mm)7タイプ片面発光タイプ電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1光源2835LEDチップ(144個/m)色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)光源色白明るさ(Lm)1000定格入力100V
LEDロープライト用巻き取り器
日本緑十字社¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷LEDロープライト(275012、275013、275014、275015)が簡単に巻き取れます。用途ロープライトの保管に。トラスコ品番663-8924材質【リール】ABS【取手】鉄+PVC幅(mm)210高さ(mm)300奥行(mm)290
チューブライト(乾電池式)
日本緑十字社¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷昼夜自動センサー付きです。乾電池式なので、電源が確保できない場所でも使用できます。用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。仕様LED24個が12個ずつ交互点滅トラスコ品番350-6213材質/仕上エンビ質量(kg)1.5色赤タイプ乾電池式径(Φmm)22LED24個色(本体)赤チューブ長さ(m)10駆動時間(時間)約70
ピカチューブ
日本緑十字社¥9,398税込¥10,3381本当日出荷自動点滅するコントローラー内蔵タイプ。 1本にLED24個使用し高視認性を発揮します。50本まで継ぎ足し延長可能。 強度・耐寒に優れ、ハードな屋外環境にもぴったりです。 明るい間は点灯せず、暗くなると自動的に点灯する省エネタイプです。材質エンビ幅(mm)23質量(kg)約1.6長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)約3.5使用電源AC100V寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅電源タイプコンセントチューブサイズ(mm)22使用場所屋外LED使用数(個)24日本緑十字社品番275002連結可否あり