- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 保安・工事灯
- 10ページ目
10ページ目: 保安・工事灯
太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。
カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。
材質PE、ポリカーボネート
質量(g)160
電源ソーラーパネル
動作(無日照)約13日間
寸法(高さH×幅W)(mm)142×80
蓄電池タイプニッケルカドミウム単4電池
LED使用数(個)赤×2、青×1
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ダンブライトフラッシュ等Φ40のものを、Φ50までの支柱に取り付け可能。
どのような角度にも思いのまま取り付けられます。
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
レンズ部の構造、及び仕上げ処理方法により輝度・明るさが大幅アップ。
360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認性が高い。
防滴構造。夜間自動点滅装置付。単1電池2本付。
カットコーンの上部に取り付けられます。
質量(g)470(電池込)
電源単1電池2本
電池寿命(通常使用で約)1日10時間使用で約1
点灯方式全点滅
寸法(高さH×幅W)(mm)270×120
LED使用数(個)超高輝度×8
視認距離300m以上
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
保安灯をカラーコーンに取り付ける際に使用します。
取付用ビス2本付。
材質ポリプロピレン
色グリーン
質量(g)62
内径(Φmm)(差込口)40
寸法(幅W×高さH)(mm)100×190
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
LED上下交互点滅。単3電池2本付きで連続約30時間使用可能。
LED色赤
連続使用時間(時間)約30時間
材質ポリカーボネート
質量(g)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×30×250
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様無日照動作約14日
材質PC、PP
質量(g)170
電源太陽電池
寸法(幅W×高さH)(mm)79×163(差込部:Φ39.7)
使用電池二次電池:ニッケル水素単3電池×2本
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。どんなコーンにも上部に乗せるだけで使えます。
点灯時間点滅発光 約38時間 発光 約54時間
色(LED)青、(リフレクター)白
径(Φmm)(リフレクター)100/白色
電源単3乾電池×4本(別売)
寸法(Φ×高さH)(mm)(点灯部)100×225
点灯方式一斉点滅、<、>
LED青×18個
アズワン品番64-6569-31
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。・どんなコーンにも上部に乗せるだけで使えます。
LED色赤×18個
色(リフレクター)赤
径(Φmm)(リフレクター)100
電源単3乾電池×4本(別売)
寸法(Φ×高さH)(mm)点灯部:100×高さ225
アズワン品番64-6569-30
点灯方法一斉点滅、<、>
点灯時間(時間)点滅発光:約40、発光:約54
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥459
税込¥505
翌日出荷
アニマルカバーの装着により、工事現場のイメージアップとなります。
用途イメージアップ、注意喚起に。
トラスコ品番819-6158
材質ポリカーボネート
色青
取付ネジ締め固定(4箇所)
質量(g)51
寸法(幅W×高さH)(mm)117×99.9
1箱(25個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。
防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として。
トラスコ品番819-6157
材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒)
寸法(幅W×高さH)(mm)89×177
構造防滴
バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可)
充電時間(時間)(ソーラー)14
連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90
エスコ品番EA983FX-10A
材質PVC
質量(kg)1.8
直径(Φmm)22
長さ(m)10
電源(V)AC100
消費電力(W)3.4±0.3
光源LED×40個使用
消費電流(A)1.36
点滅数(回/分)約90
1個
¥7,910
税込¥8,701
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-81
材質鉄、塩ビ
高さ(mm)153
質量(g)約380
クランプ径(Φmm)48.6
ホルダー径(mm)39.5~41
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
NETIS登録商品(KK-110043-A)クローバー型の導光板で、今までにない新しい光です。
3種類の文字(工事中・右へ→・左へ←)を表示可能です。
点滅パターンは3種類。斬新な光で、昼夜を問わず高い視認性を実現しました。
ソーラーと100Vで使用できる2電源仕様です。無日照でも約7日間は使用可能です。
インジケーターがついており、バッテリーの残量確認もできます。
パーツ毎の交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。
用途工事現場の注意喚起として。
点灯時間(無日照)約7日
仕様強制充電用ACアダプター付
電源4.5Ahバッテリー/AC100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(頭部)340×200×330
機能ON-OFFスイッチ、昼夜輝度自動調節機能、バッテリーインジケーター
点灯方式3種類×文字3種類
ソーラーパネル出力10W
LEDアンバー・64個、赤・28個、緑36個
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
標準電波で、製品同士が同期して点滅できます。
フラッシュ点滅の採用で視認性向上しています。
トラスコ品番854-7654
質量(g)430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×260
点滅ソーラー式
LED使用数(個)LED(片面)赤3、マルチ1
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
プリズム高輝度反射で昼も夜も抜群の視認性です。
軽量設計のため風になびくので反射がより強調されます。
付属のヒモは長めに設定していますので高さの調整ができます。
材質ポリプロピレン
質量(g)42
ひも長(mm)430
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
特殊反射鏡と超高輝度LED光源6ヶ所(30個)により視認性向上。
光センサー内蔵の夜間自動点灯
点灯時間夜間(日没から日の出まで)
材質ポリカーボネート
寸法(mm)Φ128×H145
白のホルダーは90°ごとに回転。ガードレールにも点滅灯を水平に取り付けできます。
仕様挟み込み部パット付
適合(ホルダー)Φ39.5~41mm、(レール)28mmまで
材質(白ホルダー部)樹脂、(クランプ部)スチール
質量(g)260
寸法(高さH×幅W)(mm)165×100
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
単管用全周型金具に簡単に取り付けできます。
用途単管用全周型金具に回転灯を取付ける際に必要です。
付属品取付用ボルト1本付
トラスコ品番421-5214
材質スチール
幅(mm)180
質量(g)300
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
マグネット保安灯
用途工場現場・作業場の注意喚起に。
材質ポリカーボネート
質量(g)60
スイッチON/OFF
電源1.2V600mAh(ニッケル水素)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×51
充放電回数約2000
点滅数(回/分)約90
LED使用数(個)赤3
グリーン購入法適合
防水IPx4
ソーラー単結晶シリコン電池
グリーンマーク認定
豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けるLEDのチューブです。
点灯パターンは、点灯モードと点灯色の組み合わせで60種類から選べます。
最大28本(280m)まで連結が可能です。
連結する際は、チューブ2本ごとにオプションの延長ボックス(KPB-100-E)が必要です。
その他点灯モード・点灯色切替スイッチ付、夜間自動点滅機能付、制御ボックス・LEDチューブ2本のセット
質量(kg)LEDチューブ(1本):約1.6、制御ボックス:約0.5、延長ボックス:約0.4
材質(本体)ポリ塩化ビニール(LEDチューブ)
消費電流(mA)190(LEDチューブ2本接続時)
電源(AC V)100
LED色フルカラー 24個
寸法(Φ×m)22×10(LEDチューブ1本)
発光パターン60種類(交互点滅・流動・往復流動など)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ソーラー・AC・DC・乾電池で稼働。
トラスコ品番818-4913
使用時間(時間)(エコモード無日照)240、(パワーモードで無日照)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
ソーラー・AC・DC・乾電池で稼働。
トラスコ品番818-4912
使用時間(時間)(エコモード無日照)240、(パワーモードで無日照)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。