絞り込み
LED色
  • その他(5)
  • オレンジ(3)
  • ゴールド(1)
  • ピンク(6)
  • レインボー(1)
  • (21)
  • (1)
  • (26)
  • (59)
  • 電球色(6)
  • (27)
電池寿命
  • 1週間未満(1)
ブランド
  • 日動工業(2)
  • トーグ安全工業(2)
  • キタムラ産業(1)
  • 日恵製作所(1)
  • 八木熊(1)
  • JTT(1)
  • Wagan(1)
  • アスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セーフティライトとは、安全対策や注意喚起を目的としたランプのことです。工事現場での注意喚起のために使用されるものが中心になっており、カットコーンに差し込んで使用するタイプがメインです。従来の電池式のものに加え、特殊拡散LEDを採用したソーラー充電式の商品がみられます。電池切れの心配がなく、雨天、曇りの日が続いても約8日間は作動するのが特徴です。光センサー付きですから、暗くなると自動的に点滅し、明るくなれば消灯します。それ以外にもチューブタイプのライトやカットコーン用のキャップなど関連商品も充実しています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBネオンチューブライト JTTUSBネオンチューブライトJTT(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。 LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。 内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計。 お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)LED100灯
FRED LIGHT PRO WaganFRED LIGHT PROWagan
3,998税込4,398
1個
当日出荷
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます赤色の点滅が使えない環境や現場を考慮し、霧や雪での視認性が高い黄色光を採用した黄色光マルチ回転灯です電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能電池の交換は工具不要のコインオープン式最大100時間連続点灯連続点灯、点滅、回転のパターン切替式底部の磁石やフックで容易に設置可能発煙筒のような炎や熱を出さないので安全防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/発煙筒や三角停止板の補助/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)寸法(mm)122×122×38質量(g)317(乾電池含む)電源単三電池3本(別売)連続使用時間(時間)最大100LED色黄+白固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))色(本体)黄色視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間)照射角度(°)360
ラビットアイ キタムラ産業ラビットアイキタムラ産業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯です。 単三乾電池2本で約10時間使用可能。 ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
タイプカラーコーン設置タイプ電源単三乾電池2本点灯方式交互点滅LED使用数(個)12
LEDストリームワン トーグ安全工業LEDストリームワントーグ安全工業
13,980税込15,378
1個ほか
4日以内出荷
路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。 台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。) 傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28保証期間1年LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯設置位置(最大)約15m以内設置条件台数:制限なし
電波式LED警告灯 パノラマリング(単品) 日動工業電波式LED警告灯 パノラマリング(単品)日動工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!パノラマフラッシュLGF-CH-ORの交換用灯具です。
仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC12V 2500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/6種類質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×126×39保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)3使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護光源色赤、青、黄充電時間(時間)3連続点灯時間(時間)8.5~48.5
電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ 日動工業電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ日動工業
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。10個の灯具が連動し、点灯パターンは6種類です。フック穴に掛けたり、マグネットで貼り付けることもできます。
仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC12V 2500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/6種類付属品ACアダプター、シガープラグ充電器セット内容灯具×10個、ケース×1質量(kg)総質量/5.2、ケース/2.4、灯具1個/0.28電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/390×102×394、灯具/118×126×39保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)3使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護光源色赤、青、黄充電時間(時間)1個/3~10個/10連続点灯時間(時間)8.5~48.5
ニコUFOミューボ 日恵製作所ニコUFOミューボ日恵製作所
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
人・動物の検知または外部制御入力で音声出力人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。
質量(kg)0.3
電波式パノラマ警告灯 6個セット 八木熊電波式パノラマ警告灯 6個セット八木熊
65,980税込72,578
1セット(6個)
4日以内出荷
LED色赤色、青色、黄色
GPSハイブリッドソーラーライト(黄) アスコGPSハイブリッドソーラーライト(黄)アスコ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
ソーラーHybrid LEDダブルブリンク トーグ安全工業ソーラーHybrid LEDダブルブリンクトーグ安全工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。 高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯質量(g)約640(本体のみ)寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×70×260保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)6灯×2視認距離約800連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン2種(同時点滅・上下交互点滅)
工事灯特集
おすすめ人気ランキング
保安・工事灯