セーフティライトとは、安全対策や注意喚起を目的としたランプのことです。工事現場での注意喚起のために使用されるものが中心になっており、カットコーンに差し込んで使用するタイプがメインです。従来の電池式のものに加え、特殊拡散LEDを採用したソーラー充電式の商品がみられます。電池切れの心配がなく、雨天、曇りの日が続いても約8日間は作動するのが特徴です。光センサー付きですから、暗くなると自動的に点滅し、明るくなれば消灯します。それ以外にもチューブタイプのライトやカットコーン用のキャップなど関連商品も充実しています。
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型 モノタロウ

    フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
    用途工事時の安全対策として材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン寸法(mm)85×85×280使用温度範囲(℃)-15~40電源Ni-MH(ニッケル水素)機能ON-OFFスイッチ付LED色耐用寿命2年点滅数(回/分)90LED使用数(個)6販売区分業務用
  • LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ

    LED警告灯 丸型 ソーラー式

    モノタロウ(117件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4販売区分業務用
  • LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ

    LED警告灯 平型 ソーラー式

    モノタロウ(78件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40販売区分業務用
  • アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウ

    アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
    用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用材質ポリプロピレンオレンジ質量(g)約72本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×91×245.5
  • LEDチューブライト ソーラー式 モノタロウ

    LEDチューブライト ソーラー式

    モノタロウ(13件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(2本)
    当日出荷
    ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
    用途夜間工事現場や工場内の安全確保質量(kg)約3.25(チューブ)赤、(LED)赤長さ(m)10/本電源ニッケル水素連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)LED使用数(個)20/本点灯方法交互点滅販売区分業務用
  • 取付ホルダー 単管 ソーラー式LED警告灯用 モノタロウ

    取付ホルダー 単管 ソーラー式LED警告灯用

    モノタロウ(13件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ソーラー式LED警告灯を単管(Φ48.6)などに取り付けるためのホルダーです。 単管取付側はネジ締め式になっています。
    用途単管などにLED警告灯を取り付けるため適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯材質PP,鉄質量(g)130販売区分業務用
  • LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ

    LED警告灯 菱型 ソーラー式

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
    用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。LED色赤、青材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~65電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W寸法(幅W×高さH)(mm)74×154電池寿命(時間)約96カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)販売区分業務用
  • LEDチューブライト 乾電池式 モノタロウ

    LEDチューブライト 乾電池式

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
    用途夜間工事現場や工場内の安全確保LED色材質PVC質量(kg)約1.5(電池含まず)連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)寸法(Φmm×m)22×10使用可能温度範囲-20~60℃電池単一電池2本(別売)LED24個点灯方法交互点滅
  • フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 モノタロウ

    フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約192電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約59LED使用数(個)4販売区分業務用
  • 電池式LED回転・点滅灯 仙台銘板

    電池式LED回転・点滅灯

    仙台銘板(11件のレビュー)
    7,888税込8,677
    1個
    当日出荷
    20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
    用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDロープライト 富士倉

    LEDロープライト

    富士倉(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7備考電源コード付き周波数(Hz)50/60電源入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/m連結最大40m
  • アダプタ 単管用警告灯 単管取付用 モノタロウ

    アダプタ 単管用警告灯 単管取付用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    単管に警告灯を取り付けるためのアダプターになります。 一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。 本体側面の穴から指を入れて、警告灯のスイッチ操作もできます。
    用途モノタロウブランド/ソーラー式フラッシュ警告灯(単管タイプのみ)を単管に取り付ける際に使用材質ポリエチレン、鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約184タイプ径48.6mm単管用本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×55×119(ネジ部含まず)
  • LED警告灯 電池式 モノタロウ

    LED警告灯 電池式

    モノタロウ(33件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
    用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)電池寿命30日(1日12時間使用時)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約140(電池含まず)電源単1×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)90×252点滅数(回/分)約110差込穴径(mm)40LED使用数(個)6
  • LEDロープライト両面発光 富士倉

    LEDロープライト両面発光

    富士倉
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考電源コード付きタイプ両面発光周波数(Hz)50/60電源入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1610/m連結最大40m連結可否あり
  • フラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用 モノタロウ

    フラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約199電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40LED使用数(個)4販売区分業務用
  • ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型 三高

    ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型

    三高(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
    寸法(mm)85×85×275
  • ソーラークリスタル 単品 ブラスト興業

    ソーラークリスタル 単品

    ブラスト興業(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。 クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。 大粒のLED 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
    材質ポリカーボネート、PP寸法(mm)本体:80Φ×161電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W光源高輝度LED 5Φ適合温度(℃)-20~55差込穴径(mm)40
  • LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会

    LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット]

    昭和商会(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
    仕様スターターキット材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
  • LEDロープライト 白 5m(電源付き) 富士倉

    LEDロープライト 白 5m(電源付き)

    富士倉(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光質量(g)1040長さ(m)5(電源含む6)周波数(Hz)50/60消費電力(W)35電源入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設は全て可能光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント明るさ(Lm)1000/mLED使用数(個)720定格入力AC100V寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000連結最大40m
  • ニューパルサイン回転灯 180型(電球) トーグ安全工業

    ニューパルサイン回転灯 180型(電球)

    トーグ安全工業(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
    材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウ

    アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用

    モノタロウ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
    用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用材質PE高さ(mm)285質量(g)約60内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
  • LEDイルミテープライト ピーナッツクラブ

    LEDイルミテープライト

    ピーナッツクラブ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    好きな長さにカットして使用できる レインボーにも光る リモコン付属
    電源USB光色16色点灯方式20パターン付属品リモコン発光色レインボー機能カット可能
  • ハイパワーLED路面警告灯 トーグ安全工業

    ハイパワーLED路面警告灯

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • LEDチューブライト 仙台銘板

    LEDチューブライト

    仙台銘板(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
    長さ(m)10材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
  • ソーラー式セフティーフラッシュ キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ

    キタムラ産業(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
    用途工事現場の注意喚起として。寸法(mm)W85×H174質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日材質(本体)ポリカーボネートトラスコ品番756-7685
  • LEDロープライト増設用 富士倉

    LEDロープライト増設用

    富士倉
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/m連結最大40m
  • くるピカセンサーアラーム DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    くるピカセンサーアラーム

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
    電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き材質(本体)ABS樹脂質量(g)205(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×30電源単3形アルカリ電池×3本(別売)センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能)点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)LED8個に赤LEDが点滅または回転設置場所屋内/屋外音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き)センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
  • ソーラースターミニ 仙台銘板

    ソーラースターミニ

    仙台銘板(27件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷
    オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
    材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDロープライト両面発光 白 5m(電源付き) 富士倉

    LEDロープライト両面発光 白 5m(電源付き)

    富士倉
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    LEDチップを両面に搭載。広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様両面発光付属品不織布製収納袋幅(mm)(本体)13高さ(mm)(本体)8質量(g)965タイプ両面発光長さ(m)5周波数(Hz)50/60消費電力(W)45電源寸法(m)最大連結:40定格入力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)(本体)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1610/m明るさ1610(Lm/m)連結最大40m
  • 取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用 モノタロウ

    取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ソーラー式LED警告灯をガードレールなどに取り付けるためのホルダーです。 ガードレール取付側はネジ締め式になっています。 警告灯ホルダー側はボルトの締め付け具合により可動します。
    用途ガードレールなどにLED警告灯を取り付けるため適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯材質PP,鉄質量(g)180販売区分業務用
  • 工事灯 カラーコーンカバー付 ミズケイ

    工事灯 カラーコーンカバー付

    ミズケイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式で電池を取り換える必要がなくランニングコストもかかりません。
    用途夜間の工事などに仕様カラーコーンカバー付
  • LEDテープライトS 両面発光 [単品] 昭和商会

    LEDテープライトS 両面発光 [単品]

    昭和商会
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。
    仕様単品材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
  • ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用) キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用)

    キタムラ産業(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
    用途工事現場の注意喚起として寸法(mm)W85×H189質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日材質(本体)ポリカーボネートトラスコ品番756-7693適合穴径(Φmm)40
  • LEDロープライト専用電源 富士倉

    LEDロープライト専用電源

    富士倉
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    最大40mまでの増設が可能。
    用途LEDロープライト専用電源です。全長(mm)1050周波数(Hz)50/60出力DC100V 8A(MAX)入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:35×20防塵防水性能IP65連結40m
  • USBネオンチューブライト JTT

    USBネオンチューブライト

    JTT(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。 LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。 内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計。 お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
    付属品USBネオンチューブライト本体、USBケーブル、固定用クリップ(大、小)定格電圧(V)DC5入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)電源タイプUSB電源式断面寸法(mm)約12~14×5~7防水IP65
  • LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ モノタロウ

    LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ

    モノタロウ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    本体が透明のため、全方向からの視認性に優れています。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 切替スイッチがを押すことで、LEDの点灯数を5個と10個に切替できます。 本体上部に引っ掛け用のフック穴がついています。
    用途工事時の安全対策として。LED色材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリカーボネイト質量(g)約295(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~65電源単1形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)135×300カバー色クリア点滅数(回/分)約60差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(赤×10個使用)
  • ソーラースマートマーカー 仙台銘板

    ソーラースマートマーカー

    仙台銘板
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能
    材質(本体)ポリカーボネート(クリア)寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5機能スイッチ切り替式(ON-OFF)電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出までRoHS指令(10物質対応)対応発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
  • LEDチューブ キタムラ産業

    LEDチューブ

    キタムラ産業(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。 電源は単相100Vです。
    用途夜間の工事現場に。長さ(m)10質量(kg)約1.6トラスコ品番328-2040材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)材質(本体)ポリ塩化ビニール(PVC)電源(V)単相AC100消費電力(W)約3.5機能夜間自動点滅寸法(Φmm×m)22×10LED色点灯方式交互点滅LED赤・24個電源タイプコンセントLED使用数(個)24径(mm)22連結可否あり
  • LEDロープライト両面発光増設用 富士倉

    LEDロープライト両面発光増設用

    富士倉
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考増設用 電源コード付いていません。タイプ両面発光周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1610/m連結最大40m
  • K型ホルダー キタムラ産業

    K型ホルダー

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ソーラー式セフティーフラッシュ(SF-7C)などを単管に取り付ける為のアダプターです。
    用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7669適合本体(ソーラータイプ)KSF-6SNC、SF-7C
駐禁灯・工事灯特集
おすすめ人気ランキング
保安・工事灯