4ページ目: 保安・工事灯
トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
LED色赤点滅
仕様cds付
寸法(Φmm)(リング)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286
保護等級IP66相当
光源超高輝度LED
使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本
LED使用数(個)16灯
視認距離約800
メーカー商品コード620395
連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15
発光パターン3種
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合マルピカソーラーリンクS専用(その他一部の工事灯も対応)
寸法(Φ×高さH)(mm)40×190
メーカー商品コード639113
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS
質量(kg)0.67
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)119×161
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
センサー制御機能内蔵で夜間自動点灯。
充電器は単管ブラケットが取り付けられており、簡単に取り付け可能です。
寸法直径23mm×10m+10m
電源ソーラー式
連続使用時間約5日
光源LED球
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
Φ48.6の単管パイプのタテにもヨコにも取り付け可能。
寸法(mm)(長穴)63、(本体)120
寸法(Φmm)(受皿)180、(長穴3ヶ所)6~8
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
ソーラー君:光センサー付で夜間自動点
大型LED:赤×4使用
中央に大型デリネーターを採用
万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射
天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
点滅灯を取り付けるマグネット式ホルダーになります。
用途点滅灯の固定ホルダーとして
仕様マグネット
アズワン品番64-6551-38
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ソーラー式二色工事灯(KSG-001)やソーラー式セフティーフラッシュ(KSF-6SN・6SRG・SF-7)などをカットコーンに取り付ける為のアダプターです。
用途LED工事灯用アダプター
トラスコ品番756-7651
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
NETIS登録商品(KK-110043-A)。
ソーラー式なので電源のない所でも使用できます。
LEDと特殊レンズで明るく斜めからでも良く見えます。
無日照でも約6日間点灯可能です。
過充電・過放電防止回路付きです。
用途工事現場の注意喚起として。
LED色アンバー24個・青6個
点灯時間(無日照)約6日
仕様取付用ボルト、ナット付
寸法(mm)W262×H309×D170
質量(kg)約1.3
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、昼夜輝度自動調節機能付
点灯方式点滅/回転点滅
ソーラーパネル出力1.5W
防水保護等級IP65
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
テープ型LEDライトを2方向緒に分岐させて接続ができる分岐コネクターです。本製品にはテープ型LEDライト本体は付属していません。
適合機種GZS-10MB-A / GZS-10MB
質量(g)128
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×217×28.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!。屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。マグネット付なので貼り付けることができます。
仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000
色ブルー
質量(g)123(電池込み/155)
電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33
保護等級IPX3
使用電球LED
使用環境温度(℃)0~50
連続点灯時間(時間)回転/50、ストロボ/55、点滅/230、交互点滅/120、SOS/15、全灯HIGH/5、全灯LOW/60、4P点灯/6、前面/42
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色、緑色のLEDが交互に点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。
用途夜間の工事灯に。
仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能
その他【無日照】8日(満充電時)
電源ニッケル電池800mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×74×154
点滅赤/緑 交互点滅
LED赤2灯、緑1灯
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
カットコーン用のソーラー式LED工事灯です。夜間に自動点滅し、ON/OFFスイッチも付いています。無日照時には約8日間(満充電時)点灯します。別売りで、カラーコーンに取付用のコーンキャップもございます。
用途夜間の工事灯に。
仕様ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能
その他【無日射】8日(満充電時)
電源ニッケル電池1,600mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×205
点滅全灯同時点滅
LED赤6灯
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。
寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8
品番増設用:FRL-10GRGB
質量(g)1773
タイプ電源付
長さ(m)10
消費電力AC100V/39W
LED1m:60個●/10m:600個
明るさ(Lm)白色(MAX800)
防水保護等級IP65 発光部分
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
一目で新規入場者を識別できます。
用途現場の新規入場者の教育修了証として
トラスコ品番824-6318
材質ユポ
縦(mm)53
横(mm)35
1箱(10袋×5枚)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
イエローカード方式(3段階警告)で安全への意識を高めます。
用途現場の新規入場者の教育修了証として
トラスコ品番824-6310
材質ユポ
縦(mm)30
横(mm)100
1箱(10袋×5枚)
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。
材質ポリカーボネート
質量(g)175
電源単1電池×2本(別売)
光源赤色LED球×7灯
電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。)
取付外径(Φmm)40
サイズ(mm)Φ80×260(H)
1個(1個)
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
カットコーンに取り付け可能
用途夜間自動点滅
仕様無日照動作:約10日間
材質ポリカーボネート
寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39)
質量(g)約150
電源ソーラーパネル
蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh)
点灯方式交互点滅
LED青:2個、白:2個
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約2000×8
質量(g)約51
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/2A
LED色電球色
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約3000×8
質量(g)約61
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/2A
LED色ホワイト
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。ミニサイズは12V仕様も設定しており、幅広い車両にご使用いただけます。ミニサイズはトラックのステップランプや乗用車のドアカーテシランプなど、使用用途は豊富です。単品使用はもとより、連結(最大20本まで可能)することで幅広く均一に明るく照らすことができ、荷室内の明暗差がなく、作業効率が向上します。低消費電力だからエンジンを切って点灯しても車両側のバッテリー負担が少なく、バッテリーの劣化が軽減されます。
用途作業効率向上。安全対策
長さ(mm)154
幅(mm)21.3
色ホワイト
径(Φmm)6.5
保護等級IP65相当
LED使用数(個)4
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日19日間使用) NETIS登録商品 マグネット台座が付いてるので、安全鋼板 H鋼等への設置が簡単にできます。
用途夜間作業 工事規制
仕様マグネット台座付
高さ(mm)161
径(Φmm)80
LED色赤/青
連結する単色テープLEDの間隔を空けたい場合に最適
ピン数(ピン)2
ケーブル長(cm)約50
適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
1個
¥629
税込¥692
6日以内出荷
カットした単色テープLEDを連結
ピン数(ピン)2
入数2
適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ソーラー式のため、太陽光があたる箇所では電池交換不要です(約7年間)。短時間(2時間)で充電可能です。
用途工場内での安全表示に夜間の外灯がない箇所に。
付属品両面テープ
材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系
幅(mm)100
高さ(mm)18
奥行(mm)120
電源(V)ソーラー式
電源ソーラー式
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)4
色(反射部)ライムイエロー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途ソーラー保安工事灯
仕様無日照連続点灯:約140時間
材質ポリカーボネート、ポリプロピレン
寸法(mm)Φ40×75×145(H)
質量(g)145
電源ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可
光源LED球(赤2/緑2)
点滅赤2・緑2交互点滅(1回/秒)
充電時間(時間)約16
アズワン品番64-7982-71
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターです
用途単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターとして。
トラスコ品番818-4881
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!!
時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。
受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。
ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
LED色赤/青点滅
仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅
材質耐強化ポリカーボネート
スイッチ充電用切替可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56
使用電池ニッケル水素単3電池×2本
点滅回数:60回/分
LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯)
視認距離約300
メーカー商品コード624222
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
適合マルピカ(7)ソーラー、マルピカソーラーBIG、マルピカ7ソーラーJrほか
寸法(横×縦)(mm)110×100
メーカー商品コード632117
1個
¥629
税込¥692
44日以内出荷
取付幅50mm以内の箇所に取付可能。
種別固定式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×80
メーカー商品コード727111
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
工事灯をカットコーン、Dコーン等の頭の切れたコーンの上に取り付ける時の連結部材です。
ほとんどの工事灯に対応。
こんなお得な商品も!
取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用
モノタロウ
¥389
税込¥428
胴体部分が40Φmmの工事灯であれば、使用可能です。
材質樹脂部:強化ポリエチレン、金具部:スチール、メッキ加工
寸法(mm)70×60~180、樹脂部開口/35~42、金具部開口/-5~60
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
回転灯を取り付ける金具です。
用途回転灯の固定に
仕様グリーンクロス回転灯クランプ
トラスコ品番854-7658
材質鉄
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×86×125
1台
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
NETIS登録製品(KK-100078-V)です。
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
視認効果300m以上を確保しています。
夜間自動点滅装置付きです。
トラスコ品番854-7652
質量(g)168
点滅ソーラー式
LED使用数(個)レッド×2、ブルーグリーン×1
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
LEDソーラーを差し込むだけ!
ピカピカチューブも固定可能!
マグネット式で簡単設置!
可動式でタテ・ヨコ置き自由自在!
先端部にPVC加工し、殺傷予防も!
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。