絞り込み
ブランド
- SANMAX
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,530)
- エレコム(4,831)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,798)
- ナリカ(3,044)
- サンワサプライ(2,983)
- コクヨ(2,386)
- エスコ(2,129)
- ナカバヤシ(2,054)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
- StarTech.com(1,883)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,249)
- RS PRO(1,186)
- サンワダイレクト(1,112)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,025)
- オーム電機(974)
- サクラクレパス(967)
- 永岡書店(966)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

SDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード)
SANMAX¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷スピードクラス10、UHSスピードクラス1のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存などに、Hi-StandardグレードのSDHCです。用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水×
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)
SANMAX¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水〇
microSDメモリーカード(Professionalグレード)
SANMAX¥6,798税込¥7,4781個当日出荷スピードクラス10、UHSスピードクラスU3のmicroSDXCメモリーカード。最大読み取り速度95。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。ご購入の際はご使用ホスト機器が対応しているかをご確認ください。用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85読込速度最大95MB/s容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30防水〇
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)
SANMAX¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDXCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/s容量(GB)64SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水〇
SDXCメモリーカード(Hi-Standardグレード)
SANMAX¥3,798税込¥4,1781個当日出荷スピードクラス10USスピードクラスU1のSDXCカード。大容量データの保存やビデオカメラで長時間撮影をしたい時などに。用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/s容量(GB)64SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水×
SDXCメモリーカード(Professionalグレード)
SANMAX¥7,198税込¥7,9181個当日出荷大容量、ハイスピードのProfessionalグレードSDXCメモリーカード。4K動画の撮影など高画質大容量データの保存等に用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85読込速度最大95MB/s容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30防水×