曜日別特売

マイコン電動ポット

マイコン電動ポット - タイガー魔法瓶マイコン電動ポット - タイガー魔法瓶マイコン電動ポット - タイガー魔法瓶マイコン電動ポット - タイガー魔法瓶マイコン電動ポット - タイガー魔法瓶マイコン電動ポット - タイガー魔法瓶マイコン電動ポット - タイガー魔法瓶マイコン電動ポット - タイガー魔法瓶

5.3Lの大容量。大容量だから給水の手間が少なく快適。多様な節電機能で毎日の生活をサポートします。
節電・時短に役立つ「省エネコース」「節電タイマー」や、便利な「保温温度選択」「給湯ナビ」「沸くまで何分表示」など、暮らしを快適にする充実の機能を搭載しています。
飲み物や用途に合わせて、98度・90度・80度・70度の4段階からお好みの保温温度を選択できます 。

質量(kg)
3.1
容量(L)
5.3
消費電力(W)
905
コード長さ(m)
約1.2
機能
転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、チャイルドロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.2×33.3×35
年間消費電力量(kWh/年)
646
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
1.77
沸騰時間目安
満水約40分
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PDX-A530K 0455739804557398PDX-A530Kブラック
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
PDX-A530W 0455741604557416PDX-A530Wホワイト
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする