曜日別特売

VE電気まほうびん

VE電気まほうびん - タイガー魔法瓶VE電気まほうびん - タイガー魔法瓶VE電気まほうびん - タイガー魔法瓶VE電気まほうびん - タイガー魔法瓶VE電気まほうびん - タイガー魔法瓶VE電気まほうびん - タイガー魔法瓶VE電気まほうびん - タイガー魔法瓶VE電気まほうびん - タイガー魔法瓶

たっぷり使えて、かしこく省エネ。大容量の<とく子さん>。
毎日たくさんのお湯を使うシーンに最適な、大容量VE電気まほうびん。「VEまほうびん」構造による優れた保温力で電気代をかしこく節約。
オフィスや店舗でのご利用にも最適な大容量。一度に多くのお湯が使えるため、大人数でのご利用にしっかり対応。毎日の給水回数を減らし、何度も沸かし直す手間を軽減します。
操作がしやすい「かんたん給湯ナビ」。給湯のロック/ロック解除の状態を「見える化」。電気ポットを使い慣れていない方でも直感的に操作しやすいように、ランプが点灯してお知らせします。
液晶画面に、お湯が沸とうするまでの残り時間(目安)を表示します。

色
ブラック
消費電力(W)
905
コード長さ(m)
約1.2
機能
転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
年間消費電力量(kWh/年)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PIX-A500K 0455738904557389PIX-A500K3.8524.2×33.3×354641.27
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
PIX-A400K 0455740704557407PIX-A400K3.5424.2×33.3×31.14171.15
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする