絞り込み
ブランド
  • APEX
  • モノタロウ(355)
  • メディアカバーマーケット(34,141)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,835)
  • エレコム(4,744)
  • ナリカ(3,015)
  • サンワサプライ(2,954)
  • コクヨ(2,503)
  • エスコ(2,266)
  • ナカバヤシ(2,100)
  • StarTech.com(1,815)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,360)
  • レイ・アウト(1,204)
  • RS PRO(1,196)
  • サンワダイレクト(1,094)
  • 永岡書店(1,082)
  • トーエイライト(1,033)
  • Canon(984)
  • オーム電機(975)
  • BUFFALO(バッファロー)(948)
  • サクラクレパス(941)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスTVモニター(50インチ/ブラック) APEX50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスTVモニター(50インチ/ブラック)APEX
1個
取扱停止中
50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスモニター。
付属品リモコン、リモコン用電池×2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書質量(kg)約10電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)110電源AC100V、50/60Hz消費電力120W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1111×644(707)x74(254)(スタンド含む)コントラスト比5000:1解像度3840×2160電気代の目安4670入力端子HDMI×3、ビデオ入力端子×1、コンポーネント映像入力×1VESAマウント(mm)200×200(M6)スピーカー8W+8W色(本体)ブラック出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)×1、光デジタル音声×1、USB×1省エネ基準達成率(%)64アスペクト比16:9パネル4K本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1111×644x74発売年2024年モニターサイズ50型パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)280応答時間(ms)8
<アペックス>40型フルハイビジョン液晶モニター(2K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) APEX<アペックス>40型フルハイビジョン液晶モニター(2K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)APEX
1個
取扱停止中
スタイリッシュなフレームレス外観。高画質な2K。VAパネル使用。壁掛け対応。
コントラスト比5000:1解像度1920×1080入力端子HDMI×3、コンポジット ビデオ・音声端子×1、VGA×1、USB×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ40型パネル駆動方式VA
19インチハイビジョン 病院向け液晶テレビ APEX19インチハイビジョン 病院向け液晶テレビAPEX
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・通信課金対応でフロントイヤホン仕様のテレビとなっております。 ・病院向け課金タイマー対応。 ・安心の全数日本検査で品質重視。 ・地デジ・BS・CSに対応
用途通信課金対応病院向け付属品保証書、取扱説明書、miniB-CASカード盗難防止カバー 、スタンド、スタンド取付ビス、リモコンx1、リモコン用乾電池x2、miniB-CASカードx1、ビスx1質量(kg)約2.3kg電圧(V)100電源AC100V、50/60Hz消費電力32W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440 x274(307)x42(160)(スタンド含む)電気代の目安970入力端子HDMIx2、コンポジットビデオx1VESAマウント(mm)100x100 M4スピーカー2.5W+2.5W色(本体)ブラック画面サイズ19型出力端子ヘッドホン出力x1画素数1366x768アスペクト比0.672916666666667パネルハイビジョン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440 x274x42TVチューナー地上デジタルx1、BS・CS110°x1発売年2023年モニターサイズ19型輝度(cd/m2)200応答時間(ms)14
<アペックス>75型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) APEX<アペックス>75型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)APEX
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
安心の全数日本検査。スタイリッシュなフレームレス外観。高画質な4K。VAパネル使用。壁掛け対応。
付属品リモコン、リモコン用電池×2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書質量(kg)約23.5電圧(V)100電源AC100V、50/60Hz定格消費電力(W)216寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×957(1018)×81(285)(スタンド含む)コントラスト比6000:1解像度3840×2160電気代の目安10500入力端子HDMI×3(HDMI 2.0) ※HDMI 1 ARC対応、コンポジットビデオ×1、コンポーネントビデオ×1、USB×1VESAマウント(mm)400×300(M8)スピーカー15W+15W色(本体)ブラック出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×957×81発売年2024年モニターサイズ75型パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)350応答時間(ms)6.5
<アペックス>65型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) APEX<アペックス>65型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)APEX
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
安心の全数日本検査 山梨県の自社工場で製造から検査まで実施しており製品の品質を重視しています。 シンプル設計で簡単操作 必要な機能に絞り込んだシンプルで使いやすい設計とリモコンでの簡単操作ができます。VESA規格<300x200mm>に対応しており壁掛けも可能です。(壁掛け金具は別売となります)。 65インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。発色性がよく広い視野角を持ったISPパネルを搭載しており、動画や写真で鮮やかな映像を楽しむことが出来ます。また、フレームレスでスタイリッシュな外観です。 インターフェイスはHDMI端子を3系統搭載しています。またUSB端子にUSBメモリを差し込み、付属のリモコンで操作することで簡単に動画や写真の再生が可能なので、デジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
付属品リモコン、リモコン用電池×2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書質量(kg)約17電圧(V)100出力ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1電源AC100V、50/60Hz定格消費電力(W)145寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446×831(895)×76(250)(スタンド含む)入力HDMIx3、コンポジットビデオx1、コンポーネントビデオx1コントラスト比1200:1解像度3840×2160電気代の目安5290入力端子HDMI×3、コンポジットビデオ・音声×1、コンポーネントビデオ×1VESAマウント(mm)300×200(M6)スピーカー10W+10W色(本体)ブラック画面サイズ65型出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446×831×76発売年2025年モニターサイズ65型パネル駆動方式IPS/ADS輝度(cd/m2)350応答時間(ms)8