絞り込み
ブランド
- ARCHISS
- モノタロウ(361)
- メディアカバーマーケット(38,526)
- エレコム(4,806)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,792)
- サンワサプライ(2,863)
- コクヨ(2,321)
- エスコ(2,108)
- ナカバヤシ(2,038)
- ナリカ(1,738)
- StarTech.com(1,525)
- サンワダイレクト(1,112)
- オーム電機(971)
- サクラクレパス(957)
- マルアイ(915)
- 永岡書店(906)
- BUFFALO(バッファロー)(873)
- シヤチハタ(846)
- トリニティ(816)
- 呉竹(773)
- uni(三菱鉛筆)(764)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

microSDHC UHS-Ⅰ Class10
ARCHISS(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から5日以内出荷デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
USB2.0 スライド式USBメモリー
ARCHISS(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から5日以内出荷気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。色ホワイトキャップタイプスライド式
USB3.2(Gen1) スライド式USBメモリー
ARCHISS(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷USB3.2(Gen1)の高速転送。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。USB3.2(Gen1)対応で、高速転送が可能です。また、USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0にも対応しています。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。色ブラックキャップタイプスライド式
microSDXC UHS-Ⅰ Class10
ARCHISS(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から5日以内出荷デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
SDHC Card UHS-Ⅰ Class10
ARCHISS¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷デジカメの撮影に、気軽に使えるSDカード。Full HDまでの動画の撮影が可能です。UHS-I / U1 / C10 / V10 に対応しています。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Ⅰ U1ビデオスピードクラスV10
組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY ME
ARCHISS(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷疲れにくい高さとスペースの有効活用 組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド 手軽に姿勢の改善とデスクスペースを手に入れる。 組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド登場。 見やすい高さ スペースの確保 液晶モニターと並べて 熱対策 簡単組み立て仕様組み立て式スタンド本体一式材質アルミ合金、シリコンゴム質量(g)890耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260 x 220 x 148保証期間ご購入日より6ヶ月対応インチサイズ10~16(ノートパソコン)
ノートPCスタンド LIFT UP STAND BY ME
ARCHISS(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷セット内容スタンド本体材質アルミ合金、シリコンゴム質量(g)約950耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×250×52~210対応10~16インチノートパソコン
水平 液晶モニターアーム ブラック
ARCHISS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷シングルモニター用アームで、最大27インチ・10kgまでのモニターに対応しています。4軸構造により、前後・左右・上下・回転といった細かな位置調整が可能で、作業姿勢の改善やデスクスペースの有効活用に役立ちます。固定方式はクランプとグロメットの両方に対応しており、幅広いデスク環境に設置可能。モニターの着脱が簡単なセパレート構造や、ケーブルガイド付きで配線もすっきり。高さ調整はポールスライド式で、使用しない時はアームを折りたたんで省スペース化できます。コストパフォーマンスに優れ、シンプルながら機能性の高いモニターアームとしておすすめです。セット内容アーム、ポール、クランプパーツ1、クランプパーツ2、グロメットパーツ、ポール固定ネジx3個、クランプ固定ネジx2個、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm / 5mm)、VESAネジカバー、ケーブルガイドAx2個、ケーブルガイドB、M4-12mmネジx4個、M4-30mmネジx4個、ワッシャー(大)x4個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約2.3色ブラック取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重(kg)最大10まで本体サイズ(mm)約115×483×580取付可能寸法(mm)(本体)幅:95/奥行:90、(天板)クランプ:20~85/グロメット:20~80軸数4適合モニターサイズ最大27インチまで素材スチール / プラスチック設置形態1台アームの可動方向水平可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
縦置き式スタンド UPRIGHT-STAND BY ME 2
ARCHISS¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷縦置きで机が広々。オフィスデスクでの作業スペースの確保や、リビングでの簡易収納として、気軽に設置できるノートパソコン縦置きスタンドです。自宅の限られたスペースで作業される方にオススメです。収納する厚みは付属のレンチで簡単に調節できます。しっかり固定できるので、ノートパソコンをはじめ、Mac miniやキーボード、タブレットPCなど、自由な使い方が可能です。セット内容スタンド本体、六角レンチ材質アルミ合金、シリコンゴム適合サイズ(目安)10~16インチノートパソコン保証期間6か月
SDXC Card UHS-Ⅰ Class10
ARCHISS¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷デジカメの撮影に、気軽に使えるSDカード。Full HDまでの動画の撮影が可能です。UHS-I / U1 / C10 / V10 に対応しています。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
ノートPC/タブレットスタンド L SWING STAND BY ME
ARCHISS¥4,298税込¥4,7281個当日出荷セット内容スタンド本体、保証書材質アルミ合金、シリコン質量(g)約730耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×250×18~111対応ノートパソコン:10~16インチ、タブレット:9~13インチ
BIG DOUBLE-SWING-STAND BY ME 折り畳み式タブレットスタンド
ARCHISS¥2,798税込¥3,0781個当日出荷タブレット・ゲーム機・モバイル機専用アルミスタンド。 7インチから13インチ程度までの大きさにも安心のビッグサイズ。 2本の可動軸で思いのまま。角度や高さを自由に調整可能です。材質アルミ合金、シリコン、ABS寸法(mm)約120×140×155(使用時)、約120×150×33(折畳時)、突起部除く質量(g)約320適合サイズ7~13インチタブレット保証期間6か月耐荷重(g)約900
ARM-STAND BY ME ブラック スマホ・タブレット用 アームスタンド
ARCHISS¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷多様なサイズに対応可能な挟み込み式ホルダー。 約4インチ~約12.9インチ(約120~215mm)のスマートフォン及び、タブレットに対応しています。 ホルダー部は360度回転可、3つの可動軸により、角度、高さ、縦横と自由自在に調節して使用できます。 最長325mmのロングアームで、高い目線での作業に最適です。 台座部分は約1kgの重量があるので、タブレット使用時にも安定して作業を行うことが可能です。材質鉄、アルミニウム、ABS樹脂色ブラック質量(g)約1280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×325適合サイズ4~12.9インチ(120~215 mm)保証期間6か月
VESAアダプターキット
ARCHISS¥1,598税込¥1,7581個当日出荷VESA非対応または特殊なVESA規格のモニターを、一般的なモニターアームに取り付けるための便利な変換キット。通常はVESA規格に対応していないモニターを、モニターアームに装着できるアダプターキットです。17~32インチのモニター、厚さ25~58mmのモニターに対応し、デスクの省スペース化や、画面の視認性向上に役立ちます。※すべての機器に対する取り付けを保証するものではありません。※タテ設置は非対応となります。セット内容アームx4個、ホルダーx4個、ホルダーカバーx4個、調節ネジ受x4個、VESA固定ネジx8個、VESA固定ネジ受x8個、ホルダーネジ M5-80x4個、ホルダーネジ M5-40x4個、調節ネジx4個、六角レンチ(4mm)、レンチ、取扱説明書 兼 (保証書)材質スチール、プラスチック質量(g)約850耐荷重(kg)10まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375.5×57×375.5適合サイズ17~32インチ保証期間ご購入日より6ヶ月間適合厚さ(mm)25~58
ノートパソコン固定用ホルダーAS-MABO03
ARCHISS¥2,898税込¥3,1881個当日出荷モニターアームに取り付けて使用するオプションパーツで、10~15.6インチのノートPCに対応しています。両サイドのアーム幅は240~420mmまで調整可能で、しっかりと固定できるため、角度をつけても安定感があります。スチール製のため放熱性にも優れ、PCの冷却にも貢献。空中に浮かせて設置できるため、デスクの省スペース化にも効果的です。外部モニターやキーボードと併用する在宅ワーク環境に最適なアイテムです。用途在宅ワーク適合PCサイズ:10~15.6インチまでセット内容本体、アームx2、アーム固定パーツx2、固定ネジx4材質スチール / プラスチック質量(kg)約 1.25耐荷重(kg)4まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×60×280保証期間ご購入日より1ヶ月間