絞り込み
ブランド
  • クリエイティブメディア
  • モノタロウ(362)
  • メディアカバーマーケット(38,532)
  • エレコム(4,846)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,761)
  • ナリカ(3,037)
  • サンワサプライ(2,997)
  • コクヨ(2,377)
  • エスコ(2,136)
  • ナカバヤシ(2,053)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,935)
  • StarTech.com(1,890)
  • レイ・アウト(1,332)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,303)
  • RS PRO(1,187)
  • サンワダイレクト(1,114)
  • Canon(1,036)
  • トーエイライト(1,032)
  • オーム電機(976)
  • 永岡書店(969)
  • サクラクレパス(968)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB オーディオインターフェイス Sound Blaster Play! 3 SB-PLAY3 クリエイティブメディア

    USB オーディオインターフェイス Sound Blaster Play! 3 SB-PLAY3

    クリエイティブメディア
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    最大24bit/96kHz ハイレゾ再生に対応!USB オーディオのエントリーモデル
    仕様外形寸法(L×W×H):約138×22×9.4mm重量:約13gインターフェイス:USB Type Aアナログ出力:最大24bit/96kHz ステレオマイク入力:最大24bit/48kHz モノラル入出力端子: ヘッドセット端子※1(4極アナログ 3.5mm ミニ) マイク端子※2(3.5mm ミニ)※1:CTIA仕様のイヤホンマイク端子を持つ機器と接続して、ステレオ音声のヘッドホンおよびモノラル音声のマイクとしてお使い頂けますが、すべての機器での動作を保証するものではありません。他の4極プラグ仕様(OMTPなど)に準拠するイヤホンマイク端子には接続しないで下さい。当製品を使用した際に発生した機器の破損、損傷、故障、紛失等に関しては責任を負いかねます。※2:ヘッドセット端子に接続したヘッドセットのマイクと、マイク端子に接続したマイクは同時に使用する事はできません。マイク入力はダイナミックマイクには対応していません。必要なシステムWindowsの場合Intel Core 2 Duoまたは同等のAMDプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)Intel、またはAMDチップセット※1Microsoft Windows 10、Windows 8.1/8、Windows 7、Windows Vista SP1以降Macの場合Intel Core 2 Duoプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)Mac OS X 10.9以降各プラットフォーム共通1GB以上のシステムメモリー600MB以上の空き容量を持つハードディスクドライブ使用可能なUSBポート(USB 2.0/3.0)インターネット接続環境(ソフトウェア等のダウンロードやユーザー登録、サポートを受ける際に必要)※2※1:サーバー、及びワークステーション向けコンピューターでの動作は保証いたしかねます。※2:インターネットに接続するための費用は、お客様負担となります。※ 動作条件を満たしている場合でも、すべて機器での動作や機能を保証するものではありません。製品の内容:Sound Blaster Play! 3、クイックスタートガイド、ハードウェア保証書※Creativeソフトウェアはダウンロード提供となります。
  • SP-T60-BK PCスピーカー Bluetooth+USB-C/USB-A/3.5mm接続 Creative T60  [AC電源] クリエイティブメディア

    SP-T60-BK PCスピーカー Bluetooth+USB-C/USB-A/3.5mm接続 Creative T60 [AC電源]

    クリエイティブメディア
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    Sound Blaster技術でオーディオを強化したアナログ/USB/ワイヤレス 接続に対応のHi-Fi デスクトップ スピーカー
    質量(kg)1.9 (左右サテライト スピーカー)ブラック出力(W)総合30 RMS / ピーク出力60電源DC 18V / 2A外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約147 × 92 × 199 (左サテライト スピーカー)、約157 × 92 × 199 (右サテライト スピーカー)周波数特性50Hz~20kHzS/N比75dBスピーカー2チャンネル スピーカー端子ヘッドホン出力(Φ3.5mm)/ヘッドセット入出力(Φ3.5mm 4極)、マイク入力(Φ3.5mm)、USB-C、AUX入力(Φ3.5mm)、左サテライト スピーカー出力、電源入力Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.0 / プロファイル:A2DP(ワイヤレス ステレオBluetooth)、HFP(ハンズフリープロファイル) / コーデック:SBC通信距離(m)約10(見通し距離)再生形式USB、Bluetooth、AUXコントローラ音量調節ノブ、電源/ソース切替/Bluetoothペアリング ボタン、Surround/出力先切替ボタン、Clear Dialogボタン
  • SP-T100-BK PCスピーカー Creative T100 [AC電源] クリエイティブメディア

    SP-T100-BK PCスピーカー Creative T100 [AC電源]

    クリエイティブメディア
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    アナログ/光デジタル&ワイヤレス接続に対応のプレミアムHi-Fi デスクトップスピーカー
  • GW-T40II-R2A PCスピーカー 3.5mm接続 GigaWorks T40 Series II  [AC電源 /2.0ch] クリエイティブメディア

    GW-T40II-R2A PCスピーカー 3.5mm接続 GigaWorks T40 Series II [AC電源 /2.0ch]

    クリエイティブメディア
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    3ドライバーMTM構成&BassXPortで音楽にベストなオーディオパフォーマンスを実現するステレオスピーカー
    質量(kg)約2.9(ACアダプター含まず)ブラック出力(W)16 RMS/ch (2チャンネル)電源DC 27V(ACアダプター)外形寸法(cm)約15×11.6×32周波数特性50Hz - 20kHz入力端子ライン入力(ステレオミニジャック)×1、AUX入力(ステレオミニジャック)×1S/N比80dB出力端子ヘッドフォン出力(ステレオミニジャック)×1サラウンド2.0ch
  • PCI Express x1接続内蔵サウンドボード CREATIVE Sound Blaster AE-7 SB-AE-7A クリエイティブメディア

    PCI Express x1接続内蔵サウンドボード CREATIVE Sound Blaster AE-7 SB-AE-7A

    クリエイティブメディア
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    Sound Blasterのオーディオプロセッシング経験を融合し 優れたパフォーマンスの新生PCI-E Sound Blaster