絞り込み
ブランド
- 明京電機
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,530)
- エレコム(4,833)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,798)
- ナリカ(3,044)
- サンワサプライ(2,983)
- コクヨ(2,388)
- エスコ(2,129)
- ナカバヤシ(2,054)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
- StarTech.com(1,883)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,249)
- RS PRO(1,186)
- サンワダイレクト(1,112)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,025)
- オーム電機(974)
- サクラクレパス(967)
- 永岡書店(966)
- ブランドをもっと見る
特価

遠隔電源制御装置 2口タイプのネットワーク監視・自動リブート装置
明京電機¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷耐環境温度幅が-10~50℃まで対応。ネットワーク経由でWEBやTELNET、E-Mailによる遠隔電源制御・各種設定が出来ます(WOL機能も搭載)。また、PING送信・ハートビート監視・PORT監視による死活監視を行い、フリーズ等の異常時には自動的に電源リブートを行う事が可能です(E-MailやSNMPを利用した状態変化の通知も可能)。仕様●その他環境及び安全規格:Eco Action21 適合●J-Moss:対応
REBOOTER RPC-5NC
明京電機¥61,980税込¥68,1781個当日出荷標準機能を搭載した4アウトレット制御できる19インチハーフ型リブーター。耐環境温度幅が-10~50℃まで対応。シャットダウンスクリプト機能を有している標準モデル付属品付属品 :セットアップガイド兼保証書1枚,3P/2P変換プラグ1個 別売品:壁面取付金具(ATT02),シリアルケーブル(XH-7703), 温度センサ(RP-TS101)仕様ハードウェア仕様 アウトレット :4個 最大制御出力 :1500W (各アウトレットも1500W) 最大消費電力 :4.7W 入力電源電圧 :AC100V±10%(50/60Hz) 使用環境 :温度-10~50℃,湿度20~85%(ただし結露なきこと) 外形寸法 :220(W)×42.6(H)×165(D)mm [脚ゴム除く] 重量 :1.6kg 保護回路 :ガラス管FUSE内蔵(15A) サージアブソーバー(ライン間,ライン対地間)厚さ(mm)42.6質量(g)1600規格規格 :特定電気用品認証品(電気用品安全法) RoHS2指令準拠電源電源制御仕様 Ethernet:WEB,TELNET,E-mail Serial :ターミナル(調歩式) Schedule:週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件機能表示機能 :LED×7個による本体電源,アウトレット,LANの状態の表示 死活監視機能 :PINGによる判断。ハートビートによる判断。ポート監視による判断。 それぞれ連動した電源制御 温度監視機能 :毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF) 電源制御機能 :4アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT[※]) 状態通知機能 :SNMP(v1),E-mail,MPMP(明京独自方式) WoL機能 :電源ONに連動したMagic Packet出力 ※REBOOT(OFF後ONする動作)通信方式プロトコル :ARP,TCP,UDP,IPv4,ICMP, POP3,APOP,IMAP,SMTP, DHCP,TELNET,HTTP,NTP,SNMP(v1),WoL インタフェース: Ethernet :10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1(IEEE802.3準拠) Serial :RS-232C D-sub9×1 温度センサ :AUX RJ-11×1使用環境温度(℃)-10~50℃外形寸法(縦×横)(mm)165×220電源供給方式セルフパワー使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
BPOP基板用・HAケーブル(クロスケーブル)
明京電機¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷遠隔接点制御装置(POSE SE10-8A7B1、MT4HSなど)と組み合わせ、HA対応機器の遠隔制御が可能。ケーブル長(m)約1.9機能HA端子とは日本電機工業会規格(JEM)で定められた規格の端子です。HA端子を有するエアコン・給湯器・床暖房・シャッター・電子錠等は、通信を利用してON/OFF制御や状態確認を行う事が出来ます。1.9m HAケーブルは、メーカーのBPOP基板(RP-IF001)とHA対応機器を繋げる事が出来ますので、さらに遠隔接点制御装置と組み合わせる事で、HA対応機器の遠隔制御が実現します。コネクタHAコネクタケーブル外径(Φmm)3.3
シリアルケーブル
明京電機¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷各種機器の設定するRS232C クロスケーブル。長さ(m)1.5仕様機器を設定するRS232C Dサブ9ピン メス-メス クロスケーブル(1.5m)ケーブル長(m)1.5コネクタ形状D-Sub 9ピン メス対応機種RPC-M5CS、RPC-M4HSi、RSC-MT4HS、RSC-MT8FS、RPC-5NC、RPC-5NCSi結線方式クロス結線コネクタタイプメス-メス変換タイプメス-メス
温度センサー
明京電機¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷温度を測定するセンサ。・本体リブーターへ接続し、温度監視による電源制御を簡単に実現可能。・対応型番、国内WATCH BOOTシリーズ(※ninoは非対応)、TIME BOOTシリーズ用)。 構成例:RPC-M4LS + 温度センサー +冷却ファン。しきい値を超えた際、冷却ファンの電源ONさせ、安定稼働を実現。活用シーン:サーバラック、サイネージシステム筐体内の冷却用途。仕様コネクタ仕様 製品側 :RJ-11モジュラー ※誤挿入防止のための特殊加工有厚さ(mm)16.5質量(g)約130(ケーブル含む)種類シールドケーブル(SG短絡)取付方式背面にマグネット有り、センサ突端に取付け穴有り長さ(m)5規格規格 :RoHS指令準拠ケーブル長(m)約5(コネクタ部分を含まない)温度(℃)検出範囲:-10~+70対応機種RPC-M5CS, RPC-M4LS, RSC-MT4HS, RSC-MT8FS, RPC-M4HSi保護等級IP20相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.0×16.5×28(突起物含まず)機能温度を測定するセンサ (5m) ケーブル部分のシールド線がGNDと接続されるようになりました。材質(ケーブル)PVC使用環境温度(℃)10~+70外形寸法(縦×横)(mm)28×57(突起物含まず)検出精度±2℃コネクタ製品側:RJ-11モジュラー(※誤挿入防止のための特殊加工有。)使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
遠隔電源制御装置 PoEハブポート単位制御ネットワーク監視・自動リブート装置 PoE BOOT nino
明京電機¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷リブーターは、ネットワーク対応型の電源制御装置(電源タップ)です。ネットワーク機器を自動、または遠隔で復旧が可能です。 本製品は、従来のリブーターの基本機能に加え、PoEスイッチと連携し、PoEスイッチのポート単位で死活監視&自動リブートが可能です。 ■活用用途:遠隔電源制御・監視(機器リブート)向け。 ■主な機能:1.死活監視と自動制御:Ping監視により、応答の無いネットワーク機器を自動で電源再起動(リブート)しフリーズ解消。※PoEスイッチ連携によりポート制御可(PoEポート制御 8ポート)。・対応PoEスイッチは、TELNETで制御可能なインテリジェントタイプ。最大4機種の異なるPoEスイッチを制御可。※対応スイッチ一覧は、メーカーHP> 製品紹介> PoEリブーター> PoE BOOT nino PoE8M2> 『対応インテリジェントPoEスイッチ一覧表』参照。2.遠隔制御:WEB画面での操作・WEBコマンド・TELNETコマンドによる制御。メールにて電源制御コマンド送信にて遠隔制御を容易に実現。3.スケジュール運転:設定時間に機器を自動電源ON/OFF。※週間スケジュール搭載(簡易版 - 日/ 曜日指定の設定のみ) ■活用シーン:* オフィス/店舗: 郊外拠点 - テレワーク メール遠隔電源制御、スケジュール自動電源制御。* 郊外・遠方拠点: 防犯カメラシステム、インターネットマンションの共有ルーター監視。※カメラシステム例:特に新規/既存システムが混在し、特定ポートのカメラ再起動(他ポートは電源ON状態)が必要な場合、PoEポート制御は有効です。 ■導入効果:復旧時間の削減、保守員の負担軽減、システムの利便性向上、通信の安定性向上。付属品取扱説明書兼保証書1枚、3/2P変換プラグ。*別売品:壁面取付金具(ATT02)、19インチラック取付金具(ATT3A8)。仕様ハードウェア:*アウトレット:2個。*最大制御出力:100VAC10.5A(1050W)。*最大消費電力:4.0W。*入力電源電圧:AC100V±10%(50/60Hz)。*保護回路:ガラス管FUSE内蔵、サージアブソーバー(ライン間、ライン対地間)。厚さ(mm)40質量(g)1200規格特定電気用品認証品(電気用品安全法)、RoHS2指令準拠。電源電源制御:*Ethernet:WEB、TELNET、E-mail。*Schedule:週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件。機能*表示機能:LED×5個による本体電源、アウトレット、LANの状態の表示。*死活監視機能:PINGによる判断。連動した電源制御(REBOOT)およびPoE-HUBポート制御。ハートビートによる判断。連動した電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*電源制御機能:2アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*状態通知機能:SNMP、E-mail、MSRP/MPMP(明京独自方式)。*WOL機能:電源ONに連動してMagicPacketを出力。※REBOOT(OFF後ONする動作)。通信方式*プロトコル:ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP、APOP、BOOTP、DHCP、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、WOL。*インタフェース:Ethernet:10BASE-T/100BASE-TXRJ-45×1(IEEE802.3準拠)。使用環境温度(℃)0~40℃外形寸法(縦×横)(mm)160×160使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
ネットワーク稼働監視ソフト RPC-EYE V4 PRO版
明京電機¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷1カ所のPCより、各拠点に設置されたリブーターからの情報を受信し、拠点内のネットワーク状況や温度などを把握可能。状態変化をe-mailで通知することも可能です。各アウトレットごとに監視状態を表示。 ■機能: 稼動監視機能、電源状態監視、PING監視の状態監視、温度監視の状態監視、監視状態のログ保存、電源制御、グループ単位での設定書込、グループ電源制御。 ■動作確認~体験版: HPよりお試しいただけます。(ネットワーク電源制御の明京電機> 製品紹介> ソフトウェア> ネットワーク稼働監視ソフト RPC EYE V4 PRO版フト RPC EYE V4 PRO版)仕様制御タイプ。対象台数250台。各拠点に設置されたリブーターからの情報を受信することで、拠点内のネットワーク状況や温度などを把握できます。状態の変化をE-MAILで通知することも可能です。対応機種※新シリーズ REBOOTER((RPC-2NC,5NC。RPC-2NCPoE,5NCSi)はRPC EYE V4に対応しておりません。REBOOTERシリーズも含めた複数台の一括管理をご検討されているお客様は「お問い合わせフォーム」にてメーカー営業部にご相談ください。機能稼働監視機能、電源状態監視、PING監視の状態監視、温度監視の状態監視、監視状態のログ保存、電源制御、グループ単位での保存、グループ単位での制御。
ネットワーク稼働監視ソフト RPC-EYE V4
明京電機¥19,700税込¥21,6701個5日以内出荷1カ所のPCより、各拠点に設置されたリブーターからの情報を受信し、拠点内のネットワーク状況や温度などを把握可能。状態変化をe-mailで通知することも可能です。各アウトレットごとに監視状態を表示。 ■機能: 稼動監視機能、電源状態監視、PING監視の状態監視、温度監視の状態監視、監視状態のログ保存、電源制御。仕様監視タイプ。登録上限台数 250台。各拠点に設置されたリブーターからの情報を受信することで、拠点内のネットワーク状況や温度などを把握できます。状態の変化をE-MAILで通知することも可能です。対応機種※新シリーズ REBOOTER((RPC-2NC,5NC。RPC-2NCPoE,5NCSi)はRPC EYE V4に対応しておりません。REBOOTERシリーズも含めた複数台の一括管理をご検討されているお客様は「お問い合わせフォーム」にてメーカー営業部にご相談ください。機能稼働監視機能、電源状態監視、PING監視の状態監視、温度監視の状態監視、監視状態のログ保存、電源制御。
接点論理変更
明京電機¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷POSE SE10-8A7B1本体の接点論理から、任意の接点論理に変更 (標準: 出力1~7がA接点、出力8がB接点⇒全てA接点に変更 など対応可) POSE SE10-8A7B1本体の接点論理から、任意の接点論理に変更。 標準: 出力1~7がA接点、出力8がB接点⇒全てA接点に変更など対応。[変更例] 1)全てA接点に変更。2)出力1~4をA接点、出力5~8をB接点 など。仕様標準では出力1~7がA接点で出力8がB接点。これを任意の論理に変更して出荷します。台数にもよりますが、出荷までに数日程度お時間を頂きます。尚、Web画面において出力1~7は「1~7」、出力8はB接点を表す「8B」と表記されていますが、こちらの表記はこのままとなりますので、変更後の論理はお客様にて管理お願い致します。
WATCHBOOT・BEADS・PoE BOOTシリーズ先出しセンドバック保守パック
明京電機¥5,798~税込¥6,378~1個5日以内出荷購入から一定期間は無償修理を実施し、その間に代替品を先出しするメニュー。本体と同時購入で付帯。送料は発送元負担。国内で正しい環境での使用に限定。保守期間終了後は、都度お見積りによる有償修理。 保守フロー: 1)メーカー窓口が故障と判断した場合、代替機をお客様に送付、2)機器が届きましたら対象機器をご返送、3)代替機は修理完了後、お客様のお手元に届きましたらご返却。仕様先出しセンドバックサービス。故障の疑いがある場合、お電話かメールにてその現象と「保守パックに入っている機器である事」と「製品型式」及び「シリアル番号」をお伝え下さい。メーカー窓口が故障と判断した場合、代替機をお客様に送付致します。機器が届きましたら対象の機器をご返送お願いします。代替機は修理完了後お客様のお手元に届きましたらご返却お願い致します。尚送料は発送元負担でお願い致します。*1 製品本体と同時購入が前提となります。*2 日本国内で正しい環境で使用された場合に限ります。*3 期間の延長はできません。*4 保守開始日はご購入日からとなります。対象本体WATCHBOOT・BEADS・PoE BOOTシリーズ