絞り込み
ブランド
- m'pit!
- モノタロウ(361)
- メディアカバーマーケット(38,530)
- エレコム(4,823)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,808)
- ナリカ(3,044)
- サンワサプライ(2,986)
- コクヨ(2,387)
- エスコ(2,122)
- ナカバヤシ(2,053)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,924)
- StarTech.com(1,892)
- レイ・アウト(1,331)
- BUFFALO(バッファロー)(1,245)
- RS PRO(1,186)
- サンワダイレクト(1,112)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,026)
- オーム電機(973)
- サクラクレパス(965)
- 永岡書店(965)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

2Wayバッグ
m'pit!(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷使い方いろいろ「タウンユース」にも「ビジネスユース」にも! 「2Wayバッグ」ショルダー&バッグインバッグ。 財布やスマホ、鍵等をいれてちょっとした外出時にサコッシュとして。 ショルダーベルトを外せば手帳、ペン、スマホ、充電ケーブル、モバイルバッテリー等入れてバッグインバッグとしていろんなサイズのポケットがついているので使い勝手がよく、バッグの中の整理整頓ができます。 幅広い年齢層にもマッチする4色をご用意。付属品バッグ本体、ショルダーベルト本体質量(g)約305ポケット数外側:4個、内側:9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×15×210保証期間商品お届け後7日間(保証期間経過後のお申し出は対応できません)特性2WAY
ACアダプター
m'pit!¥1,798税込¥1,9781個当日出荷PD/QC対応 ウルトラスリム超急速ACアダプター 世界最薄級コンパクトサイズ 最大出力20W、スマホなら残量0→50%を約30分 (※PD充電での時間の目安) バッグの中でも邪魔にならない超薄型軽量ACアダプター 収納式コンセントプラグ採用でさらに小さく収納。 安心の保護回路搭載(過充電保護、過放電保護ほか) 海外でも使用可能な100~240V対応 2台同時充電可能 (※同時充電はPD、QC充電ではなく5V/3Aまでの通常充電となります) 各種スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム、デジタルカメラなどの機器にご使用できます (※充電ケーブルは別途ご用意ください)質量(g)55ポート数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55定格出力Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A、USB-A:3.6~6V/3A・6.1~9V/2A・9.1~12V/1.5AコネクタType-C×1、USB-A×1定格入力AC100~240V(50/60Hz)
アルカリ乾電池単2
m'pit!¥11,980税込¥13,1781セット(50本)4日以内出荷機能5 (特長)用途外部ショート防止用 絶縁ワッシャリング付タイプ単2 2P×50個RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池単2
m'pit!¥1,198税込¥1,3181セット(5本)4日以内出荷機能4 (特長)用途RoHS適合品(EU特定有害物質不使用)タイプ単2 2P×5個RoHS指令(10物質対応)対応