絞り込み
ブランド
  • SPARKLE(スパークル)
  • モノタロウ(363)
  • メディアカバーマーケット(37,742)
  • エレコム(4,831)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,771)
  • ナリカ(3,039)
  • サンワサプライ(3,005)
  • コクヨ(2,385)
  • エスコ(2,147)
  • ナカバヤシ(2,061)
  • StarTech.com(1,894)
  • レイ・アウト(1,332)
  • RS PRO(1,173)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,170)
  • サンワダイレクト(1,115)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,021)
  • BUFFALO(バッファロー)(991)
  • 永岡書店(983)
  • オーム電機(973)
  • サクラクレパス(973)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス SPARKLE(スパークル)

    SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス

    SPARKLE(スパークル)
    69,980税込76,978
    1台
    7日以内出荷
    ・Thunderbolt 5 接続外付けPCIeボックス。・Intel Barlow Ridgeコントローラー採用。・最大3.5スロット幅、長さ346mmのグラフィックボードをサポート。・ATX 3.1対応850W電源内蔵(GPUに最大600Wの給電可能)。・ガルウィング・ドアのデザインにより簡単な取り付け。・Thunderbolt 5ポート×2( (Upstream、96W PD / Downstream、15W PD)装備。・PCIe 4.0 x16 (x4動作) スロット×1装備。・USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps、15W/Port)×1基装備。・USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps、7.5W/Port)×3基装備。・2.5Gbイーサネット×1装備。・PCとの接続:Thunderbolt 5 or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3は非対応。・コネクター:12V-2X6×1、PCIe 6+2 pin×3。・対応OS:Windows 11以降。・カラー:ブラック。・本体寸法:403×200×237mm
    付属品専用電源コードセット※他の機器には使用しないでください。Thunderbolt5ケーブル(80cm)クイックスタートガイド仕様【PCIE】PCIe 4.0×16 (x4動作) スロット×1寸法(mm)403×200×237品名SPARKLE Thunderbolt 5 eGPU Studio-G Ultra 850対応OSWindows 11 and above型番TBX-850FAB対応【カードサイズ】最大寸法:346×170×77mm最大3.5スロットのPCIeグラフィックカードをサポート消費電力:最大600W製品質量(g)6164 (without GPU)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【Thunderbolt】Thunderbolt 5 (Upstream)ポートx1(96W PD)Thunderbolt 5 (Downstream)ポートx1(15W PD)【USB】USB 3.2 Gen2 Type-C(10Gbps、15W/port)×1USB 3.2 Gen2 Type-A(10Gbps、7.5W/port)×3【ネットワーク】2.5ギガビットイーサネット×1PC接続Thunderbolt 5ポート or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3ポートは非対応ワット数【内蔵電源】ATX 3.1 850W PSU
  • USB4ドック TD-8140S SPARKLE(スパークル)

    USB4ドック TD-8140S

    SPARKLE(スパークル)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    USB4対応、最大40Gbpsデータ転送可能。USB PD対応(最大85W)。USB 3.2 Gen2対応(USB-C×1、USB-A×2)。HDMI 2.0対応。DisplayPort 1.4対応(最大8K@30出力 ※シングルディスプレイ出力時)。ギガビットイーサネット端子搭載。Windows、macOS、iPadOS、「Samsung DeX」に対応。高機能なマイクとスピーカーを搭載しており、多人数でのオンライン会議に対応。105×105×61mmのコンパクト設計。持ち運び用のストレージバッグ付属。USB4 C-to-C ケーブル付属
    付属品USB4 C-to-C Cable (0.8m)、Storage Bag寸法(mm)105×105×61型番TD-8140S保証期間1年スピーカー5W スピーカー環境温度範囲(℃)【対応】動作時:0~35電源容量(W)入力:最大100充電:最大85RoHS指令(10物質対応)対応ポート搭載:USB4 (85W ホスト充電)×1USB-C 3.2 Gen2 (8K@30 5V/1A)×1USB-A 3.2 Gen2 (5V/0.9A)×2HDMI 2.0 (4K@60)×1DisplayPort 1.4 (8K@30)×1Gigabit Ethernet×1Audioコンボ×1USB-C 電源入力用ポート×1内蔵マイク4 micsアコースティックエコーキャンセレーション(AEC)ノイズリダクション(NR)ビームフォーミング
  • USBドック TD-8140 SPARKLE(スパークル)

    USBドック TD-8140

    SPARKLE(スパークル)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    「Intel(R) Arc (TM)」グラフィックスを搭載するグラフィックカードやThunderbolt 4 ドックなどで知られる、台湾PC パーツメーカー「SPARKLE 」より、USB4 ドック「TD 8140 」が登場。最新のUSB 規格となる「USB4 」を採用し、最大40Gbps のデータ転送速度を実現。USB PD PD(Power。DeliveryDelivery)に対応しており、最大85W の給電が可能です。USB4 C to C ケーブル ( が付属。USB 3.2 Gen2 に対応するUSB CC×1 、USB AA×2 を搭載。USB C ではDP Alt モードによる最大8K@30hz。出力が可能。USB A では5V/0.9A での電力供給が可能です。映像出力ではHDMI 2.0 、DisplayPort 1.4。に対応し、DisplayPort では最大8K@30Hz 出力に対応します(シングルディスプレイの場合)。ほか、高速で安定したネットワーク接続を実現するギガビットイーサネット端子や3.5mm オーディオ端子も搭載。Windows 、macOS どちらにも対応します。105105×105105×33mm のコンパクトサイズで、携帯用の「ストレージバッグ」が付属しているので、持ち運びも簡単です。
    RoHS指令(10物質対応)対応特性USB4 対応 次世代のUSB 規格となる「USB4 」を採用し、最大40Gbps のデータ転送速度を実現。また、本製品ではUSB PD PD(Power Delivery Delivery)に対応しており、別途A C アダプターを接続することで最大85W の給電が可能です。、※USB4 C to C ケーブル ( が付属 ※AC アダプターは本製品に付属していませんので、例えばノートPC に付属しているU SB C 出力のA C、アダプターなど別途ご用意の上、「USB C Power Input 」に接続して給電をしてください。USB 3.2 Gen2 対応 USB 3.2 Gen2 に対応するUSB CC×1 、USB AA×2 を搭載。USB CC:DP Alt モード対応。最大8K@30hz 出力が可能、USB AA:5V/0.9A での電力供給が可能、 USB 3.2 Gen2( 規格で最大10Gbps のデータ転送速度、シングルディスプレイの場合:8K@30Hz 出力対応 デュアルディスプレイの場合:4K@60Hz 出力対応HDMI 、DisplayPort 出力搭載 映像出力端子を搭載し、HDMI 2.0 では4K@60Hz 、DisplayPort 1.4 では8K@30Hz での出力が可能です。※DisplayPort はシングルディスプレイの場合:8K@30Hz 出力対応 デュアルディスプレイの場合:4K@60Hz 出力対応有線ネットワーク接続に対応 ギガビットイーサネット端子を備えており、高速で安定したネットワーク接続を実現。さまざまな互換性 Windows 、macOS 、iPadOS や、スマートフォンとディスプレイとの接続を容易にする「Samsung DeX 」に対応します。