絞り込み
ブランド
  • Clock Work Tea Party
  • モノタロウ(333)
  • メディアカバーマーケット(38,501)
  • ナリカ(3,033)
  • サンワサプライ(2,705)
  • コクヨ(2,344)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,228)
  • エレコム(2,104)
  • ナカバヤシ(2,019)
  • StarTech.com(1,795)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,713)
  • レイ・アウト(1,325)
  • オーム電機(973)
  • 永岡書店(965)
  • マルアイ(959)
  • エスコ(953)
  • サクラクレパス(953)
  • シヤチハタ(914)
  • トリニティ(859)
  • 呉竹(819)
  • LEPLUS NEXT(775)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱伝導グリス Clock Work Tea Party

    熱伝導グリス

    Clock Work Tea Party
    799税込879
    1個(4g)
    当日出荷
    超音波振動と流体を持ちいた独自の研磨技術により、極めて細かい熱伝導物質の粒子を作成し、グリス全体の高い熱伝導性能をデザインしました。ご使用開始時の熱伝導性は12.8 W/m・Kを以上を有します。Intel社CORE i9 13900Kなどの常温オーバークロック運用に好適です。最新の14900シリーズにもお勧めです。4年間ご利用いただいた後の熱伝導性期待値は8.8 W/m・Kで、一度塗布した後メンテナンスを行わなくても、市販ミドルクラス以上の熱伝導グリスに匹敵する性能を有します。高い熱伝導性能を得るために熱伝導物質の粒子が多量に含まれ、それらを密接に結合するために粘度は低めになりますが、同時に塗布を容易にします。CPU中央部に0.5~最大1.0g程度を置き、CPUクーラーを取り付けて締めるだけで、塗布は完了します。清掃時は軽くアイドル動作を行い、熱を持つうちであれば揮発材などを用いなくても綺麗に拭き取れます。RoHS指令対応品です。
    仕様【主成分研磨技術】流体超音波振動、【MSDSSAFETYDATASHEET】非該当証明書有り(AD66版)、【清拭方法】清拭前にCPUをある程度発熱させてから、テイッシュなどでの清拭。セット内容グリス本体(シリンジ)×1グレー主成分極めて微粒子化された、酸化アルミニウム、酸化亜鉛比重2.6g/cm耐熱温度(℃)-50~220熱伝導率(W/mk)(初回使用時)12.8、(5年経過後)8.8導電性非導電性塗布方法CPU中央に0.5~1g程度を置き、クーラーを固定する際の圧力で拡散。粘度(mPa・s)4800000/22℃使用期間(年)5年RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.07°cm2/W、60Psi
  • OC対応・熱伝導グリス Clock Work Tea Party

    OC対応・熱伝導グリス

    Clock Work Tea Party
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    熱伝導率の高い特殊加工されたカーボン素材と、微細化された酸化金属とシリコンで構成された、極めて熱伝導性能が高いグリスです。 CWTPが実施した検証では360mm簡易水冷を組み合わせる事で、ハイエンドゲーム含む高負荷環境のピーク時でもサーマルスロットリングをほぼ回避できます。 特殊加工されたカーボン、極めて微粒子化された酸化金属類とシリコンで構成され、高い熱伝導率を実現しています。 熱伝導率が高いため、発熱が大きい半導体と容積の大きなラジエーターやヒートシンクとの組み合わせた時に、より高い効果を発揮します。 構成素材は温度や空気による劣化に強く気化率は0.001%のため、長期運用時でもほとんど性能は劣化しません。 一度塗布した後は、期待値で5年以上の連続運用をいただけます。 CPUや半導体に塗布する際の危険性が無い様、構成する素材はいずれも非導電性です。 粘度は100CPSと、一般的な高性能グリスやハンドクリームなどに似た硬さです。
    成分副成分:カーボン他グレー内容量(g)4主成分シリコン、酸化金属類比重2.6g/cm3使用時間推奨:5年耐熱温度(℃)-50~250粘度100CPS熱伝導率(W/mk)初回使用時:20.0以上導電性非導電性蒸発量(%)気化率(硬化含む劣化率):0.001RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.03 (℃/cm2/W)
  • 熱伝導グリス Clock Work Tea Party

    熱伝導グリス

    Clock Work Tea Party
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    Ovel Clock CPUに好適な熱伝導グリス「あるてぃめいと」比較で熱伝導性が僅かに下がりますが、非常に塗り易い製品です。 CPUだけでなく、GPUやノートPCのCPUの様な直接ダイに塗布するのにも好適です。 あるてぃめいとと同様に高い耐久性を有しており、不揮発性が高く長期間の運用に好適です。 非導電性なので安全に利用できます。 粘度はあるてぃめいとより柔らかく、えくすとりーむぐりす4G(CWTP-EG4G)相当です。 塗布方法は中央盛りはもちろん、ヘラやカードを利用した塗布がし易いです。 簡易水冷クーラーのラジエーターや大型ヒートシンクなど、熱交換容量が大きいほど効果を発揮します。
    仕様●塗り易さ:6.0/7段階指標●気化率:0.00001●熱伝導性:5.5/7段階指標成分シリコン他耐熱温度(℃)-50~250耐久性7.0/7段階指標RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.03℃・mm2/W
  • グリス塗布用 Clock Work Tea Party

    グリス塗布用

    Clock Work Tea Party
    429税込472
    1個
    6日以内出荷
    グリスの塗布に好適な高弾力性樹脂を採用した、塗布カードです。 耐摩耗性に優れており、グリスの塗布時に繰り返しご利用いただけます。 カードのキャラクターデザインは、X(https://x.com/CWTP_Aruto)やTwitch(https://www.twitch.tv/artimate)でゲームやPCを楽しまれている、「あるてぃめいと」さんです。
    質量(g)約7.7サイズ(mm)54×85×1素材樹脂
  • 熱伝導ゲル Clock Work Tea Party

    熱伝導ゲル

    Clock Work Tea Party
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    PC内の様々なヒートシンク部でご利用が可能な、非導電性の熱伝導ゲルです。 マザーボードのI/Oチップのヒートシンク、M.2 SSD、グラフィックボードのVRAMなどの熱伝導用途にお勧めです。 えくすとりーむぐりすシリーズ同様に、非導電なので安全に利用できます。 内容量は約20ccと多く、塗布時には付属する専用ガンにて利用できます。
    仕様●使用可能温度:-50~150度●内容量:約20 cc●容積抵抗:10の12乗Ωcm●押出速度(90psi):30±5g/min●最小塗布時厚さ:0.10 mm●熱抵抗 @30psi:0.03℃ in2/W●絶縁破壊強度 @AC:5000 V/mm成分シリコン、酸化金属セット内容塗布用ガン比重3.0g/cm3難燃性V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 120mmPWMケースファン Clock Work Tea Party

    120mmPWMケースファン

    Clock Work Tea Party
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    高い静圧でクーラーやラジエーターに好適な120mmケースファンです。 最も利用率が高い800~1600回転までの静音性が高い設計です。 軸受にはボールベアリングとFDB(流体軸受け)のハイブリッド版を採用しました。 モーター部は円周を小さくして吸排気を向上し、モーター部の直近まで冷やせる仕様です。 ウイングは排気が渦巻き状なので高い直進性を実現し、ヒートシンクの羽の隙間を通り、冷やし易い風を送ります。 ウイング素材は硬度が高い短繊維強化プラスチックを採用し、シナリや変形による風切り音を低減しました。 曲線アーム群は、風の抵抗を低減するために曲面化を採用しました。
    仕様リブなし寸法(mm)120×120×25質量(g)143ベアリングボールベアリングとFDB(流体軸受け)のハイブリッド回転数最大2000RPMコネクタPWM(4ピン メス)ノイズレベル36.5dBA±10%(最大)ケーブル長(cm)約26最大風量(CFM)77.12±10%最大風圧(mmH2O)2.26±10%
  • グリススタンド Clock Work Tea Party

    グリススタンド

    Clock Work Tea Party
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    Clock Work Tea Party(CWTP)『えくすとりーむぐりす』用グリススタンドです。 アクリル製なので耐久性があり、長期間使用しても変形や劣化が少ないです。 割れにくく、破片が飛び散りにくいので安全です。 グリスを立てて保管できます。 お手元に置いて、必要な時いつでもグリスをご利用いただけます。 ハイクオリティなグリスを常に愛でることができるので、グリスマニアには垂涎の一品です。
    材質アクリル樹脂質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×54×59収納数グリス1本
  • 熱伝導グリス Clock Work Tea Party

    熱伝導グリス

    Clock Work Tea Party
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    Ovel Clock CPUに好適な熱伝導グリス「あるてぃめいと」を上回る熱伝導性を備えた製品です。 GPUなど直接ダイに塗布するのにも好適です。 あるてぃめいとと同様に高い耐久性を有しており、不揮発性が高く長期間の運用に好適です。 非導電性なので安全にご利用いただけます。 粘度はあるてぃめいとより硬めです。 塗布時は中央部に1g程度を盛るか、より少ない量で5点程盛っていただき、クーラー取付の圧着力で拡げる塗布を推奨いたします。 簡易水冷クーラーのラジエーターや大型ヒートシンクなど、熱交換容量が大きいほど効果を発揮します。
    仕様●塗り易さ:4.0/7段階指標●気化率:0.00001●熱伝導性:6.5/7段階指標成分シリコン他耐熱温度(℃)-50~250耐久性7.0/7段階指標RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.03℃・mm2/W
  • グリススタンド Clock Work Tea Party

    グリススタンド

    Clock Work Tea Party
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    Clock Work Tea Party(CWTP)『えくすとりーむぐりす』用グリススタンドです。 アクリル製なので耐久性があり、長期間使用しても変形や劣化が少ないです。 割れにくく、破片が飛び散りにくいので安全です。 現行品7種のグリスを立てて保管できます。 お手元に置いて、必要な時いつでもグリスをご利用いただけます。 ハイクオリティなグリスを常に愛でることができるので、グリスマニアには垂涎の一品です。
    材質アクリル樹脂質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×100×33収納数グリス8本+カード収納