パソコン/周辺機器 (33) カテゴリ: オフィスサプライブランド: 多摩電子すべて解除
ポータブル電源120W 多摩電子 (3件のレビュー) 取扱い終了
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品 ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 本体質量(g) 2700 入力 DC12V~24V/2A バッテリー リチウムイオン充電池 充電池タイプ リチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh) 54600 アズワン品番 64-5278-62 定格出力電圧(AC V) 100/1.2A 60Hz 120W USBポート数 USB-Aポート×3/USB-Cポート×1 蓄電時間(時間) 約8 動作温度範囲(℃) 0~45 充電端子 DC 給電端子 USB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 21.5×19.2×16 バッテリー容量(Wh) 202 /54600mAh(3.7V換算)
USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ホワイト 多摩電子 当日出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
色 ホワイト 質量(g) 94 出力 単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A 入力 DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5A バッテリー容量(mAh) 5000 USBポート数 Type-C×1 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C
PD20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子 (1件のレビュー) 当日出荷
・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。
・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。
・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
寸法(mm) 約W30×H31×D35(ACプラグ含まず) 質量(g) 約41 ポート Type-C(Power Delivery)×1/USB-A×1 定格入力電力 AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAX 定格出力 Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A 材質 PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子 当日出荷
27000mAhのリチウム電池搭載ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源持ち運べるコンパクトなポータブル電源重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで本体への充電(蓄電)もスピーディー本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品 ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません) 色 ブラック 質量(g) 約737 出力 【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W) 入力 【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A 動作温度 5~35 充電池タイプ リチウムイオンポリマー電池 バッテリー容量(mAh) 27000(3.7V換算) USBポート数 3(USB-A×2、USB-C×1) RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1 蓄電時間(時間) DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電) 充電端子 DC端子、Type-C 給電端子 AC、USB A、Type-C バッテリー容量(Wh) 99.9
タワー型USBタップ 6口+C+A×2 多摩電子 当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。
コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。
雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。
USB-C1ポート最大出力20W。
USB-A2ポート合計最大3.4A。
接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。
ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポート Type-C(Power Delivery)×1、USB-A×2 ケーブル長(m) 約2 質量(g) 約380 定格 AC100V 14A 合計 1400W 差込口 AC:6(2ピン) 材質 ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他 出力 【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず) 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 色 ホワイト コンセント形状 2P
130Wモバイルバッテリー&充電ステーション crevio Pro 多摩電子 8日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
セット内容 充電ステーション、充電池×6、ACアダプター0.2m、電源ケーブル2.2m、USB-C-USB-Cケーブル約0.2m 出力 モバイルバッテリー:USB-C (1ポート・2ポート)5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、PPS 5~21V Max0.5A、(3ポート)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.87A、PPS 3.3~5.9V Max3A 3.3~11V Max2.2A、同時出力 (1ポート+2ポート)合計最大130W、(1ポート+2ポート)号掲載台130W、(1ポート+3ポート)合計最大120W、(2ポート+3ポート)合計最大120W、(3ポート同時)合計最大150W 入力 モバイルバッテリー:(接点充電端子)DC30V/0.67A、(USB-C)PD30W:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 充電器出力 DC30V(DCジャック) 充電器入力 DC30V(接点充電端子) 充電器電圧(V) DC30 バッテリー容量(mAh) 27000 USBポート数 3(モバイルバッテリー1台につき) 充電端子 モバイルバッテリー:USB-C(1ポートのみ)、接点充電端子 給電端子 モバイルバッテリー:USB-C(×3ポート)
65Wモバイルバッテリー&充電ステーション 多摩電子 8日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
付属品 ACアダプター、USB-C to Cケーブル、取扱説明書(保証書付き)、注意書 色 ホワイト 質量(g) モバイルバッテリー:約600、充電ステーション:約1830 出力 USB-A:5V/2.4A(自動認識)、USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、【同時】USB-C1+USB-C2=PD45W+PD20W、USB-C1+USB-A-PD45W+12W、USB-C2+USB-A=PD45W+12W、USB-C1+USB-C2+USB-A-PD45W+15W+5W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) モバイルバッテリー:70×125×70、充電ステーション:418×172×179 入力 USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A 電池 セル:21700/リン酸鉄 バッテリー電圧(V) 3.2 保証期間 3年保証(2年延長保証あり ※別途、延長保証料金が発生いたします。) LED LED1:青色、残量表示4段階(25、50、75、100%)、電源ボタン:1クリックで残量表示、機器接続時(動作時):残量表示5%以下になったら点滅動作/LED2:2色LED(青、赤)、赤:充電表示-充電時点滅(1S点灯、1S消灯)、青:充電完了-ステーションに設置時、満充電時は3分間点灯後ゆっくり明滅 バッテリー容量(mAh) 18000(3000×6) USBポート数 バッテリー:各3(USB-A×1・USBType-C×2) 接続ポート 【急速充電】3hでフル充電 充電可能本数 6 充電端子 AC 給電端子 USB-A/USB-C ボタン仕様 1回クリックで電池残量表示、 長押しで出力 (電源) OFF バッテリー容量(Wh) 57.6
30W コンセントチャージャー C+A 多摩電子 3日以内出荷
最大30Wの高出力でUSB PD対応機器を”超急速充電”Mac Book Air等一部ノートPCの充電・給電にも対応便利なUSB(A+C)の2ポート2台同時充電対応過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計海外でも使用できるAC100V~240V対応持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
その他 【合計最大15W(5V/3A)】2ポートで自動振分 ポート数 2 接続 【2ポート同時使用時】USB PD非対応 ポート 【USB-Cポート】USB PD30W / (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A)、【USB-Aポート】QC18W / (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
PD20W コンセントチャージャー C to L 多摩電子 当日出荷
コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ
USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
iPhone13proを充電比較
PD20W 約1時間32分
5W(5V/1A)約3時間24分
付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m) 1 色 ホワイト 入力電圧(V) AC100-240 出力 Type-C×1 20W 付属品 LightningーType-Cケーブル USBタイプ Type-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
PD 20W コンセントチャージャー 多摩電子 当日出荷
iPhone12Proを30分で約56%充電20WUSBPD対応超急速充電器コンパクトサイズバッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USBType-C_PowerDelivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
"iPhone12Pro充電時間比較PD20W約30分56%、約60分86%、約2時間17分100%5W約30分18%、60分約35%、120分70%、約3時間19分100%"
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応iPhone12Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電USBPD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSBPD充電対応機器を超高速充電
仕様 超急速充電 出力 Type-C×1、PD20W、USBPD最大20W、5V-3A/9V-2.23A/12V-1.67A 入力電圧(V) AC100-240
PD20W コンセントチャージャー C to C 多摩電子 6日以内出荷
コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属
USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。
USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
30W コンセントチャージャー C×2 多摩電子 3日以内出荷
USB PD搭載でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応PD30W出力で「MacBook Air」の充電に対応 ※USB-C単ポート接続時USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応90°可動収納式プラグ採用
接続 【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分 ポート 【USB-Cポート12】USB PD30W / (5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.5A)
20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子 3日以内出荷
単体使用時最大20WのUSB PD対応 USB-Cポートと単体使用時最大18WのUSB-Aポートを搭載したAC充電器過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利海外でも使用できるAC100V~240V対応
質量(g) 40 出力 [USB-C]単体使用時最大20W / DC5V 3A、9V 2.22A / 12V 1.67A / [USB-A]単体使用時最大18W / DC5V 3A、9V 2A / 12V 1.5A / [2ポート使用時]合計最大DC5V 3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×30×38.5 (ACプラグ含まず) 入力 AC100V~240V 50/60Hz / 0.5A max ポート USB-C(Power Delivery)×1 / USB-A×1
PD20WコンセントチャージャーC+A 多摩電子 3日以内出荷
ポート : USB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1入力 : AC100V~240V 50/60Hz 0.5A max出力 :[USB-C]単体使用時最大20WDC5V 3A、9V 2.22A 12V 1.67A[USB-A]単体使用時最大18WDC5V 3A、9V 2A 12V 1.5A[2ポート使用時]合計最大DC5V 3A
用途 単体使用時最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと単体使用時18WのUSB-Aポートを搭載したコンセントチャージャー 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利 海外でも使用できるAC100V~240V対応
PD30W コンセントチャージャー C+A 多摩電子 4日以内出荷
ポート USB-A:QC18W (5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A)、USB-C:USB PD30W(5V/3A、 9V/3A、 12V/2.5A、 15V/2A、 20V/1.5A)【2ポート同時使用時】USB PD非対応、合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分
PD65W コンセントチャージャー C×3 多摩電子 6日以内出荷
材質 (本体ケース)PC(ACプラグ)銅合金 質量(g) 約117 ポート数 USB-C(Power Delivery)×3 出力 単体使用時最大65W:DC5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 3.25A・単体使用時最大20W:DC5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A・3ポート使用時各ポート最大20W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約32×54×52(ACプラグ含まず) 入力 AC100V~240V 50/60Hz 1.5A max
PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ブラック 多摩電子 6日以内出荷
長寿命で安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用三元系リチウム電池に比べ、発熱リスクが少なく安全で高耐久なリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池搭載。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリン酸鉄リチウムポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。電池残量、充電表示LED搭載。自己放電の少ないリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池だから防災備蓄品としても最適。
付属品 PD充電通信対応USB-C to Cケーブル約15cm 出力 【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W 本体質量(g) 240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W68×D21.5×H115
PD45Wコンセントチャージャー 多摩電子 3日以内出荷
USB-AポートとUSB-Cポート搭載スマホはもちろん、タブレットやノートパソコンにも対応
用途 窒化ガリウム(GaN)採用で低発熱と小型・軽量化を実現最大出力45WでUSB PD機器を超急速充電 材質 (本体ケース)PC / (ACプラグ)銅合金 色 ホワイト 質量(g) 84 出力 [USB-C] 単体使用時最大45W / DC5V 3A、 9V 3A、 / 12V 3A、15V 3A、 / 20V 2.25A / 2ポート使用時最大30W / [USB-A] 単体使用時最大18W / DC5V 3A、 9V 2A、 / 12V 1.5A / 2ポート使用時最大 / DC5V 2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×49×49 (ACプラグ含まず) 入力 AC100V~240V / 50/60Hz 1.3A max ポート USB-C(Power Delivery)×1、 / USB-A×1
20W コンセントチャージャー Cx2 多摩電子 3日以内出荷
USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応海外でも使用できるAC100V~240V対応90°可動収納式プラグ採用
接続 【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分 ポート 【USB-Cポート12】USB PD20W / (5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)
PD45W コンセントチャージャー C×2+A ブラック 多摩電子 4日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質 (本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金 色 ブラック 質量(g) 約86 出力 [USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×48×49(ACプラグ含まず) 入力 AC100V~240V 50/60Hz 1.3A max ポート USB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト 多摩電子 4日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質 (本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金 色 ホワイト 質量(g) 約86 出力 [USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×48×49(ACプラグ含まず) 入力 AC100V~240V 50/60Hz 1.3A max ポート USB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
PD30W コンセントチャージャー C×2 多摩電子 4日以内出荷
ポート数 Type-C×2 ポート USB-Cポート(1)(2):USB PD30W(5V-3A、 9V-3A、 12V-2.5A、 15V-2A、 20V-1.5A)【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分
USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 カフェラテ 多摩電子 4日以内出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
色 カフェラテ 質量(g) 94 出力 単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A 入力 DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5A バッテリー容量(mAh) 5000 USBポート数 Type-C×1 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C
USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ピンク 多摩電子 4日以内出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
色 ピンク 質量(g) 94 出力 単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A 入力 DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5A バッテリー容量(mAh) 5000 USBポート数 Type-C×1 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C
PD20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子 4日以内出荷
ポート USB-A:QC18W (5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A)、USB-C:USB PD20W (5V/3A、 9V/2.22A、 12V/1.67A)【2ポート同時使用時】USB PD非対応、合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分
20W コンセントチャージャー Cx2 多摩電子 3日以内出荷
出力詳細:USB-Cポート12:USB PD20W(5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)2ポート同時接続時:15W (5V-3A) 2ポートで自動振分
用途 USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時 USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応 海外でも使用できるAC100V~240V対応 90°可動収納式プラグ採用
PD65Wチャージャー C×2+A 多摩電子 3日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。大容量のポータブル電源の充電にも最適。USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。海外でも使えるAC100V-240V対応
接続 【3ポート同時使用時】C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W ポート 【Aポート】18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時、【Cポート1】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時、【Cポート2】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時
PD65W チャージャー C×2+A 多摩電子 3日以内出荷
Cポート1:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時Cポート2:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時Aポート :18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時3ポート同時使用時:C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W
用途 GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。 最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。 大容量のポータブル電源の充電にも最適。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。 3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。 持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。 海外でも使えるAC100V-240V対応
PD20W コンセントC+A ホワイト 多摩電子 3日以内出荷
≪出力詳細≫USB-Aポート:QC18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)USB-Cポート:USB PD20W (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A) 2ポート同時使用時: USB PD非対応合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分
用途 USB PD搭載でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電”対応。 PD充電対応機器とケーブル使用で ”超急速充電”。 USB-AポートはQC18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。 スマートフォン2台同時に充電対応。
PD20W モバイルバッテリー10000 ホワイト 多摩電子 6日以内出荷
液晶ディスプレイが付いたPD20W出力モバイルバッテリー。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。バッテリー残量をデジタル表示。(0%~100%)スマートフォンとの重ね持ちに便利な薄型タイプ。
付属品 USB-C-Cケーブル15cm 出力 【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W 本体質量(g) 245 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W69×D17×H143.5
PD20W モバイルバッテリー10000 多摩電子 6日以内出荷
モバイルバッテリー TLP115UCCZW PD20Wモバイルバッテリー10000
最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。
大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。
スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。
PD対応CtoCケーブル1m付属。
材質 PC+ABS他(本体ケース) 色 ホワイト 質量(g) 約240、ケーブル:約25 出力 Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67AType-A:DC5V/3A 定格 ケーブル:20V/3A ケーブル長(m) 約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約74×145.5×15.2 入力 Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5AType-B:DC5V/2A 定格出力 Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67AType-A:DC5V/3A 材質(ケーブル) PVC(コネクタケース・ケーブル) バッテリー容量(mAh) 10000 USBポート数 3 定格入力 Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5AType-B:DC5V/2A 充電端子 Type-C/USB 給電端子 Type-C/USB
PD20W モバイルバッテリー10000 ブラック 多摩電子 6日以内出荷
液晶ディスプレイが付いたPD20W出力モバイルバッテリー。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。バッテリー残量をデジタル表示。(0%~100%)スマートフォンとの重ね持ちに便利な薄型タイプ。
付属品 USB-C-Cケーブル15cm 出力 【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W 本体質量(g) 245 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W69×D17×H143.5
PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ホワイト 多摩電子 6日以内出荷
長寿命で安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用三元系リチウム電池に比べ、発熱リスクが少なく安全で高耐久なリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池搭載。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリン酸鉄リチウムポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。電池残量、充電表示LED搭載。自己放電の少ないリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池だから防災備蓄品としても最適。
付属品 PD充電通信対応USB-C to Cケーブル約15cm 出力 【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W 本体質量(g) 240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W68×D21.5×H115