絞り込み
ブランド
- ミライスピーカー
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,502)
- ナリカ(3,026)
- サンワサプライ(2,718)
- コクヨ(2,332)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,214)
- エレコム(2,175)
- ナカバヤシ(2,018)
- StarTech.com(1,802)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,723)
- レイ・アウト(1,325)
- オーム電機(975)
- 永岡書店(968)
- エスコ(955)
- サクラクレパス(955)
- マルアイ(937)
- シヤチハタ(915)
- トリニティ(862)
- 呉竹(803)
- BUFFALO(バッファロー)(788)
- ブランドをもっと見る

ミライスピーカー・ミニ
ミライスピーカー¥18,000税込¥19,8001個当日出荷テレビの音声をより聞き取りやすくするために開発された、コンパクトで高性能なスピーカーです。特に高齢者や難聴気味の方に配慮した設計が特徴で、家族みんなが快適にテレビを楽しめるようサポートします。独自の湾曲した振動板により、音を広範囲に均一に届けることが可能。部屋のどこにいても、音がクリアに聞こえます。ニュースやドラマのセリフなど、人の声の周波数帯を強調する設計で、音量を上げなくても言葉が明瞭に聞こえます。付属品電源アダプター×1、音声ケーブル(2m)×1(両端3.5mmステレオミニプラグ)、取扱説明書類×1質量(g)本体:600/電源アダプター:100出力(W)【アンプ】15(MAX 専用設計デジタルアンプ駆動)電源電源アダプター使用(DC IN 12V 1.5A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×154×200入力3.5mmステレオミニジャック周波数特性180Hz~20kHz(総合特性)※参考値保証期間お買い上げから1年使用環境温度(℃)-10~+40スピーカー新開発ハイブリッド方式曲面振動板スピーカーユニット(特許取得済)