絞り込み
ブランド
- Dahua
- モノタロウ(332)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,686)
- LEPLUS NEXT(780)
- StarTech.com(1,800)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,179)
- エスコ(943)
- エレコム(2,070)
- オーム電機(968)
- コクヨ(2,341)
- サクラクレパス(951)
- サンワサプライ(2,701)
- シヤチハタ(916)
- トリニティ(853)
- ナカバヤシ(2,012)
- ナリカ(3,028)
- マルアイ(958)
- メディアカバーマーケット(39,634)
- レイ・アウト(1,353)
- 呉竹(876)
- 永岡書店(1,073)
- ブランドをもっと見る
特価

21.45インチ フルHDモニター
Dahua¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷21.45インチ VAパネル(アスペクト比16:9)で、1920×1080(フルHD)の鮮明な映像が楽しめます。高コントラスト(約3000:1)と178°の広視野角を備え、映像がくっきり見やすい設計です。 。目に優しいブルーライトカットスクリーン付属品電源アダプター、ベース、HDMI ケーブル、ユーザーマニュアル (QR コード)、法規制情報など消費電力(W)14 (ベーシック)、17 (標準)、19 (最大)電源12 VDC、2 A本体質量(kg)2.18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492.7×284.0×39.5、壁掛けブラケット除きコントラスト比3000:1解像度1920(H)×1080(V)視野角178° (H) / 178° (V)入力端子HDMI1.4×1(1920×1080@100Hz)、VGA×1スピーカー1W×2色(本体)黒傾斜角度(°)-5/15アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ21.45インチパネル駆動方式VA応答時間(ms)OD 5入力ポート1×HDMI 1.4 (1920×1080@100 Hz)、1×VGA出力ポートオーデイオ出力×1
21.45インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/HDMI/VGA/3年保証)
Dahua¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷スタイリッシュな超狭額ベゼルデザイン。どこから見ても美しい、上下左右178°の広い視野角。リアルで鮮やかな映像美を再現する、高精度デジタル画像処理。入力インターフェースはHDMI、VGAに対応。画面のズレやカクつきを抑え、滑らかな動きを実現する100Hzの高リフレッシュレート質量(kg)2.05消費電力(W)14サイズ(inch)21.45最大消費電力(W)16コントラスト比3000:1画素ピッチ0.2493×0.241電源(DC-V)12画面表示寸法(mm)478.656(H)×260.28(V)解像度1920×1080保証期間3年応答速度10ms入力端子HDMI/VGA視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)75×75動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90色(本体)ブラックバックライトELEDアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492.7×284×41.2パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
23.8インチ フルHDモニター
Dahua¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷Dahua(ダーファ) 23.8インチ フルHD 商業モニター。バックライトモジュールを内蔵した超薄型ボディ。高コントラスト(約4000:1)と178°の広視野角を備え、映像がくっきり見やすい設計です。 。目に優しいブルーライトカットスクリーン付属品電源アダプター、ベース、HDMI ケーブル、ユーザーマニュアル (QR コード)、法規制情報など消費電力(W)16 (ベーシック)、19 (標準)、21 (最大)電源12 VDC、2.5 A本体質量(kg)2.74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539.2×320.4×39.1、壁掛けブラケット除きコントラスト比3000:1解像度1920(H)×1080(V)視野角178° (H) / 178° (V)入力端子HDMI1.4×1(1920×1080@100Hz)、VGA×1スピーカー1W×2色(本体)黒傾斜角度(°)-5/15アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8インチパネル駆動方式VA応答時間(ms)OD 5入力ポート1×HDMI 1.4 (1920×1080@100 Hz)、1×VGA出力ポートオーデイオ出力×1