絞り込み
ブランド
- エンゲル
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,530)
- エレコム(4,838)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,798)
- ナリカ(3,044)
- サンワサプライ(2,983)
- コクヨ(2,388)
- エスコ(2,129)
- ナカバヤシ(2,054)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
- StarTech.com(1,883)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,249)
- RS PRO(1,186)
- サンワダイレクト(1,112)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,025)
- オーム電機(974)
- サクラクレパス(967)
- 永岡書店(966)
- ブランドをもっと見る
特価

ACアダプター MD14F・MHD14F用
エンゲル(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷DC12V専用冷蔵庫(MD14F)をAC電源(AC100V)で使用する場合の変換アダプタです。トラスコ品番836-8013質量(kg)0.55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×76×43
エンゲル ポータブル冷蔵庫
エンゲル¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 付属品のハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。付属品AC100V用電源コード材質本体・フタ:スチール幅(mm)648奥行(mm)364
エンゲル冷凍冷蔵温蔵庫
エンゲル¥79,980税込¥87,9781台当日出荷-18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。 車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途付属品電源コード(長さ3m)、ショルダーバンドトラスコ品番836-8012材質(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム質量(kg)11.5定格電流(A)冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W)内容積(L)14(250ml缶×30本収納)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外形)442×284×398、(内形)348×190×213冷却方式スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式使用電源(V)DC12断熱材ポリウレタンフォーム
エンゲル ポータブル冷蔵庫
エンゲル¥119,000税込¥130,9001台当日出荷マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 別売りのハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。付属品AC100V用電源コードトラスコ品番124-5394材質本体・フタ:スチール幅(mm)648質量(kg)24高さ(mm)508奥行(mm)364容量(L)40収納の目安500MLペットボトル・32本、1.5Lペットボトル・10本