絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,531)
- エレコム(4,845)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,799)
- ナリカ(3,044)
- サンワサプライ(2,983)
- コクヨ(2,388)
- エスコ(2,129)
- ナカバヤシ(2,054)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
- StarTech.com(1,884)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,249)
- RS PRO(1,186)
- サンワダイレクト(1,112)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,025)
- オーム電機(974)
- サクラクレパス(966)
- 永岡書店(966)
- ブランドをもっと見る
特価

ワイヤレスIPカメラ VE-CAM10D ドーム型
ICOM(アイコム)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷無線でも接続できる防塵・防水仕様の赤外線暗視機能付きIPカメラ。VE-CAM10/VE-CAM10Dは、IEEE802.11b/g/n規格での無線接続に対応した200万画素/赤外線暗視機能付きIPカメラです。 防犯/監視用途などでのIPカメラとして、LAN環境と電源だけで手軽に使用することができます。屋外設置が可能な防水仕様。バレット型のVE-CAM10、ドーム型のVE-CAM10Dともに屋外設置に適した防塵・防水性能IP67を確保。堅牢な筐体は、耐候性にも優れ、屋内外のさまざまな場所に設置できます。赤外線暗視機能搭載。ハイパワーIR-LEDを搭載。赤外線撮影により、夜間や無灯の環境でも鮮明に映像を撮影できます。ON/OFFの切り替えも自動で行うので、設定変更の手間もありません。映像・画像を記録するSDカードを搭載可能。本体にSDカードスロットを装備。256GBまでの映像・画像を記録できます。LANでの接続にも対応。もちろん、LAN接続にも対応。たとえば、ビル間通信機器SB-900と組み合わせて設置することで、広い敷地内全体をインターネットを経由せずに監視することができます。無線で接続するため、設置場所を選びません。付属品ACアダプター、取付けネジセット、L字型レンチ(VE-CAM10D)、アンテナ(VE-CAM10) など仕様【対角画角(水平/垂直/対角)】カメラインターフェース:112.7°/60.1°/146. 5°(VE- CAM10D)、86. 5°/44.1°/106. 4°(VE- CAM10)質量(g)約350外形寸法(mm)約Φ109×81(H)電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大5W[VE-CAM10D]、5.5W[VE-CAM10])チャンネル数無線LAN部:20M帯域幅:13チャンネル(非干渉同時使用チャンネル数3)、40M帯域幅:9チャンネル(非干渉同時使用チャンネル数2)インターフェースResetボタン/SDカードスロット※対応SDカード: microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード(256GBまで)、有線LAN:10BASE-T/100BASE-TX対応、RJ-45型コネクター(MDI/MDI-X自動判別)×1、無線LAN:IEEE802.11b/g/n規格動作環境-10℃~+60℃、5~95% RH(ただし、結露なきこと)撮像素子カメラインターフェース:2.7型 2M pixel プログレッシブスキャン、CMOSイメージセンサー絞りカメラインターフェース:F=2.0セキュリティ無線LAN部:オープンキーシステム、共有キー(WEP)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)通信速度有線LAN部:10/100Mbps、無線LAN部:11Mbps/54Mbps/150Mbps最低被写体照度(Lux)カメラインターフェース:0.02(Colorモード)、0(IR-onモード)焦点距離カメラインターフェース:f =2. 8mm(VE-CAM10D)、4. 0mm(VE-CAM10)
Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)準拠 無線LANアクセスポイント
ICOM(アイコム)¥36,980税込¥40,6781台19日以内出荷IEEE802.11ax規格に準拠し、通信速度1.2Gbps(理論値)を実現しています。2波同時通信にも対応しているため、超高速で安定したデータ通信が可能です。WPA3/WPA2(パーソナル/エンタープライズ)に対応しているほか、IEEE 802.1Xにも対応。高度なセキュリティーを実現しました。5GHz帯(W52/W53/W56)※1は144chを含む20チャンネルと最大80MHzの帯域幅を、2.4GHz帯※2では13 チャンネルと最大40MHzの帯域幅を利用可能です。トラフィックの多いチャンネルを避けたスムーズな通信や、相互に干渉しない通信が可能です。規格IEEE802.11ax周波数(GHz)5/2.4伝送速度1.2Gbps(理論値)